カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 非常用電源(8)
- 防災用品
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
防災用品 :「ETFE」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。

ソーラーパネル Solarpowa
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗タイプ(セル)単結晶シリコン保証期間お買い上げより24カ月
防水ソーラーパネル
富士倉¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。持ち運びに便利な収納カバー付き。用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。出力端子MC4コネクター防水保護等級IP65パネルモノクリスタルライン
ソーラーパネル200W
OUKITEL¥68,909税込¥75,8001台6日以内出荷200Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。単結晶シリコンセルを採用し、最大変換効率は約22.8%。耐久性に優れたETFEコーティングとIP68の防水性能で、雨や湿気にも強く、屋外使用に安心です。軽量かつコンパクトな設計で持ち運びや収納も簡単。キックスタンド付きで太陽光の角度調整が可能なため、効率的な発電が可能です。キャンプや車中泊、停電時のバックアップ電源として非常に頼れる一枚です。仕様シリコン:単結晶高効率セル寸法(mm)折りたたみ時:627.5×544×55、展開時:2385×544×21電圧(V)21最大出力(W)200±5%電力(W)200本体質量(kg)8.7変換効率(%)≧22.8開放電圧(V)24.7±5%使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃短絡電流(A)11.2±5%動作電圧(V)最大出力:21±5%動作電流(A)最大出力:9.6A±5%
ソーラーパネル400W
OUKITEL¥112,709税込¥123,9801台6日以内出荷最大400Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。単結晶シリコンセルを採用し、変換効率は最大23%と高性能。耐久性に優れたETFEコーティングとIP65~IP68の防水仕様で、厳しい天候にも対応可能です。MPPTコントローラーを内蔵し、充電効率を最適化しながら過充電やショートを防止。USB・DC出力に対応し、スマホやノートPCなど複数機器の同時充電も可能。折りたたみ式&キックスタンド付きで持ち運びや設置も簡単です。キャンプ、車中泊、停電対策など、幅広いシーンで活躍する頼れる一枚。環境に優しい電源ソリューションです。仕様シリコン:単結晶高効率セル寸法(mm)折りたたみ時:634.5×544×60、展開時:2365×544×21電圧(V)42最大出力(W)400±5%電力(W)400本体質量(kg)19.8変換効率(%)≧22.8開放電圧(V)49.4±5%使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃短絡電流(A)11.2±5%動作電圧(V)最大出力:42±5%動作電流(A)最大出力:9.6±5%
Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W
Jackery(ジャクリ)¥78,727税込¥86,6001個4日以内出荷最大200Wの高出力を実現した折りたたみ式ソーラーパネルです。業界トップクラスの最大25%という高い変換効率を備え、太陽光を効率よく電力へ変換できるため、ポータブル電源の充電時間を短縮できます。IP68の高い防水・防塵性能や耐久性に優れたETFE素材を採用しており、アウトドアや災害時などの厳しい環境でも安心して使用できます。本体は4つ折り構造でコンパクトに収納でき、設置時は広げてスタンドを立てるだけの簡単仕様。ケーブルコネクタにはUSB-AとUSB-Cポートも搭載しているため、スマートフォンやタブレットへの直接充電にも対応しています。防災対策として自宅に備えておきたい方、大容量ポータブル電源と組み合わせて長時間の電力確保をしたい方、キャンプや車中泊を快適に楽しみたいアウトドアユーザー、BCP対策、節電などにおすすめです。高い発電性能と持ち運びやすさを両立した、非常時にも日常にも頼れるソーラーパネルです。セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)、取扱説明書寸法(mm)(展開)597×2279×25、(折り畳み時)600×597×40質量(kg)6.5変換効率(%)0.25動作電圧18V±5%開放電圧(V)22(±5%)防水性IP68短絡電流(A)12.5(±5%)ピーク電力200W±5%動作電流(A)11.5(±5%)出力ポートUSB-A出力:5V=2.4A、USB-C出力:5V=3A
ソーラーパネル
BLUETTI(ブルーティ)¥53,980税込¥59,3781台9日以内出荷晴天の場合、災害時でも電力を確保することができます。可視光透過率の高いETFE素材を採用しています。ETFE素材は他のフッ素樹脂と比べて塗膜厚が厚く、耐熱・耐食などにも長けており、耐久性が求められる工業用部品などにも用いられています。長く日光に当てても、燃焼や爆発の危険がありません。豪雨や浸水などには完全防水ではありませんのでご注意ください。ソーラーパネルの寿命を長持ちさせるため、ご使用時は湿気および雨などで濡れないようにご注意ください。収納型スタンドを搭載しており、展開するとすぐに使え、面倒な設定などは不要です。折りたたみ時のコンパクト化を実現したので、収納時も場所を取りません。約8.14kgと軽量で、女性でも片手で持ち運べます。折りたたんだソーラパネルを展開し、3つのスタンドを広げるだけですぐに設置することができます。用途キャンプなどのアウトドアでの電源確保。災害時の電源確保。トラスコ品番686-5650幅(mm)2105高さ(mm)608
急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズ
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60%寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35出力(W)(USB/DC)30(最大値)出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大)温度(℃)-20~70本体質量(kg)約1.0出力端子USBポート×3個(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応防水性※非防水短絡電流(A)1.86±5%湿度(%)10~80
野電 エレキャン・パワーソーラーパネル
ロゴス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷コンパクトに折りたためる設計で持ち運びしやすく、キャンプや車中泊、停電時の備えとしても活躍する、実用性に優れた折りたたみ式ソーラーパネル。軽量ながら高い剛性を備え、安定した発電性能を発揮。さらに、スタンド付きの自立構造により、最適な角度で太陽光を捉えられ、設置もスムーズ。別売りのポータブル電源シリーズとに接続してお使いいただけます。用途折りたたみ式で持ち運びにも最適!軽量ながら高い剛性を誇るソーラーパネル。仕様交換効率(%):最大23、スタンド付き出力最大電圧/電流:20.5V/4.88A定格出力(W)100構成本体、MC4-エクステンションケーブル(アンダーソン、XT60、7909、5521)、太陽光角度インジケーター、防水アタッチメント使用環境温度(℃)(-)20~85主材質単結晶シリコン、ETFE、EVA、ポリエステル収納時寸法(cm)幅59×奥行5×高さ55本体寸法(cm)(約)幅111×奥行3.5×高さ59総質量(kg)(約)4.5設置寸法(cm)(約)幅111×奥行60×高さ47