絞り込み
ロープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(1)
最大使用荷重(kg)
  • 130
  • 30~120(1)
  • 59~140(1)
  • 85(1)
  • 100(11)
  • 120(18)
  • 140(1)
  • 250(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • サンコー(タイタン)(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セイフティブロックとは、梯子や電柱など高所作業場を昇り降りする際に使う墜落防止装置です。足を踏み外した場合でも、ワイヤロープが瞬時に繰り出しを停止し、衝撃も緩和します。ワイヤー以外の部分はシールド設計がされているので、厳しい環境の中でも使用可能。救助にも役立つウインチ機能付きや自動巻き取り式など、作業内容や利用目的に適した種類を選べます。ただし、セイフティブロックに異常が見つかれば使用を中止しなければならないなど、使用にあたって注意事項をチェックするようにしましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ長さ(m)から絞り込む
10(1)
12(2)
15(2)
20(1)
  • テトラブロック ツヨロン(藤井電工)

    テトラブロック

    ツヨロン(藤井電工)
    85,980税込94,578
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    [ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
    付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
  • タフブロック(ステンレスワイヤーロープ式) サンコー(タイタン)

    タフブロック(ステンレスワイヤーロープ式)

    サンコー(タイタン)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。 ステンレス製のワイヤーを採用しています。 凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。 本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで最大使用荷重(kg)130仕様直径4.76mmワイヤロープ(ステンレスワイヤー)セット内容引き寄せロープ、台付ロープ材質本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック、ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ規格安全帯構造指針適合品落下距離(m)約1.2(墜落阻止時)落下衝撃荷重(kN)約4.5(墜落阻止時)寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)254×224×108
  • [ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ

    [ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック

    エスコ
    125,000税込137,500
    1個
    翌日出荷
    付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
    材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
セイフティブロック