絞り込み
ロープ長さ(m)
- 10
- 1.5(1)
- 3.5(3)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.7(1)
- 5.8(1)
- 6(7)
- 8(3)
- 9(2)
- 12(10)
- 15(12)
- 16(3)
- 17(1)
- 18.5(1)
- 20(8)
- 25(5)
- 30(4)
- 35(2)
- ロープ長さ(m)をもっと見る
最大使用荷重(kg)
- 85(1)
- 100(3)
- 130(1)
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(2)
- ポリマーギヤ(2)
- 遠藤工業(1)
- サンコー(タイタン)(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
セイフティブロックとは、梯子や電柱など高所作業場を昇り降りする際に使う墜落防止装置です。足を踏み外した場合でも、ワイヤロープが瞬時に繰り出しを停止し、衝撃も緩和します。ワイヤー以外の部分はシールド設計がされているので、厳しい環境の中でも使用可能。救助にも役立つウインチ機能付きや自動巻き取り式など、作業内容や利用目的に適した種類を選べます。ただし、セイフティブロックに異常が見つかれば使用を中止しなければならないなど、使用にあたって注意事項をチェックするようにしましょう。
「ロープ長さ(m)」から絞り込む
3.5(3)
6(7)
8(3)
10
12(10)
15(12)
16(3)
20(8)
25(5)
30(4)
ロープ長さ(m)をもっと見る

ブロックリール F5SF2-LR
ポリマーギヤ(4件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781本当日出荷大径フック付安全ブロック最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
テトラブロック
ツヨロン(藤井電工)¥85,980税込¥94,5781セット当日出荷から4日以内出荷[ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
ブロックリール RKF2-LR
ポリマーギヤ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷カラビナ、台付けロープ付安全ブロックタイプカラビナ・台付ロープ型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
セルフロック(墜落防止器)
遠藤工業¥91,980税込¥101,1781個翌々日出荷から6日以内出荷遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。![万能クルクルキャッチ 10M TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991711-260703-06.jpg)
万能クルクルキャッチ 10M
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷水平引きできる安全ブロック。国土交通省【NETIS】認証製品(登録番号SK-240011-A)。垂直はもちろん、水平引きでも使用できます。用途アンカーポイント(強度22kN以上)に本体を取り付け、フックはD環に直接接続して使用します。仕様平均衝撃荷重:6kN以下付属品カラビナ・引き寄せロープ材質(外側)熱可塑性プラスチック質量(kg)5.6タイプ第二種ショックアブソーバワイヤー長さ(m)10材質(ワイヤー部)ステンレスサイズ(mm)303X205X117ケーブル径(Φmm)4.8適用荷重59~140kg
ライフブロック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥82,980税込¥91,2781台翌々日出荷から8日以内出荷軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。最大使用荷重85kgセット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
キーパー KP-10 (30~100kg/Φ4×10m)
トーヨーコーケン(TKK)¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷安全な高所作業をサポートする墜落防止装置です。 全機種に滑りクラッチを内臓し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。 強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。 さびに強くて扱いやすい回転式フック付です。用途高所作業時の落下安全対策にロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×10トラスコ品番828-0211寸法(縦×横×厚さ)(mm)262(フックまで約460)×198×90落下衝撃荷重(kN)3~4










![万能クルクルキャッチ 10M TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991711-260703-06.jpg)





![万能クルクルキャッチ 15M TOWA[清掃用品、安全保護具] 万能クルクルキャッチ 15M TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991711-260703-06.jpg)