絞り込み
ロープ長さ(m)
- 30
- 1.5(1)
- 3.5(3)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.7(1)
- 5.8(1)
- 6(6)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(8)
- 12(10)
- 15(11)
- 16(3)
- 17(1)
- 18.5(1)
- 20(7)
- 25(5)
- 35(2)
- ロープ長さ(m)をもっと見る
最大使用荷重(kg)
- 85(1)
- 120(1)
ブランド
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2)
- 遠藤工業(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
セイフティブロックとは、梯子や電柱など高所作業場を昇り降りする際に使う墜落防止装置です。足を踏み外した場合でも、ワイヤロープが瞬時に繰り出しを停止し、衝撃も緩和します。ワイヤー以外の部分はシールド設計がされているので、厳しい環境の中でも使用可能。救助にも役立つウインチ機能付きや自動巻き取り式など、作業内容や利用目的に適した種類を選べます。ただし、セイフティブロックに異常が見つかれば使用を中止しなければならないなど、使用にあたって注意事項をチェックするようにしましょう。
「ロープ長さ(m)」から絞り込む
3.5(3)
6(6)
8(3)
10(8)
12(10)
15(11)
16(3)
20(7)
25(5)
30
ロープ長さ(m)をもっと見る

セルフロック SL-30H
遠藤工業¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×30仕様安全帯構造指針適合品トラスコ品番541-6361材質アルミ合金長さ(mm)173質量(kg)22寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1
ライフブロック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から8日以内出荷軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。最大使用荷重85kgセット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
アブソーバ付ライフブロック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。 軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。 作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に、機器の落下防止にも使用可能(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)、落下の危険がある作業現場で作業者の安全を確保します、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。機器の落下防止にも使用できます(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)ワイヤー長さ(m)30トラスコ品番836-4094セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)質量(kg)16.7寸法d(mm)135寸法W(mm)308寸法h(mm)358寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)358×308×135落下衝撃荷重(kN)約5停止距離約120cm












![万能クルクルキャッチ 15M TOWA[清掃用品、安全保護具] 万能クルクルキャッチ 15M TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991711-260703-06.jpg)