絞り込み
ロープ長さ(m)
- 8
- 1.5(1)
- 3.5(3)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.7(1)
- 5.8(1)
- 6(7)
- 9(2)
- 10(9)
- 12(10)
- 15(11)
- 16(3)
- 17(1)
- 18.5(1)
- 20(7)
- 25(4)
- 30(3)
- 35(2)
- ロープ長さ(m)をもっと見る
最大使用荷重(kg)
- 120(3)
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(3)
セイフティブロックとは、梯子や電柱など高所作業場を昇り降りする際に使う墜落防止装置です。足を踏み外した場合でも、ワイヤロープが瞬時に繰り出しを停止し、衝撃も緩和します。ワイヤー以外の部分はシールド設計がされているので、厳しい環境の中でも使用可能。救助にも役立つウインチ機能付きや自動巻き取り式など、作業内容や利用目的に適した種類を選べます。ただし、セイフティブロックに異常が見つかれば使用を中止しなければならないなど、使用にあたって注意事項をチェックするようにしましょう。
「ロープ長さ(m)」から絞り込む
3.5(3)
6(7)
8
10(9)
12(10)
15(11)
16(3)
20(7)
25(4)
30(3)
ロープ長さ(m)をもっと見る

ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷付属品引寄せロープトラスコ品番102-6286材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製質量(kg)2.2使用荷重(kg)40-120ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ショックアブソーバ付
ツヨロン(藤井電工)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷トラスコ品番102-6285セット内容本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2使用荷重(kg)40-120ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)2.9寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8