絞り込み
サイズ
- L(1)
- LL(1)
- M(1)
- S(1)
- SS(1)
- その他(1)
材質
- ネオプレンゴム(1)
- 天然ゴム(1)
入数
- 100(1)
全長(cm)
- 29.5
- 16.2(1)
- 17.4(1)
- 18.2(1)
- 19.2(1)
- 20.2(1)
- 20.5(1)
- 21(1)
- 21.5(1)
- 22(2)
- 23(1)
- 23.5(2)
- 24(7)
- 25.5(1)
- 26(1)
- 27(2)
- 28(3)
- 29(7)
- 30(16)
- 30.5(3)
- 全長(cm)をもっと見る
機能
伸縮性・柔軟性(1)
色
クリア(1)
グリーン(1)
ブラウン(1)
クリア・グリーン・ブラウン
ブランド
- リーブル(1)
- Ansell(1)
リーブル・Ansell
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
天然ゴムとは、ゴムの木から採取される樹液(ラテックス)から精製される柔軟性に富む素材です。クリーンルーム用手袋の原料とした場合、アルコールに比較的強く、フィット感やグリップ感も良好。価格が経済的な点も優れています。数量の単位は単純な枚数表記の場合と左右一組につき双と数えている場合があるので、商品選択時には注意してください。主に食品加工や精密作業を行う工場、医療機関などで使用。ほとんどが使い捨てタイプの製品です。天然ゴム製の手袋には、着脱しやすいように内側にパウダーの付いているものもあります。クリーンルームで使用する際には、パウダーレスの製品であることを確認しましょう。
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
L(1)
LL(1)
M(1)
S(1)
SS(1)
その他(1)

ラボラテックスクリーングローブパウダーフリー
リーブル¥2,398税込¥2,6381袋(100枚)当日出荷1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。材質天然ゴム厚さ(mm)0.17全長(mm)295色ナチュラル入数(枚)100機能伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)
Ansell¥9,198税込¥10,1181袋(25双)当日出荷から39日以内出荷天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。仕様滅菌済適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.18色グリーンタイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN374規格:KLMNPT対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)29.5形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし