カテゴリ
絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(8)
低発塵性(6)
吸汗速乾(1)
耐久性(4)
耐切創・耐突刺(2)
耐摩耗性(1)
耐油(2)
耐溶剤(2)
耐薬品(2)
通気性・透湿性(6)
静電気防止(8)
サイズ
- S
- 3L(1)
- 7号(8)
- L(134)
- LL(62)
- M(141)
- SS(43)
- その他(14)
- フリー(13)
材質
- その他(1)
- ナイロン(9)
- ニトリルゴム(24)
- ネオプレンゴム(1)
- ポリウレタン(7)
- ポリエステル(21)
- ポリエチレン(3)
- 合成繊維(11)
- 塩化ビニール(11)
- 天然ゴム(32)
色
その他(1)
クリア(14)
グレー(1)
ブラウン(12)
ブルー(4)
ベージュ(4)
ホワイト(30)
レッド(1)
全長(cm)
- 11(1)
- 17(3)
- 17.4(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 21(2)
- 22(4)
- 23(4)
- 24(10)
- 24.5(1)
- 25(1)
- 25.2(1)
- 25.5(2)
- 26(1)
- 27(2)
- 29(17)
- 29.5(2)
- 30(24)
- 30.5(8)
- 40(4)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 1(6)
- 10(24)
- 20(2)
- 50(6)
- 100(42)
- 200(2)
- 500(3)
- 1000(13)
- 2000(2)
1・10・20・50・100・200・500・1000・2000
ブランド
- アズワン(18)
- アズピュア(アズワン)(15)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- MCC(MaxClean)(11)
- リーブル(9)
- オカモト(8)
- ガードナー(7)
- ブラストン(7)
- 東洋リントフリー(6)
- 三高サプライ(5)
- アンセル(4)
- TriApex(4)
- ウインセス(3)
- 原田産業(3)
- TKG(3)
- O&M Halyard Japan(2)
- BioClean(2)
- ゴールドウイン(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- ブランドをもっと見る
アズワン・アズピュア(アズワン)・TGK(東京硝子器械)・MCC(MaxClean)・リーブル・オカモト・ガードナー・ブラストン・東洋リントフリー・三高サプライ・アンセル・TriApex・ウインセス・原田産業・TKG・O&M Halyard Japan・BioClean・ゴールドウイン・SHOWA(ショーワグローブ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
商品豆知識

ラテックスディスポ・NEO
オカモト(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100枚)当日出荷特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16色ナチュラル入数(枚)100規格クラス1000全長(cm)29クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン
アンセル(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1袋(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
クリーンファースト1000
アズワン(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(100枚)ほか当日出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。仕様50枚ごとに無塵パック材質ラテックス(パウダーフリー)厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19機能伸縮性全長(cm)24左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
ニトリルディスポソフトフィット
オカモト¥3,398税込¥3,7381袋(100枚)当日出荷装着時にピッタリフィット 超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09色ホワイト入数(枚)100全長(cm)29左右区別左右兼用平手クラスクラス100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ指先粗面 グリップ粉有無パウダーフリー
クリーンノール手袋 PVCパウダーフリシリーズ
アズワン¥3,190税込¥3,5091箱(100枚)当日出荷精密作業を行う時の指先へのフィット性を重視した手袋です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)色ホワイト入数(枚)100全長(cm)約23
PUパーム手袋(10双入)
MCC(MaxClean)¥1,498税込¥1,6481袋(10双)当日出荷ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約17機能防塵性コーティング手の平
クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360
アンセル¥6,998税込¥7,6981袋(50枚)ほか当日出荷JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2色ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)当日出荷追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。 TGKが自信を持ってお勧めします。 全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。 フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、 モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。 パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。材質ラテックス厚さ(mm)0.16(掌部)タイプパウダーフリー、左右兼用入数(枚)100全長(cm)約29エンボス加工指先エンボス加工
アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥5,990~税込¥6,589~1袋(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.17(手の平)全長(mm)約300(12インチ)色ベージュ
ニトリライト No.93
アンセル¥4,898税込¥5,3881箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。用途クリーンルーム用材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1色ホワイト入数(枚)100全長(cm)30.0左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当粉有無粉無
アズピュアクールインナー手袋II
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771袋(10双)当日出荷から翌々日出荷手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。材質ポリエステル100%入数(双)10機能通気性
キムテックピュア G3ホワイト
原田産業¥7,998~税込¥8,798~1パック(100枚)当日出荷指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
NEW P.V.C P-F LONG 200P
原田産業(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781パック(200枚)当日出荷材質PVC(パウダーフリー)厚さ(mm)0.08以上入数(枚)200全長(cm)約30クラスISO Class5(クラス100)
PVCディスポ No.1220(クリーンパック)
オカモト(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(100枚)当日出荷PVC製のクリーンルーム手袋です。 クリーン洗浄は実施していませんが、手袋成型後、クリーン環境で速やかに包装しています。 PVC製のため、ゴム系の手袋と比較して手袋内部からの自己発塵は低い特長があります。 ROSH II 対応品 2重包装。材質PVC厚さ(mm)0.12(指先部)色透明入数(枚)100全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
PU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ)
ブラストン¥2,498~税込¥2,748~1袋(10双)当日出荷から翌日出荷手のひらにポリウレタンをコーティングしています。 手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。材質繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9色ホワイトタイプ13ゲージ編規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ
アズピュア(アズワン)¥2,740税込¥3,0141袋(100枚)翌々日出荷クラス100対応の洗浄を施したコストパフォーマンスの高い手袋です。グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているため、クリーンルームで使用可能です。仕様【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1500)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2) F-:<0.01 Cl-:<0.3 Br-:<0.05 NO3-:<0.3 PO43-(リン酸イオン):<0.015 SO42-(硫酸イオン):<0.05 Li+:<0.001 Na+:<0.100 NH4+:<0.1 K+:<0.1 Mg2+:<0.01 Ca2+:<0.200)、【パック】ピュアパック(純粋洗浄)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.10(手の平)全長(mm)約300(12インチ)タイプパウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、静電気対策品表面抵抗値(Ω)1.0×10^11以下エンボス加工ハイグリップタイプ(指先エンボス)クリーン度クラス100対応(ISO Class5相当)
キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋
MCC(MaxClean)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(100枚)当日出荷左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能厚さ(mm)手の平:0.13色ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
ニトリルタフィー1000パウダーフリー
リーブル¥2,398税込¥2,6381袋(100枚)当日出荷から6日以内出荷1.適度なグリップ力、フィット感のあるクリーンルーム用のニトリル手袋です。2.指先にエンボス加工を施しており、細かい作業に最適です。厚さ(mm)0.12全長(mm)300色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ラボラテックスクリーングローブパウダーフリー
リーブル¥2,398税込¥2,6381袋(100枚)当日出荷1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。材質天然ゴム厚さ(mm)0.17全長(mm)295色ナチュラル入数(枚)100機能伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルクリーン手袋
MCC(MaxClean)¥2,198税込¥2,4181袋(100枚)当日出荷クラス100対応、クリーンパック、パウダーフリーニトリル手袋。指先エンボスタイプ。用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ニトリル厚さ(mm)手の平:0.09入数(枚)100全長(cm)30
クリーンルーム用 PVC手袋
原田産業¥4,798税込¥5,2781袋(200枚)当日出荷から5日以内出荷用途クリーンルーム内作業用仕様リム有材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上タイプ左右兼用、一体成型入数(枚)200全長(cm)29 以上表面ノンエンボス引張強度(MPa)8.0 以上伸長率(%)350RoHS指令(10物質対応)対応粉有無無
無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下)
アズワン(1件のレビュー)¥6,316~税込¥6,948~1袋(10双)当日出荷から翌々日出荷静電気をシャットアウト。材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)入数(双)10クラスクラス1000以下
無塵手袋(クラス1000以下)
アズワン¥7,603税込¥8,3631袋(10双)当日出荷から翌々日出荷塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。仕様埃防止用樹脂止材質ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)入数(双)10クラスクラス1000以下
アズフィットスーパーピュア (PVCパウダーフリー)
アズワン¥4,900税込¥5,3901箱(50枚×2パック)当日出荷から翌々日出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.05以上入数(枚)100全長(cm)23左右区別左右兼用
ラテックスディスポPFグリップ
オカモト¥3,398税込¥3,7381袋(100枚)当日出荷仕様超純水洗浄及びクリーンパック材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16全長(mm)290色ナチュラルタイプ前面エンボス型入数(枚)100全長(cm)29伸び(%)650表面グリップ引張強度(MPa)18クラス100RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
クリーンノール手袋 (パウダーフリー)
アズワン(4件のレビュー)¥28,900税込¥31,7901箱(1000枚)ほか当日出荷から3日以内出荷精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)厚さ(mm)約0.05左右区別左右兼用
ニトリル手袋 クリアグリップ GN09シリーズ
三高サプライ¥6,298税込¥6,9281袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷NVR(非揮発性残留物)溶出を大幅に低減した手袋です。クラス100クリーンルーム対応です。入数(枚)100
ラテックスディスポ 標準タイプ
オカモト(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100枚)当日出荷特殊加工によるスムース加工を施しています。用途製薬工場・食品工場・半導体デバイス後処理工程に。仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16色ナチュラル入数(枚)100全長(cm)29.0左右区別左右兼用クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当RoHS指令(10物質対応)対応
フィット手袋(10双入)
MCC(MaxClean)¥939税込¥1,0331袋(10双)当日出荷ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首が長く「7cm」防塵性に優れる用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約7機能防塵性コーティングなし
アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥40,590~税込¥44,649~1箱(100枚×10袋)翌々日出荷指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)色ベージュ入数(枚)1000
ニトリル手袋 テクニトリルブルー GN08HGシリーズ
三高サプライ¥6,298税込¥6,9281袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷クリーン度クラス100対応品です。表面強力グリップタイプです。青色の為、異物混入対策にお勧めです。入数(枚)100
スーパーピュア(PVCパウダーフリー)
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1箱(50枚×2パック)ほか当日出荷から3日以内出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)左右区別左右兼用
ラテックスノンパウダー エンボス ロング
リーブル¥4,498税込¥4,9481袋(100枚)当日出荷1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.しっかりした厚みのあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。材質天然ゴム色ナチュラル全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済
AccuTech¥209税込¥2301双翌々日出荷ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。材質ラテックス厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25全長(mm)300規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT入数(双)1グレードクラス100(ISOクラス5)
アヴァンセ手袋(10双入)
MCC(MaxClean)¥4,998税込¥5,4981袋(10双)4日以内出荷透湿性、グリップ性に優れた洗濯可能なシームレス手袋。クリーンパック品用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。入数(双)10機能透湿性、グリップ性、洗濯可能
ナイロンハーフトリコットグローブ
東洋リントフリー¥3,298税込¥3,6281セット(10双)当日出荷から3日以内出荷ハーフトリコットのナイロン製グローブです。用途半導体・精密機器・製薬等材質ナイロン入数(双)10