絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(209)
  • Canon(61)
  • NEC三菱(54)
  • シュナイダーエレクトリック(35)
  • SONY(ソニー)(30)
  • EPSON(26)
  • 三共空調(22)
  • アズピュア(アズワン)(21)
  • カイスイマレン(16)
  • アトム興産(16)
  • TexWipe(テックスワイプ)(14)
  • HUBY(14)
  • 平和メディク(14)
  • セキスイ(12)
  • TRUSCO(12)
  • 日本綿棒(11)
  • エクシール(11)
  • audio-technica(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ

    [EA109DP-4用] スペアーブラシ

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    用途[EA109DP-4用]替芯(1本)エスコ品番EA109DP-5材質(ブラシ部)ガラス繊維
  • DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ

    DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
  • お掃除スティック エスコ

    お掃除スティック

    エスコ
    465税込512
    1袋(2セット)
    当日出荷
    手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。
    用途サッシの溝や家具等の隙間掃除に材質持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15%寸法(mm)お掃除カバー:200全長(mm)スティック:約360、お掃除カバー:約17
  • クリーニングスティック(250本) エスコ

    クリーニングスティック(250本)

    エスコ
    925税込1,018
    1箱
    当日出荷
    ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。 吸水性に優れています。入数は10袋入りです。
    用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングにエスコ品番EA109DY-10材質コットン長さ(mm)75.5ヘッド径(Φmm)3.2
  • 120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維) エスコ

    120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    ブラシの長さ調整可能。
    エスコ品番EA109DP-4全長(mm)119材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
  • Φ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ

    Φ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面

    エスコ
    1,030税込1,133
    1袋(250袋)
    当日出荷
    材質コットン全長(mm)77.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.4入数250本(25本×10袋)
  • Φ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸 エスコ

    Φ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸

    エスコ
    2,180税込2,398
    1袋(250本)
    当日出荷
    材質コットン全長(mm)76.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.2入数250本(25本×10袋)
  • Φ4.6x149.0mm 工業用綿棒(100本)両面 エスコ

    Φ4.6x149.0mm 工業用綿棒(100本)両面

    エスコ
    725税込798
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質コットン全長(mm)149.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.6入数100本
  • 1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    4日以内出荷
    オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
    仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ
  • Φ2.5x74mm 工業用綿棒(20本)片面/トリモチ型 エスコ

    Φ2.5x74mm 工業用綿棒(20本)片面/トリモチ型

    エスコ
    2,310税込2,541
    1袋(20本)
    当日出荷
    材質コットン全長(mm)74.0タイプ片面ヘッド径(Φmm)2.5入数20本
  • Φ3.0x 79.0mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ

    Φ3.0x 79.0mm 工業用綿棒(250本)両面

    エスコ
    1,700税込1,870
    1袋(250本)
    当日出荷
    材質コットン全長(mm)79.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)3.0入数250本(25本×10袋)
  • 精密用クリーニングスティック エスコ

    精密用クリーニングスティック

    エスコ
    2,960税込3,256
    1パック(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    耐酸性、耐溶剤性。
  • 点火用ライター EA300BCシリーズ エスコ

    点火用ライター EA300BCシリーズ

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌々日出荷
    片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10
  • Φ4.7x150.0mm 工業用綿棒(100本)片面/木軸 エスコ

    Φ4.7x150.0mm 工業用綿棒(100本)片面/木軸

    エスコ
    485税込534
    1袋(100本)
    当日出荷
    タイプ片面入数100本
  • Φ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸 エスコ

    Φ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸

    エスコ
    1,870税込2,057
    1袋(250本)
    当日出荷
    材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.0入数250本(25本×10袋)
  • Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ

    Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面

    エスコ
    1,380税込1,518
    1袋(250本)
    当日出荷
    材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.6入数250本(25本×10袋)
  • 紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ エスコ

    紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
  • ダストボックス EA995Aシリーズ エスコ

    ダストボックス EA995Aシリーズ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
  • H・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズ エスコ

    H・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズ

    エスコ
    315税込347
    1ケース(2個)
    翌日出荷
    結束バンド等を使用し、ケーブル等の固定もできます。(バンド幅10mmまで)
  • ワイドモーターレンチ EA530ZSシリーズ エスコ

    ワイドモーターレンチ EA530ZSシリーズ

    エスコ
    2,790税込3,069
    1本
    翌日出荷
    モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。
    仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装
  • 160mm 交換用ロール フローリング用/60巻 エスコ

    160mm 交換用ロール フローリング用/60巻

    エスコ
    31,700税込34,870
    1箱(60巻)
    翌日出荷
    EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻
  • 紙フィルター EA899TD-20A用 エスコ

    紙フィルター EA899TD-20A用

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    水洗い可能
    仕様●EA899TD-20A用紙フィルター
  • 6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ

    6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製]

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    仕様●適合ワイヤー径:6mm●サイズ:Φ10×30mm●材質:ステンレス(SUS316L)
  • 500mL サクションガン エスコ

    500mL サクションガン

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
    仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g
  • 30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ

    30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]

    エスコ
    2,310税込2,541
    1セット(10組)
    翌日出荷
    引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入
    仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
  • 機密文書回収ボックス エスコ

    機密文書回収ボックス

    エスコ
    84,400税込92,840
    1台
    翌日出荷
    市販のA3サイズ段ボールが利用できます。組立完成品です。
    仕様●容量:A3用(約30L×2箱)●サイズ:580(W)×420(D)×860(H)mm●投入口幅:460mm●重量:25kg●材質:スチールアクリル焼付●A3タイプ投入口(3×46cm)●高さ調節ができるアジャスター付き●段ボールケース2ヶ付属●カギ付
  • ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ エスコ

    ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ

    エスコ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
  • Φ4.0x146.0mm 工業用綿棒(50本)片面/削軸 エスコ

    Φ4.0x146.0mm 工業用綿棒(50本)片面/削軸

    エスコ
    400税込440
    1袋(50本)
    当日出荷
    材質コットン全長(mm)146.0タイプ片面ヘッド径(Φmm)4.0入数50本
  • Φ4.7x 81.0mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ

    Φ4.7x 81.0mm 工業用綿棒(250本)両面

    エスコ
    1,560税込1,716
    1袋(250本)
    当日出荷
    材質コットン全長(mm)81.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.7入数250本(25本×10袋)
  • Φ3.0x 70mm 精密用クリーニングスティック(50本) エスコ

    Φ3.0x 70mm 精密用クリーニングスティック(50本)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1袋(50本)
    当日出荷
    材質ポリウレタンフォーム全長(mm)70ヘッド径(Φmm)3.0
  • トーションバネセット エスコ

    トーションバネセット

    エスコ
    32,000税込35,200
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:EA952SH-301~-536、(内径3~5mm)右巻・左巻(各1個入)。バインダー付き(カラー:グレー)。RoHS対応品。216種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 1種類ずつ小袋に保管されています。
    材質ステンレス (SUS304)質量(g)816寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バインダー:243×65×306RoHS指令(10物質対応)対応
  • 160x160mm 分別シール EA983CHシリーズ エスコ

    160x160mm 分別シール EA983CHシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1枚
    翌日出荷
    日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国表記、汚れにくいラミネート加工、屋外・屋内用
  • [EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズ エスコ

    [EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズ

    エスコ
    8,990税込9,889
    1枚
    翌日出荷
    再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA53用エコ袋
  • [EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズ エスコ

    [EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズ

    エスコ
    7,380税込8,118
    1枚
    翌日出荷
    再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA52用エコ袋
  • ダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズ エスコ

    ダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズ

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
    仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:20L●サイズ(mm):367×225×465(H)●材質:本体・フタ・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、ペダルロッド/スチール(クロームメッキ)●重量:1.34kg●カラー:ホワイト
  • ダストボックス EA995AAシリーズ エスコ

    ダストボックス EA995AAシリーズ

    エスコ
    7,380税込8,118
    1セット(6個)
    翌日出荷
    縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス、インテリア感覚で使用できるくず入れ
  • チャップス チェーンソー作業用/オリーブ EA370ECシリーズ エスコ

    チャップス チェーンソー作業用/オリーブ EA370ECシリーズ

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
  • [VE管]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ

    [VE管]異径アダプター EA947HNシリーズ

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    様々な管に1サイズ下のVE管との接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
  • 磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズ エスコ

    磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズ

    エスコ
    865税込952
    1本
    翌日出荷
    回転専用、硬質磁器タイル用、水使用で切削性・耐久性はさらに向上、磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径の応じた研磨角度が、効率の良い穴あけ作業を実現します。切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃
    仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:Z048●刃先外径:4.8mm●全長:85mm●有効長:50mm●材質:HSS(ハイス)
  • 60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ

    60mm幅用 EA720MEシリーズ

    エスコ
    3,700税込4,070
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
    仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mm
クリーンルーム用清掃用品