絞り込み
ブランド
- エスコ
- アズワン(152)
- Canon(61)
- NEC三菱(54)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- SONY(ソニー)(30)
- EPSON(26)
- エクシール(10)
- アズピュア(アズワン)(10)
- 象印チェンブロック(8)
- 日東電工(旧:Permacel)(8)
- ホワイトマックス(8)
- 山下工芸(8)
- TRUSCO(7)
- 千代田通商(6)
- 富士通(6)
- アトム興産(6)
- カネタ商会(6)
- マイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「幅(mm)」から絞り込む

DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個4日以内出荷オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ
点火用ライター EA300BCシリーズ
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌々日出荷片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10
ワイドモーターレンチ EA530ZSシリーズ
エスコ¥2,790税込¥3,0691本翌日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装
160mm 交換用ロール フローリング用/60巻
エスコ¥31,700税込¥34,8701箱(60巻)翌日出荷EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻![30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84308159-241017-02.jpg)
30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]
エスコ¥2,310税込¥2,5411セット(10組)欠品中引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ
エスコ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
トーションバネセット
エスコ¥32,000税込¥35,2001セット翌日出荷セット内容:EA952SH-301~-536、(内径3~5mm)右巻・左巻(各1個入)。バインダー付き(カラー:グレー)。RoHS対応品。216種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 1種類ずつ小袋に保管されています。材質ステンレス (SUS304)質量(g)816寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バインダー:243×65×306RoHS指令(10物質対応)対応
チャップス チェーンソー作業用/オリーブ EA370ECシリーズ
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷から翌々日出荷欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズ
エスコ¥865税込¥9521本翌日出荷回転専用、硬質磁器タイル用、水使用で切削性・耐久性はさらに向上、磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径の応じた研磨角度が、効率の良い穴あけ作業を実現します。切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:Z048●刃先外径:4.8mm●全長:85mm●有効長:50mm●材質:HSS(ハイス)
60mm幅用 EA720MEシリーズ
エスコ¥3,700税込¥4,0701セット(2個)翌々日出荷路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mm
ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズ
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・m
ツールキャビネット EA956Aシリーズ
エスコ¥23,900税込¥26,2901個翌日出荷デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。
3/8"DR EA618Pシリーズ
エスコ¥26,900税込¥29,5901セット翌日出荷狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
5本組 高硬度 EA813AFシリーズ
エスコ¥1,370税込¥1,5071セット翌日出荷マグネット付、高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)、ハードな作業に強い衝撃吸収ビット、摩耗に強く良好なネジ嵌合持続、抜群の喰いつきで滑りにくい、曲がりに強く、芯ブレ抑制、折れに強く高耐久性、40V対応(18Vにも対応)
ミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズ
エスコ¥3,750税込¥4,1251ケース(10本)翌日出荷ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。仕様●ノズル長:約70mm●入数:10本●先端の穴径:1.5mm
パネルホルダー オフホワイト EA954EAシリーズ
エスコ¥2,380~税込¥2,618~1個翌日出荷ノブボルトの出っ張りがないので見た目がスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き![[EA762HA-10A用] 連結台座 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305736-241017-02.jpg)
[EA762HA-10A用] 連結台座
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷EA762HA-10Aを2台同時使用する際の連結用台座。 効率よく2か所とじができます。仕様●メーカー:マックス(MAX)●型番:EH-70F●仕様:EA762HA-10A用
200mm 鋼製ストレートエッジ 普通型A級
エスコ¥8,260税込¥9,0861個3日以内出荷研磨仕上げ仕様●メーカー:大西測定●型番:140-200A●材質:炭素工具鋼●長さ×幅×厚さ:200×24×3mm●真直度:14μm
330mm 丁番調整工具 グリップ付
エスコ¥12,300税込¥13,5301本翌日出荷ドア丁番の取付け、調整、補修に仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000g
1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無
エスコ¥144,500税込¥158,9501個翌日出荷市販の南京錠で施錠可能 キャスター付 二人持ち用ハンドル付 フタ取り外し可能 ウレタンなし仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kg
3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSS
エスコ¥3,960税込¥4,3561本3日以内出荷強ねじれ角 TiNコーティング仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:GLSD3.4×150●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●用途:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼●刃先径:3.4mm●全長:150mm●溝長:75mm●先端角:125°
450x450x890mm/4段 キャビネット
エスコ¥117,200税込¥128,9201個翌日出荷下置専用 キャビネット型 棚板4枚、オールロック、ラッチ、セーフティロック付 専用ベースが必要です。(別売) 省スペースで医療用品のストックに適したサイズになります。 商品は完成品です。 上下連結用のねじが1セット付属しています。 ※引出しを開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-409D●外寸法(W×D×H)mm:450×450×890●重量(kg):38.9kg●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:373×402×183(最上段のみH187)
M16 酸素調整器アダプター 関西用
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮![[EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84308010-241017-02.jpg)
[EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚
エスコ¥1,200税込¥1,3201セット(3枚)翌日出荷デジメタルシリーズ専用の内側カバープレートです。取付時でも調整ボタンが操作できるようになっています。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:118×0.5×51●重量(g):2●適合品番:EA800PW-26![[EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート 3枚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84591126-241016-02.jpg)
[EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート 3枚
エスコ¥1,200税込¥1,3201セット(3枚)翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:105×1×50●重量(g):60●適合品番:EA800PW-21、-22、-26
メンテナンスツールセット ドラムブレーキ用
エスコ¥39,000税込¥42,9001セット翌日出荷自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます 工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mm
フルードテスター
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。 プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。 冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B) バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃~0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃~0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケース
7本組/10-21mm 電ドルソケットセット
エスコ¥9,240税込¥10,1641セット欠品中6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33
3/4"DR/17mm ヘッドボルト・フライホイルソケット
エスコ¥6,410税込¥7,0511本翌日出荷エンジンのシリンダヘッドボルトおよびフライホイールボルトの脱着に使用する専用工具です インパクトレンチ対応です ピン抜け防止機構を採用 いすず、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-17WP●対辺(mm):17●全長(mm):90●差込角:3/4"●重量(kg):540
3/4"DR/14-22mm ヘッドボルト・フライホイルソケットセット
エスコ¥24,500税込¥26,9501セット翌日出荷エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。 インパクトレンチ対応です。 ピン抜け防止機構を採用仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBP603●対辺(mm):ヘッドボルト用/14ヘッドボルト・フライホイル用/19、22●全長(mm):ヘッドボルト用/140ヘッドボルト・フライホイル用/90、120●差込角:3/4"●重量(kg):1.6
1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット
エスコ¥7,320税込¥8,0521セット翌日出荷エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。 ※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3![ポストレベル[柱用・垂直・水平器] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84301719-241017-02.jpg)
ポストレベル[柱用・垂直・水平器]
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷柱の直角出しにご利用下さい。 耐衝撃性プラスチック製仕様●サイズ(W×D×H)mm:90(W)×90(D)×136●重量(g):160












![30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84308159-241017-02.jpg)



![[VE管]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061528-241204-02.jpg)










![2.0mm2[差込形]ピン端子 EA538MEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05052875-241204-02.jpg)
![[EA762HA-10A用] 連結台座 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305736-241017-02.jpg)






![[EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84308010-241017-02.jpg)
![[EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート 3枚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84591126-241016-02.jpg)






![ポストレベル[柱用・垂直・水平器] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84301719-241017-02.jpg)