絞り込み
ブランド
- 三共空調
- モノタロウ(1)
- アズワン(211)
- エスコ(88)
- Canon(61)
- NEC三菱(54)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- SONY(ソニー)(30)
- EPSON(26)
- アズピュア(アズワン)(21)
- カイスイマレン(16)
- アトム興産(16)
- TexWipe(テックスワイプ)(14)
- HUBY(14)
- 平和メディク(14)
- セキスイ(12)
- TRUSCO(12)
- 日本綿棒(11)
- エクシール(11)
- audio-technica(10)
- ブランドをもっと見る
特価

毛髪・塵埃除去器用
三共空調¥3,590~税込¥3,949~1セット(4個)ほか6日以内出荷から33日以内出荷まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
毛髪・塵埃除去器
三共空調¥199,000~税込¥218,900~1個12日以内出荷から15日以内出荷まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
塵埃除去器
三共空調¥749,800税込¥824,7801個31日以内出荷クリーンルームでの使用を前提とした、排気がクリーンな塵埃除去器です。ターボ回転ブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ異物も吸い取ります。吸引の強弱や時間をワンタッチで調節できます。アズワン品番3-4742-01
かお取るミング 本体
三共空調¥199,800~税込¥219,780~1台30日以内出荷見落としがちなまつ毛・眉毛を吸引で除去。各個人のマイキャップの使用で衛生的です。用途クリーンルーム入り口。食品・薬品・化粧品など異物混入防止対策が必須な工場。厨房(レストラン・ホテル)。給食センターなど電源AC100V
塵埃除去機 クリーンルーム用取るミング
三共空調¥749,800税込¥824,7801台30日以内出荷クリーンルームでの使用を前提にした排気がクリーンな「塵埃除去機」です。 ターボブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ物を吸い取ります。 本体下部に配置したHEPAフィルタユニットからのクリーンな排気で製造室内での使用が可能です。トラスコ品番496-3067質量(kg)55材質(本体)鋼板電源AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×1220消費電力(kW)0.66集塵方式一次側/集塵用 紙パック、二次側/HEPAフィルター(捕集率0.3μm粒子99.97%以上)塗装メラミン焼付塗装(マンセル5Y8.5/0.5近似色)
取るミング用 完了信号出力回路ボックス
三共空調¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷「取るミング」本体側面の接続用メスコネクタ部に、取り付けることで自動ドア等と連動動作をさせる事が可能になります。 本体への取り付けは、コネクタ接続で簡単取付です。出力信号「取るミング」本体を設定時間稼動させると稼動後に、1秒間のON信号を出力します最大負荷電流(A)3出力端子1a接点(無電圧接点出力)
ヘアー取るミング 本体
三共空調¥199,800~税込¥219,780~1台14日以内出荷食品工場などで一番厄介なのが毛髪の混入。事前ブラッシングで防止しましょう。軽くブラッシングするだけで毛髪を吸い取ります。電源AC100V