絞り込み
サイズ(cm)
- 21(3)
- 21.5(4)
- 22(4)
- 22.5(4)
- 23(4)
- 23.5(4)
- 24(4)
- 24.5(4)
- 25(4)
- 25.5(4)
- 26(4)
- 26.5(4)
- 27(4)
- 27.5(4)
- 28(4)
- 29(1)
- 30(1)
機能
クッション性(4)
耐久性/耐摩耗性(4)
耐滑性(1)
軽量(4)
通気性(2)
静電気防止(4)
色
ホワイト(4)
規格
- JIS規格合格(4)
形状

ローカット(3)
ブランド
- ミドリ安全
- ゴールドウイン(8)
- ミツウマ(5)
- KAZEN(4)
- 青木産業(2)
- ミヤマ産業(2)
- アズワン(1)
- ブラストン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「サイズ(cm)」から絞り込む
23.5(4)
24(4)
24.5(4)
25(4)
25.5(4)
26(4)
26.5(4)
27(4)
27.5(4)
28(4)

クリーン静電靴 SU401
ミドリ安全¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から3日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。形状ローカット色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403
ミドリ安全¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から9日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。形状ローカット色ホワイト材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403
ミドリ安全¥7,998~税込¥8,798~1足当日出荷から9日以内出荷滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用しています。クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減します。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。通気メッシュで靴内のムレを緩和します。形状ローカット色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(20℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格・IEC61340-5-1に準拠材質(底部)発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
クリーン静電靴 通気タイプ SU402
ミドリ安全¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から5日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 通気性に優れた穴空きのデザインです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル