絞り込み
サイズ
- L
- 7号(3)
- LL(16)
- M(39)
- S(29)
- SS(19)
- その他(6)
色
ブルー(5)
ホワイト(16)
機能
低発塵性(1)
耐久性(2)
耐切創・耐突刺(1)
耐溶剤(1)
耐薬品(3)
材質
- ニトリルゴム(27)
- ネオプレンゴム(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(1)
入数
- 1(4)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(15)
- 1000(5)
- 2000(2)
全長(cm)
- 24(2)
- 29(5)
- 29.5(1)
- 30(11)
- 30.5(5)
- 40(3)
24・29・29.5・30・30.5・40
ブランド
- アズワン(6)
- オカモト(4)
- アンセル(4)
- MCC(MaxClean)(3)
- アズピュア(アズワン)(3)
- リーブル(2)
- O&M Halyard Japan(2)
- BioClean(2)
- エスコ(1)
- ガードナー(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 原田産業(1)
- ブラストン(1)
- 三高サプライ(1)
- MICROFLEX(1)
アズワン・オカモト・アンセル・MCC(MaxClean)・アズピュア(アズワン)・リーブル・O&M Halyard Japan・BioClean・エスコ・ガードナー・SHOWA(ショーワグローブ)・TGK(東京硝子器械)・原田産業・ブラストン・三高サプライ・MICROFLEX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ニトリルとは、ニトリルゴムを使った手袋です。ニトリルは合成ゴムになります。天然ゴムに比べて高い耐油性、耐薬剤性を持つのが特徴。危険薬品や油を使用する際の自己防護具として有用です。ニトリルは防御性能が高いので、薄く手袋を成型することができます。その結果、指先にフィット感を持たすことができ精密な作業にも有効です。防御性能が高いニトリルは合成ゴムですので、天然ラテックスの持つたんぱく質を持ちません。アレルギー性の少ない手袋です。
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
7号(3)
L
LL(16)
M(39)
S(29)
SS(19)
その他(6)

クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン
アンセル(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1袋(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
ニトリルディスポソフトフィット
オカモト¥3,398税込¥3,7381袋(100枚)当日出荷装着時にピッタリフィット 超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09色ホワイト入数(枚)100全長(cm)29左右区別左右兼用平手クラスクラス100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ指先粗面 グリップ粉有無パウダーフリー
ニトリライト No.93
アンセル¥4,898税込¥5,3881箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。用途クリーンルーム用材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1色ホワイト入数(枚)100全長(cm)30.0左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当粉有無粉無
キムテックピュア G3ホワイト
原田産業¥7,998~税込¥8,798~1パック(100枚)当日出荷指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥3,798税込¥4,1781袋(100枚)当日出荷全長29cmのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 帯電防止効果があります。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。用途[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [精密機器の取扱いに] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [クリーンルーム内の作業に] ≫ [クリーンルーム対応品]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]入数(枚)100全長(cm)29材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルタフィー1000パウダーフリー
リーブル¥2,398税込¥2,6381袋(100枚)当日出荷から6日以内出荷1.適度なグリップ力、フィット感のあるクリーンルーム用のニトリル手袋です。2.指先にエンボス加工を施しており、細かい作業に最適です。厚さ(mm)0.12全長(mm)300色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルクリーン手袋
MCC(MaxClean)¥2,198税込¥2,4181袋(100枚)当日出荷クラス100対応、クリーンパック、パウダーフリーニトリル手袋。指先エンボスタイプ。用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ニトリル厚さ(mm)手の平:0.09入数(枚)100全長(cm)30
クリーンノールショート
アズワン¥30,980税込¥34,0781セット(1000枚)当日出荷ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。材質ニトリル色青入数(枚)1000
ニトリルディスポグリップロング
オカモト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100枚)当日出荷特殊加工によるグリップ加工を施しています。 ムダなく使える左右兼用タイプです。 超純水洗浄のクリーンパック包装です。用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程仕様クリーンパック材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)色ホワイト入数(枚)100全長(cm)29
使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO(100枚入)
オカモト¥3,398税込¥3,7381袋(100枚)当日出荷特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)色ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルタフィー100パウダーフリー
リーブル¥3,198税込¥3,5181袋(100枚)当日出荷1.純水洗浄を施したクラス100対応品、クリーン作業に適したソフトなニトリル手袋です。2.ニトリルゴム製なのでラテックスアレルギーの方でも安心のラテックスフリー。厚さ(mm)0.12全長(mm)300色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ
O&M Halyard Japan¥65,980税込¥72,5781ケース(20袋×100枚)5日以内出荷から8日以内出荷アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面すべり止め加工仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)色白入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ
BioClean¥439税込¥4831双翌々日出荷細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入
アンセル¥5,498税込¥6,0481パック(2袋×50枚)翌々日出荷クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス100(ISOクラス5)
クラス10ニトリル手袋 1000枚入
アズワン¥38,900税込¥42,7901ケース(10袋×100枚)当日出荷から翌々日出荷クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
クリーンファースト ニトリル パウダーフリー クリーンパック
アズワン¥7,498~税込¥8,248~1箱(2袋×50枚)ほか3日以内出荷50枚ごとに無塵パックし二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れパウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施しクラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。環境に優しいニトリルを無塵パック!。材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)手のひら/約0.12、指先/約0.14、カフ/約0.1全長(mm)約295
手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ
エスコ¥5,460税込¥6,0061袋(100枚)翌日出荷滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.13色白入数(枚)100全長(cm)30.5
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥76,131税込¥83,7441箱(100枚×10袋)翌々日出荷耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)色ホワイト入数(枚)1000機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入
TGK(東京硝子器械)¥2,098税込¥2,3081箱(100枚)3日以内出荷から10日以内出荷軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。 傷や熱に強く柔らかな使い心地が好評です。 着脱がスムーズになるよう、クロリネーション加工をしています。 指先にエンボス加工を施しています。 裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。 クリーン作業にぴったりの清潔感ただようホワイト手袋で、衛生的なノンパウダータイプです。適合食品衛生法厚さ(mm)0.11±0.02(指先)、0.08±0.02(掌部)寸法(mm)0.06±0.02(裾部)タイプ左右兼用粉有無パウダーフリー
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)
オカモト¥2,898税込¥3,1881袋(100枚)当日出荷特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.11色ホワイト全長(cm)29ISOグレード7(Fed/STDクラス10000)相当RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工指先
クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入
MICROFLEX¥7,698税込¥8,4681袋(50枚)翌々日出荷耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13全長(mm)300入数(枚)50規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPSTグレードクラス100(ISOクラス5)機能耐薬品、耐溶剤
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ
BioClean¥599税込¥6591双翌々日出荷優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入
アンセル¥5,398税込¥5,9381パック(2袋×50枚)翌々日出荷クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス10(ISOクラス4)
ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー
MCC(MaxClean)¥18,980税込¥20,8781箱(100枚×10袋)4日以内出荷紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途異物落下防止、クリーン環境での作業。材質ニトリル厚さ(mm)0.1色ブルータイプ左右兼用種類クリーンパック無し、パウダー無し規格食品衛生法適合全長(cm)30清浄度未洗浄入数100枚×10袋エンボス加工全面エンボス
ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ
O&M Halyard Japan¥65,980税込¥72,5781ケース(20袋×100枚)5日以内出荷から6日以内出荷アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面スムース加工仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)色白入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
アズピュアロングニトリル手袋Ⅱブルー
アズピュア(アズワン)¥21,300税込¥23,4301袋(100枚)当日出荷全長400mmのロングタイプ! クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。 ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.16(手の平)全長(mm)約400色ブルー入数(枚)100
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥74,943税込¥82,4371箱(100枚×10袋)翌々日出荷耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
ニトリルパウダーフリー手袋 L 1000枚入り
ガードナー¥59,980税込¥65,9781箱(1000枚)11日以内出荷溶出を大幅に軽減しました。材質樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他質量(kg)10サイズL入数(枚)1000粉有無なし