絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- brother(ブラザー)(9)
- ビット・トレード・ワン(7)
- アイネックス(6)
- 長尾製作所(6)
- Jabra(5)
- サンワダイレクト(5)
- サンワサプライ(4)
- マイクロリサーチ(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- EPSON(3)
- 富士電機(3)
- SONIC(ソニック)[文具](3)
- マイクロソフト(3)
- グリーンハウス(3)
- トライメイト(3)
- ルートアール(3)
- Antigravity(3)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「商品タイプ」から絞り込む

加湿器 USB 上部給水
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷USB電源で動作する超音波式の加湿器です。デスクやベッドサイドにぴったりです。大容量(400ml)で、連続約20時間の使用が可能です。 ※USB給電、リズム運転時。フタを外さずにそのまま上から水を注げる設計で、毎日の給水もストレスなく行えます。自動で電源が切れるタイマー機能付きで、うっかりの消し忘れも防げて安心です。転倒しても水がこぼれにくい構造で、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安全に使えます。やさしい光を放つLEDライト付きで、ナイトライトとしても活躍します。セット内容USBケーブル、スポンジ×2、バネ×1※スポンジ1個は予備用質量(g)約225(USBケーブルを除く)電源USB電源ケーブル長(m)約1(コネクタ部は除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×94×144タンク容量(mL)400連続加湿時間(時間)連続運転時/約10、リズム運転時/約20コネクタUSB Type-C加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
HDDケース
AOTECH¥2,691税込¥2,9601個6日以内出荷ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の3.5インチHDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 3.5インチSATAハードディスクがセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクをセットすることができ、手軽なポータブルHDDとして利用できます。 Windows11の環境にてSEAGATE製24TB HDDの検証確認がとれております PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ適合【ドライブ】SATA接続の3.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)質量(g)230(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×190×30(突起部含まず)保証期間1年間適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンインターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートUSB A(USBケーブル使用)
HDDケース
AOTECH¥1,218税込¥1,3401個6日以内出荷ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の2.5インチSSD/HDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 2.5インチSATAハードディスクやSSD(7~9.5mm厚)がセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクやSSDを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクやSSDをセットすることができ、手軽なポータブルHDD/SSDとして利用できます。 ASMedia社が発表した最新のUSB変換チップが搭載されており、UASPモード接続が可能となっています。 バスパワー仕様となっており、別途電源は不要でドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用できます。 PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。付属品USB A to Type-Cケーブル、HDD固定用シール付きスペーサー適合【ドライブ】SATA接続の2.5インチSSD/HDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)質量(g)50(本体のみ)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×15(突起部含まず)保証期間1年間適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンインターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートUSB A(USBケーブル使用)
ThinkCentre Tiny用ACアダプター パワーケージ
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
回転式USBコネクタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス) USB2.0
ZATTA¥279税込¥3071個4日以内出荷関節部分が360度回転するUSBコネクタです。用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続として質量(g)7本体寸法(mm)約65×17×10コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
Magnet Band
JTT¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷仕様●展開サイズ(cm):約38×9●装着サイズ(cm):約20~33色ブラック質量(g)85ポケット2つ(深さ約9cmと6cm)
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 ロールフィーダー2用リーダーシート
brother(ブラザー)¥3,298税込¥3,6281台8日以内出荷。スキャンカットDX用アクセサリー。ロールフィーダー用リーダーシート3枚入り
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 スキャン用マット(24インチ)
brother(ブラザー)¥4,198税込¥4,6181台8日以内出荷。スキャンカットDX用アクセサリー。スキャン用マット(24インチ)1枚入り
PC自動操作用小型USBデバイス
ビット・トレード・ワン¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷特定のPC操作を自動化したり時限動作設定をするための小型USBデバイスです。 スリープやログアウトを防ぐためのマウスキーボードの入力や、PCから離席している間のメール送信など様々な動作を行わせる事ができます。 動作に特別なドライバやアプリのインストールは不要で、PCからは通常のマウスキーボードとして認識されます。 一度設定を行ってしまえば、アプリの入っていない別のPCに接続しても同じように動作します。 リモートワーク環境において、支給PCやリモートPCをもっと自由で便利に使用するためのお役立ちデバイスです。 クラウドファンディングにてユーザーからの大きな支援を受け製作されたガジェットが、メーカーマイプロダクトサービスを利用し待望の製品化を果たしました。セット内容本体、保証書質量(g)約7使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)対応OSUSB HID機器を認識可能なOS、設定用アプリ:Windows7以降コネクタ形状USB A(USB1.1フルスピード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×59×8(突起部含まず)保証期間お買い上げから1年間
コンパクトロガー(アナログ入力8点)
ラインアイ¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。SDカードに記録可能。付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書仕様入出力端子台:着脱式3.81mmピッチ8極x2、保存ファイル:CSV形式、1ファイル当たり最大約200Mバイト質量(g)約170電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ湿度(%RH)0~85(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30分解能電圧レンジ:24bit、電流レンジ:23bit保存温度(℃)-20~60入力インピーダンス(Ω)1M測定確度±30Vレンジ:±(0.05%rdg+3mV)、±10Vレンジ:±(0.05%rdg+2mV)、±1Vレンジ:±(0.05%rdg+0.2mV)、±100mVレンジ:±(0.05%rdg+50μV)、0-20mA電流レンジ:±0.05%FS取付け方法据え置き、DINレール対応メディアSDHCカード(最大32GB)サンプリング周期10ミリ秒~60分(10ミリ秒はAI1のみ、20ミリ秒はAI1~3の測定に限定されます)動作温度(℃)-10~50チャンネル間絶縁350V(ACピーク/DC)、フォトMOS FETリレー絶縁入力レンジ電圧:±100mV/±1V/±10V/±30V、電流:0~20mA(0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗(2500Ωまたは500Ω、精度±0.1%以下)の外付けが必要です)、熱電対:K/J/T/E/R/S/B/Nアナログ入力8チャンネル通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)![しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831238-221102-02.jpg)
しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具]¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい! USB PD(USB Power Delivery)、急速充電に対応しています。(本製品は最大60W出力まで対応) すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付 屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。 USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。材質シリコン色ホワイトケーブル長(m)1(コネクタ含まず)ケーブル径(Φmm)4
USB人感センサー
日本トラストテクノロジー¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷USB電源とUSB機器の間に使用して、動きに反応して機器側のON/OFFが可能 USBLEDライトやUSB扇風機などセンサーでON/OFFできる 人感でUSB通電を開始、約15秒間反応がなければOFFします質量(g)30電源USB5V/2Aまでの電源に対応サイズ(mm)50×40×22(センサー部分のみ)ケーブル長(cm)約50商品タイプセンサー
触るだけでPCをコントロール! 「超小型USBタッチスイッチ」
ビット・トレード・ワン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・既存コントローラやデバイスに追加するタッチスイッチ ・エンターキー等を割り当てて円滑操作 ・ページダウンを割り当ててテキスト読み ・狭いスペースへの取り付け ・組み込みモジュールとしての使用 「超小型USBタッチスイッチ」は極小サイズのシングルタッチスイッチを実装できるUSBモジュール。 貼り付けたり、固定するだけで思いのままにスイッチを増設することができます。 25mm x 15mm x 12mmのマイクロサイズだから様々な場所に設置可能。 装置への組み込みにも対応できるよう、外装も全て省いた基板剥き出しの玄人仕様。 専用アプリからマウス・キーボード・ジョイスティックボタンへの割付が可能。 デスクサイドや隠しスイッチ等、あなたのアイデア次第で面白いスイッチワークを実現できます。 ・超小型軽量タッチスイッチ!触るだけでスイッチとして機能 静電容量方式を採用した小型タッチスイッチモジュールです。 軽く触るだけでOK,音もなくスイッチングができます。 ・取り付けに最大限配慮した省スペース設計 25mm x 15mm x 12mmという取り回しやすい本体設計を最大限活かすべくケーシングを排除。 モニターサイドや机の裏、デバイス内部等色々なところでお使いいただけます。 ・専用ツールでボタンが七変化! マウスやキーボード、ジョイスティックボタンとして動作 USBMiniB端子でPCと接続し、専用ツールで様々なボタンとして振る舞うよう、割付を行う事ができます。 マウスやキーボード、ジョイスティックのお好きな機能を必要に割り当てれば、あとは独立した一個のボタンとして単体動作。 エンターやスペースで作業効率アップするもよし、ページダウン等でテキスト読みにもよし。 貴方好みのタッチスイッチを作り出してください!付属品USBminiBケーブル1本 保証書 1部サイズ25 x 15 x 12 mm入力USBmini B入力方式静電容量式タッチセンサ入力点数1動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間1年間
指紋認証リーダー
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷付属品USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)仕様(登録件数)10色ブラック質量(g)11コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×36×19精度(%)(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下通信方式RF方式消費電力(mA)(最大)19解像度508アズワン品番64-0898-19商品タイプ指紋認証スワイプレート(mm/秒)250
HPE Aruba Networking AP-600H-MNT1 Single-gang Wall-box Mount Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥7,998税込¥8,7981個欠品中マウントキット。HPE Aruba Networking AP-600H-MNT1 Single-gang Wall-box Mount Kit。
<ARCHISS>Monitor Arm Option 100x100mmVESAマウント対応のノートパソコンホルダー ブラック
アーキサイト¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ARCHISSブランドのモニターアームに固定可能なノートパソコンホルダー。ノートパソコンを視線に合わせた高さに設置できるほか、外部モニターと並べてデュアルディスプレイ環境を構築するのにも最適です。12インチから最大18インチまでのノートパソコンに対応しています。最大耐荷重は5kg。7-39mmまでノートパソコンの厚み幅を調節可能です。樹脂製で軽量。通気性のあるデザインはノートパソコンの冷却効果があります。
EMEET SmartCam C100
EMEET¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷1080P・2K・4Kの3モデルをラインアップ、用途に合わせて選択可能。 USB接続ですぐ使えるPlug & Play対応(ドライバー不要)。 自動露出補正により、暗い場所でも自然でクリアな映像を実現。 プライバシーカバー搭載で、使用しない時も安心。 デュアルマイク内蔵でクリアな音声を実現。 Zoom・Microsoft Teams・Google Meetなど主要Web会議サービスに対応。 EMEETLINK対応(画質設定・ファームウェア更新など)
キーボードスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥4,498税込¥4,9481台6日以内出荷RI?KEYXW?1 は、シンプルで扱いやすい X スタイル構造のキーボードスタンド。軽量ながら安定性が高く、幅広いキーボードに対応する。高さは複数段階で調整可能で、演奏スタイルに合わせた最適なポジションを確保できる。折りたたみ式のため持ち運びや収納も容易で、自宅練習からライブ、スタジオまで幅広いシーンで活躍する。・X スタイルの標準キーボードスタンド。・複数段階の高さ調整に対応。・軽量で扱いやすい構造。・安定性の高いフレームデザイン。・折りたたみ式で収納、持ち運びが容易。・自宅、ライブ、スタジオに最適。・品名:RI?KEYXW?1 X?Style Keyboard Stand。・ブランド:Rok?It by Gator。・カテゴリ:キーボードスタンド。・JANコード:0716408536873。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
キーボードスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥5,798税込¥6,3781台6日以内出荷GFW?KEY?1000X は、シンプルで扱いやすい X スタイル構造のキーボードスタンド。軽量ながら安定性が高く、幅広いキーボードに対応する。高さは複数段階で調整でき、演奏スタイルに合わせた最適なポジションを確保可能。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易なため、自宅練習からライブ、スタジオまで幅広いシーンで活躍する。・X スタイルの標準キーボードスタンド。・複数段階の高さ調整に対応。・軽量で持ち運びやすい構造。・安定性の高いフレームデザイン。・折りたたみ式で収納が容易。・自宅、ライブ、スタジオに最適。・品名:GFW?KEY?1000X Standard X?Style Keyboard Stand。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:キーボードスタンド。・JANコード:0716408532585。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
APC NetShelter SX 架台取付用ブラケット AR7709
APC(シュナイダーエレクトリック)¥17,980税込¥19,7781式翌々日出荷セット内容インストールガイド幅(mm)91質量(kg)0.22色黒高さ(mm)36タイプ取り付けブラケットキット奥行(mm)69保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC Toolless Hook and Loop Cable Managers (Qty 10) AR8621
APC(シュナイダーエレクトリック)¥5,398税込¥5,9381式7日以内出荷仕様【ラックユニット】0Uセット内容インストールガイド、457mm hook and loop black cable straps、10 × 457 mm hook-and-loop strap、1 × velcro strap roll幅(mm)38.1質量(kg)0.04取付サイド高さ(mm)21.1タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)12.7保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
USB-C to USB-C 240W 高耐久、柔軟ダブル編組、急速充電ケーブル2m
j5 create¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷240W対応のソフト・ダブル編組USB-Cケーブルで、充電もデータ転送も最高水準のパフォーマンスを。現代のデバイス環境に合わせて設計され、圧倒的なスピードと高い信頼性で、あらゆる必須デバイスをパワフルにサポートします。コンパクトでリバーシブル仕様のUSB-Cコネクタは、向きを気にせずスムーズに接続可能。最大240WのPower Delivery(PD 3.1)に対応し、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンを驚くほど高速に充電できます。さらに、最大480Mbpsのデータ転送速度により、ファイルの同期や移動も素早く効率的に行えます。USB4対応のE-Markerチップを内蔵し、電力をインテリジェントに制御。高出力充電時でも安全性と安定性を確保し、接続機器とケーブルの両方をしっかりと保護します。外装には耐久性に優れたダブル編組ポリエステルを採用し、伸縮性と耐絡み性を両立。日常的な曲げや引っ張りにも強く、長期間安心して使用できます。長さ2mの余裕ある設計により、自宅、オフィス、外出先などさまざまなシーンで快適に使用できる、汎用性の高いUSB-Cケーブルです。最大 48V / 5A(240W) の高出力充電に対応。スマートフォン、タブレット、ノートPCなど、あらゆるUSB-C機器で使用可能。対応デバイスでの急速充電をサポート。PD 3.1 E-Marker(USB4)チップ内蔵により、240W充電時も安全かつ安定した電力供給を実現。最大 480Mbps の高速データ転送で、大容量ファイルもスムーズに転送可能。USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性を確保。40000回以上の折り曲げ試験をクリアした高耐久設計。曲げ・ねじり・引っ張りにも強く、絡まりにくい構造で快適に使用可能その他【パソコンと接続側】USB Type-Cオス to Type-Cオスセット内容JUCX26L20本体、保証書性能充電電流:最大48V/5A (PD240W対応)、データ転送速度:480Mbps材質プラスチック、 ケーブル被覆:PVC(編組ポリエステルカバー)色ブラック/オレンジ質量(g)81ケーブル長(m)2保証期間2年
加湿器 USB 上部給水
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷USB電源で動作する超音波式の加湿器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用することができます。大容量(400ml)で、連続約13時間の使用が可能です。 。USB給電、リズム運転時。フタを外さずにそのまま上から水を注げる設計で、毎日の給水もストレスなく行えます。自動で電源が切れるタイマー機能付きで、うっかりの消し忘れも防げて安心です。転倒しても水がこぼれにくい構造で、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安全に使えます。やさしい光を放つLEDライト付きで、ナイトライトとしても活躍します。付属品USB A-Cケーブル(約1m)、スポンジバー(2本)、日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)約271(USBケーブルを除く)電源バッテリー・USB電源バッテリーリチウムイオン電池(PSEマーク取得済) 3.7V 2000mAh(7.4Wh)タンク容量(mL)400保証期間ご購入日より6ヶ月連続加湿時間(時間)最大8(タイマーにより連続最大8)、合計加湿時間:USB給電/連続運転時 約10、リズム運転時 約20、バッテリー/連続運転時 約8.5、リズム運転時 約13コネクタUSB Type-C加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30(±15)本体寸法(cm)W9.4×D9.4×H14.4
<A1>充電ハブ
Antigravity¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷高効率な充電性能で、飛行を継続。折り畳み式充電ベースで収納が容易な独自デザイン、3つのバッテリーを順次収納可能。PD高速充電により、バッテリー1個を45分で100%充電、3つのバッテリーを同時に135分で充電※。※Antigravity 65W GaN充電器、標準バッテリー使用時、充電器単独でハブ給電時の測定値。低充電バッテリーの残留電力をインテリジェントかつ自動的に使用し、最高容量バッテリーへ給電。バッテリーを1つ以上挿入し、USB-Cで接続するだけで、スマートフォンやグリップコントローラー用のモバイルバッテリーとしても使用可能。旅行や屋外撮影に最適です。わずか116gの軽量ボディで、バッグやポケットにも収納可能。移動の多いクリエイターにぴったりです。
<A1>フライトバッテリー
Antigravity¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷2360mAh の容量で、最大 24 分※の飛行時間を提供し、途切れることのない空中探検とコンテンツ制作を可能に。※25℃の管理された環境下で、5.2K 30fps(ビデオ録画無効)、ドローンが高度50m未満でホバリング中にテストされました。飛行時間は条件によって異なる場合があります。
<A1>Vision バッテリー
Antigravity¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷長寿命設計。さらに遠くへ。4500mAhの大容量、最大150分の持続時間※。バッテリー寿命が次のフライトを妨げることはありません。※周囲温度25℃の条件下で、A1に接続し、グリップコントローラーでモーションを使用し、画面録画を有効にした状態で検証。実際の飛行時間は条件により異なる場合があります。
<Insta360 Ace Pro/Ace>バッテリー
Arashi Vision¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷Ace Pro/Ace 用に設計。1650mAhの大容量バッテリー。バッテリー ケース付き
LEDユニット
ビット・トレード・ワン¥779税込¥8571個6日以内出荷柔軟に曲げられて均一に発光する、フィラメントタイプのLEDです。 発光部分は直径2mmのストリングでゴムのように柔らかいので、模型などの小さな溝や曲面に合わせて組み込むことができます。 発光部はカット可能なので必要な長さに調整可能です。(カットは非通電時のみ可能) ハンダづけ不要、ソケットコネクタ方式で挿すだけ簡単接続です フィラメントタイプLED採用の完成品ユニットです。 別売のLED制御基板MMLB6と接続 するだけで、簡単にLED回路が完成します。 カット可能、フィラメントタイプは好きな長さにカット可能です。(非通電時のみ可能) 赤=+/黒=-で極性が一目瞭然で、さらに+側には赤ペイント済み、万が一接続を間違えても破損しにくい安心設計です。 発光色を識別できるマーキングを施しており、接続後の色見分けも簡単です。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済みで絡みにくく、取り回しもスムーズです。 模型電光シリーズや模型LED工作に最適な高品質ユニットです。セット内容LEDユニット×1(配線付き)種類レッド、ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、アイスブルー、ホワイト、ウォームホワイト配線長約200mm(ツイスト加工)LEDフィラメントタイプ LED(長さ約180mm 太さ約2mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
静脈認証装置
エスコ¥52,000税込¥57,2001個翌々日出荷コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る静脈認証装置(据置型)。近赤外線を指に透過させて、カメラで認証する「透過光撮影方式」。Windowsログオン時に、IDとパスワード、またはパスワードの入力の代わりに、指静脈認証によるログオンができます。上部のフードにより外光の影響を低減し、高い認証精度を実現します。認証情報はサーバーやクラウドによる管理も可能です(※別途費用が必要です。)。スクリーンセーバー解除時に指静脈認証を使用することができます。さらに、 ボタンワンタッチでスクリーンセーバーを起動する設定が可能です。認証サーバを必要としないアプリケーションや他の外部デバイスとの連携など、お客さまのシステムに合わせて開発ができるソフトウェア開発ツールを用意しています。コネクタ:USB Type-A、インターフェイス:USB2.0、対応OS:日本語64ビット Windows 11 Version21H2 Windows 10Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1/Professional/Enterprise(Update)(※3) Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium(SP1)Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard(Update)(※3)Windows Server 2019/2016 日本語32ビットWindows 10 Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1 /Professional/Enterprise(Update)(※3)Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium/Starter(SP1)Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic(SP2)※1 Device Guardは対応していません。※2 2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。※3 2014年4月にリリースされたUpdateに対応しています。精度 本人拒否率(FFR):0.01% 他人受入率(FAR):0.0001%以下。質量(g)96ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×82×74データ数登録100件
モジュールボード
エスエスエーサービス¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷Type-Cケーブルの結線を簡単診断できる24pin対応Type-Cケーブル結線検出モジュールボードです。 ケーブルを挿し込むだけで、最大22個のLEDインジケーターが点灯、結線状態を視覚化でき複雑な操作は一切不要です。 誰でも一目で診断でき、ケーブルの仕様判定にも便利です。 テスト用CR2032ボタン電池1個付きです。 本製品はケーブル診断専用で充電や通信機能はありません。 LED 点灯結果は簡易診断であり、ケーブル品質や転送性能を保証するものではありません。 水分や高温環境で使用しないでください。 電池残量が低下するとLED 点灯が不安定になる場合があります。質量(g)10.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×10.2
スイッチ付き USBケーブル
MCY TOOL¥369税込¥4061個5日以内出荷USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして全長(mm)310質量(g)25コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)寸法(縦×横×高さ)(mm)【スイッチ部】24×60×13
USBコネクタ 回転式
MCY TOOL¥269税込¥2961個5日以内出荷360度回転するUSBコネクタです。用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続として寸法(mm)65×17×10質量(g)7コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
CPUキーホルダー
長尾製作所¥1,500税込¥1,6501個6日以内出荷PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 AMD/AM5に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ材質鉄寸法(mm)51×60×9質量(g)65表面処理黒色塗装対象CPU形式AMD/AM5
CPUキーホルダー
長尾製作所¥1,500税込¥1,6501個6日以内出荷PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 Intel/LGA11xx、1200に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ材質鉄寸法(mm)51×60×9質量(g)65表面処理黒色塗装対象CPU形式Intel/LGA11xx、1200
CPUキーホルダー
長尾製作所¥1,500税込¥1,6501個6日以内出荷PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 Intel/LGA1700に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ材質鉄寸法(mm)51×60×9質量(g)65表面処理黒色塗装対象CPU形式Intel/LGA1700
CPUキーホルダー
長尾製作所¥1,500税込¥1,6501個6日以内出荷PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 AMD/Socket754~AM4に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ材質鉄寸法(mm)51×60×9質量(g)65表面処理黒色塗装対象CPU形式AMD/Socket754~AM4
扇風機 大型 充電式
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます。内蔵バッテリーを搭載したコードレス設計で、電源がない場所でも快適に使用できます。ACアダプタ給電にも対応しており、バッテリー切れの心配なく長時間の使用が可能です。持ち運びに便利な取っ手付きで、部屋間の移動に手軽に持ち運びできます。3段階の風量調整が可能で、シーンに合わせて最適な風を選べます。手動で角度調整ができ、風を当てたい方向へ自由に調整できます。180度の首振り機能を搭載し、広範囲に風を送ることで快適な空間を作ります。タイマー機能付きで、就寝時や作業時に便利に使え、無駄な電力消費を抑えます。仕様ファンの回転直径:約241mmセット内容ACアダプタ電源リチウムイオン電池ACアダプタ使用温度範囲約-10~45℃連続使用時間4.5時間、弱/約4.5時間、標準/約2.5時間、強/約1.5時間機能3段階の風量調整、首振り機能(180度±5%)、タイマー機能(1、2、4時間)充電時間約3時間風速(m/min)弱/90、標準/120、強/150運転音(dB)強<62db標準 未定弱到達距離(m)約9バッテリー容量(Ah)2.6
















![しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831238-221102-02.jpg)