絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- brother(ブラザー)(9)
- ビット・トレード・ワン(7)
- アイネックス(6)
- 長尾製作所(6)
- Jabra(5)
- サンワダイレクト(5)
- サンワサプライ(4)
- マイクロリサーチ(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- EPSON(3)
- 富士電機(3)
- SONIC(ソニック)[文具](3)
- マイクロソフト(3)
- グリーンハウス(3)
- トライメイト(3)
- ルートアール(3)
- Antigravity(3)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「商品タイプ」から絞り込む

RS PRO ネットワークアダプタ コネクタA:USB 3.0 /B:Ethernet
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷RS Pro USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタです この RS Pro USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタを導入すると、 USB ポート経由で 10 / 100 / 1000 Mbps ネットワークに瞬時に接続できるようになります。このアダプタは、コンピュータやラップトップに内蔵カードを取り付けることなく、ネットワーク接続を追加できる便利で使いやすいデバイスです。この RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、柔軟なネットワーク接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro イーサネットアダプタ製品は最適です さらに、を介したネットワーク接続の柔軟性も向上します USB 3.0 → 10 / 100 / 1000 の範囲 Mbps ギガビットイーサネット用途 このコネクタを使用すると、ラップトップなどのデバイスに簡単にネットワーク接続を追加できます。特に外出先で作業する場合や、ワイヤレス機能がない環境でネットワークアクセスが必要なゲームコンソールに最適な USB-LAN 代替品として使用できます ABS シェルと PVC ケーブルフレックスにより、 Durable 性が高く、特にさまざまな作業エリアから搬送されたとき このデバイスは、使用や設置が簡単で 追加のソフトウェアが必要であり、設計および製造されています USB 3.0 仕様 Windows 10 、 Windows 8 、 Windows 7 に対応しており、 USB 2.0 との後方互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットケーブル及びアダプタは、ワイヤレス又はネットワーク接続が存在しない用途向けのポータブルネットワークを構築するために使用される、汎用性の高い機器です。ラップトップバッグや作業バッグに入れておくのに最適なコンパクトなユニットであることが多く、非常に便利です。多くの場合、 USB ポートからのみ給電されるため、外部電源は不要です。主な用途: ラップトップ ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様USB標準 = USB 3.0ポート数 = 1コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = Ethernetコネクタ B ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ネットワークアダプタ コネクタA:USB A /B:Ethernet
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタ、 10 / 100 Mbps この RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタを使用すると、 USB ポート経由で 10 / 100 Mbps ネットワークに瞬時に接続できるようになります。このアダプタは、コンピュータやラップトップに内蔵カードを取り付けることなく、ネットワーク接続を追加できる便利で使いやすいデバイスです。この RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、柔軟なネットワーク接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro イーサネットアダプタ製品は最適です さらに、を介したネットワーク接続の柔軟性も向上します さまざまな用途に対応 このコネクタを使用すると、ラップトップなどのデバイスに簡単にネットワーク接続を追加できます。特に外出先で作業する場合や、ワイヤレス機能がない環境でネットワークアクセスが必要なゲームコンソールに最適な USB-LAN 代替品として使用できます ABS シェルと PVC ケーブルフレックスにより、 Durable 性が高く、特にさまざまな作業エリアから搬送されたとき このデバイスは、追加のソフトウェアを必要とせずに簡単に使用して設置でき、 USB 2.0 及び 1.1 仕様に準拠して設計 / 製造されているため、 10 / 100 Mbps のネットワーク速度が実現されています IBM 互換 Pentium -233 MHz 以上の PC Faster または Mac Windows 10 、 Win 8 、 Windows 7 、 Mac OS X 10.x に対応しています RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットケーブル及びアダプタは、ワイヤレス又はネットワーク接続が存在しない用途向けのポータブルネットワークを構築するために使用される、汎用性の高い機器です。ラップトップバッグや作業バッグに入れておくのに最適なコンパクトなユニットであることが多く、非常に便利です。多くの場合、 USB ポートからのみ給電されるため、外部電源は不要です。主な用途: ラップトップ ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様USB標準 = USB 1.1, USB 2.0ポート数 = 1コネクタ A = USB A x 2コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = Ethernetコネクタ B ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
耐環境型加速度センサーモジュール
ゴフェルテック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷センサーICにADXL343(アナログ・デバイセズ社)を使用した3軸加速度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型加速度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃~85℃ 特許出願中仕様●使用センサ:ADXL343/アナログ・デバイセズ社●測定範囲:3軸、±16G●データ取得周期:1.25ms(min)(I2C:400kHz動作時)●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~85℃●動作電圧:2.0V~3.6V●消費電流:140μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製アズワン品番67-8029-16
ESP-WROOM-32 ブレッドボード用変換基板
共立電子産業¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ブレッドボードでの実験に便利なWi-Fiモジュール。 ESP32の接続ピンを300mil幅、100mil(2.54mm)ピッチに展開したアダプター基板です。 接続部は通常のDIP型ICと同じ形状のため、ブレッドボードに挿入しても全数の信号を引き出す事ができます。 付属のヘッダーピンはブレッドボードに優しい、ICピンサイズに近い太さのものをチョイスしました。仕様●変換内容・変換前:ESP32無線モジュール●変換内容・変換後:300mil幅、100mil(2.54mm)ピッチ●材質:4層ガラスエポキシ●サイズ:76.2mm×25.4mm●板厚:1.6mm●変換対象:ブレッドボード●その他:電源バイパスコンデンサ搭載●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-6429-94
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください質量(kg)約0.8定格電圧DC5V表面処理パネル:非光沢消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まずコントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)解像度最大表示:1920×1080使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3応答速度5ms[GTG]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネルTFT15.6型ワイド/FFS最大輝度(cd/m2)(標準値)300最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
M.2 SSD用すき間埋めパッド
アイネックス¥369税込¥4061個4日以内出荷3mm厚のM.2 SSD用すき間埋めパッドです。厚さがあるので、M.2 SSDと筐体の間に挟んで使えます。柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセットに貼り付けて使えます。材質がやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応します。自由にカットでき、さまざまな用途に使えます。一般的な熱伝導パッドよりもタック (粘着性) があり、貼り付けがしやすいです。仕様熱抵抗値:0.792℃・in2/W寸法(mm)21×70×3色ブルー難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)2絶縁破壊電圧(kV/mm)>6.5使用温度-40~220℃RoHS指令(10物質対応)対応
WITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズ
WITRN¥799税込¥8791個6日以内出荷高速充電規格の一つ「USB Power Delivery(USB PD)」対応電源に接続して、高電圧出力を取り出すためのトリガーデバイスです。超コンパクトな基板上に[+][-]の出力端子が引き出されていますので、装置への組み込み用途に適しています。※接続して出力されない場合は仕様●出力電圧:9V●注意事項●▼出力電圧仕様に9Vを含むUSB PD対応電源(ACアダプターやモバイルバッテリー等)および両端Type-CプラグのUSBケーブルが別途必要です。●▼接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。●▼当ケーブル及びデバイスはUSB電源5Vを昇圧するものではありません。また、USB C PDに準拠した製品ではありません。●▼ご使用の際は、接続する機器の動作電圧と極性をよく確認してください。機器によっては破損や事故を招く可能性があります。また、機器の破損や事故、その他損害については保証いたしかねます。●▼ご使用になる機器が「USB PD2.0規格」および「電圧9V出力」に対応していない場合、9Vを得られないことがあります。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-0487-95
ポータブルデータトランスミッター
SONY(ソニー)¥145,900税込¥160,4901個5日以内出荷高速・低遅延映像伝送を実現する、5G対応の無線通信機器。プロが求める高速かつ安定した通信と、シンプルな操作性を実現。通信性能を高めるための独自のアンテナ構造と配置により、国内外の5Gミリ波帯やSub6通信、スタンドアローン方式の5G通信、ローカル5Gなどの幅広いバンドに対応し、高速・低遅延通信を実現。差し込み式の物理的なSIMに加え、抜き差し不要なeSIMを備えるデュアルSIM対応。プリインストールされている独自アプリ”Network Visualizer”により、アップロードやダウンロード中にデータ通信が途切れていないか、通信状況を視覚的に確認可能。新規開発した内蔵の冷却ファンとヒートシンクにより、高負荷状況においても高いパフォーマンスを確保し、最大40度の環境でも熱遮断を防ぐ。本機とソニー製カメラをケーブルで接続するだけで写真や動画を本機に取り込み、指定したFTPサーバーやソニーが提供するクラウドサービスに自動転送可能となり、撮影後の作業時間を短縮。LAN端子、USB Type-C端子、HDMI端子を搭載(USB Type C端子は2つ搭載で、外部給電しながら、カメラからのデータ転送が可能)。
PocketJet用シリコンカバー
brother(ブラザー)¥5,998税込¥6,5981台8日以内出荷。対応機種:PJ-700シリーズ ※旧機種とPJ-723には対応しておりません。ロール紙ホルダー(PA-RH-600)、アンチカールロールプリンターケース(PA-RC-001)、給紙ガイド(PA-PG-001)と同時使用不可
USB Type-C->RS-232コンバーター(45cm)
ATEN¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷USB Type-Cに対応し、転送速度が向上したRS232変換アダプター。UC232Cは、RS-232コネクタをデバイスをコンピュータのUSB-Cに接続できるようするデバイスです。
MediaCento専用 VESA/ウォールマウントキット
BLACK BOX¥7,798税込¥8,5781個13日以内出荷MediaCentoシリーズの送信機。受信機用の壁掛け用キット。MediaCento専用取付金具
CareFit コンボエクステンダー、ショート
ERGOTRON(エルゴトロン)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷CareFitコンボシステム/アームにさらなるリーチと柔軟性をもたらす汎用性の高いエクステンダーは、小規模の処置室から大規模な手術室のようなアプリケーションにも対応します。注意:製品詳細を見るには、エクステンダーの長さを選んでください。RoHS指令(10物質対応)対応
ビッグエンターキー アイボリー
グリーンハウス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷でっかいエンターキー形のクッション。パソコンのエンターキー形のクッションです。パソコンにUSBケーブルで接続すれば、実際にエンターキーとして使え、クッションとしてストレス発散や枕としても使えます。パソコンのUSBポートに接続すれば、エンターキーとして使える パソコンのUSBポートに本製品のUSBケーブルを差し込んでください。キーボードのエンターキーと同じ働きをします。
ビッグエンターキー レッド
グリーンハウス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷でっかいエンターキー形のクッション。パソコンのエンターキー形のクッションです。パソコンにUSBケーブルで接続すれば、実際にエンターキーとして使え、クッションとしてストレス発散や枕としても使えます。パソコンのUSBポートに接続すれば、エンターキーとして使える パソコンのUSBポートに本製品のUSBケーブルを差し込んでください。キーボードのエンターキーと同じ働きをします。
P50 VBS Wall Mount Click on bracket black
Jabra¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷クリックオンブラケット。P50 VBS Wall Mount Click on bracket black。
PanaCast Control Table Mount Table grommet and stud black
Jabra¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷テーブルマウント。PanaCast Control Table Mount Table grommet and stud black。
PanaCast Control UC NA UC TC PoE NA pwr cord-A
Jabra¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷パワーコード。PanaCast Control UC NA UC TC PoE NA pwr cord-A。
P50 VBS Privacy Cover Cover with Sensor black
Jabra¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷プライバシーカバー。P50 VBS Privacy Cover Cover with Sensor black。
Gaming GEL Cushion
日本トラストテクノロジー¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷固い座面を快適に 座面サイズが約40cmx40cm、厚さが約6cmある大型のクッションで、しっかりと体重を支え、エルゴノミックデザインにより効率的に荷重を分散します。ハイブリッドクッション 本製品はクッション部分全体が低反発素材で、座面部分にはGEL素材を配置したハイブリッド構造となっております。2つの素材を組合わせることでより快適な座り心地を実現しました。また、GEL素材はひんやりとした冷感効果があり快適度がアップします。メッシュカバーで蒸れ防止 本製品のカバーは座面部分がメッシュとなり、GEL素材のひんやりとした座り心地を感じながら、蒸れを防止することができます。また、カバーは洗濯することができるので清潔に保つことができます。底面滑り止め カバーの底面部分は全体に滑り止め加工されておりますので、椅子からズレ落ちることなく設置することができます。持ち手があるので便利 カバーには持ち手がついており、持ち歩きにも便利です。
PCバックミラー
JTT¥899税込¥9891個5日以内出荷【PCバックミラー】 本製品はノートパソコンやモニターなどに設置して、自分の背面を確認できる かわいい丸形デザインの凸面バックミラーです。 取付けは面ファスナーで脱着可能です。 【背面の視線を素早く察知】 オフィスやカフェで作業をしている時、背面からの視線が気になる瞬間があります。 後ろを振り向けない場合でも、本製品なら「サッ」と後ろを確認できます。 パソコンの画面であれば素早く切り替えることも簡単。 【鏡は凸面で幅広く映る】 本製品の鏡は、凸面になっているので背面を広く映し出すことができます。 パソコンに向かって着席した際、約100度程度の範囲を確認できます。 身だしなみのチェックにも最適 【面ファスナーで簡単設置】 付属の面ファスナーを利用して本製品を設置します。付属品面ファスナー材質PC+アクリル質量(g)約30直径(Φcm)(ミラー)6.5寸法(cm)7.95×7.95×5.45
DCシグナルソース
ラインアイ¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷アナログ信号(電圧・電流)のシミュレーションが可能な計測器。高電圧出力に対応。仕様入出力端子台:着脱式5.08ピッチ5極、許容負荷:電圧レンジ(1.5KΩ以上)/電流レンジ(500Ω以下)付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書質量(g)約160電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30アナログ出力1チャンネル分解能電圧レンジ:16bit、電流レンジ:15bit保存温度(℃)-20~60測定確度±32Vレンジ:±(0.05% of Setting+6.4mV)、0.1~20mA電流レンジ:±(0.05% of Setting+2μA)取付け方法据え置き、DINレール対応メディアSDHCカード(最大32G)サンプリング周期最短1m秒(Wi-Fi使用時はネットワークの通信処理能力に依存します)動作温度(℃)-10~50デジタル入力入力回路:ドライ接点入力1点(アナログ出力制御用)、定格入力抵抗:off→on 1KΩ以下/on→off 19KΩ以上出力レンジ電圧:±32V、電流:0~20mA通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)![しなやかシリコンUSBケーブル 2m TypeAtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831229-221102-02.jpg)
しなやかシリコンUSBケーブル 2m TypeAtoCユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具]¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい! 急速充電に対応しています。(本製品は最大3Aまで対応) すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付 屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。 USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。材質シリコン色ホワイトケーブル長(m)2(コネクタ含まず)ケーブル径(Φmm)4![しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeAtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831220-221102-02.jpg)
しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeAtoCユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具]¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい! 急速充電に対応しています。(本製品は最大3Aまで対応) すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付 屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。 USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。材質シリコン色ホワイトケーブル長(m)1(コネクタ含まず)ケーブル径(Φmm)4
Type-C OTGハブ
ルートアール¥639税込¥7031個当日出荷USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB バスパワータイプ USB3.0対応で高速転送 プラグアンドプレイ対応端子形状Type-CオスUSBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート)端末OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9質量(g)約6付属品簡易説明書、保証書
Type-C OTGアダプタ
ルートアール¥708税込¥7791個6日以内出荷USB3.0対応Type-C OTGアダプター 給電しながらUSB機器を同時利用 USB3.0対応で高速転送 Type-Cが1ポートのスマホに最適 プラグアンドプレイ対応端子形状Type-C オス - Type-C メスUSBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9質量(g)約5付属品簡易説明書、保証書
トラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器
ビット・トレード・ワン¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。 あなたのトラックボールをクリエイターデバイスに トラックスクロールは、市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。 ボール機能を縦横スクロールや設定したショートカットキーに置き換えるほか、ボタン機能もショートカットキーを設定し同時に置き換えることが可能です。 使用アプリケーションを登録することで、プロファイルの自動切替えにも対応。 ※ご利用には別途トラックボールのご用意が必要です。 トラックボールの機能をハック! イラスト作成や動画編集など使用アプリを選びません。 トラックスクロールがトラックボールの機能をハック。 PC側からはトラックスクロールはキーボード、マウスとして認識し振る舞うためショートカットキーが設定できればイラスト作成や動画編集など使用アプリケーションを選びません。 3つのプロファイルがアプリごとにシームレスにチェンジ デバイス本体に保存されるプロファイルは3パターン、アプリごとの管理が可能です。 またアプリケーションをOS上で常駐させることによりフォトショップがアクティブになった際には自動でプロファイルを切り替えるなど、ユーザーがプロファイル変更を意識することなく利用することも可能です。仕様対応インターフェース規格:PC 側 MicroB USB ケーブル / デバイス側 USB2.0/1.1 TypeA 動作対応OS:日本語版OS:Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7,macOS ,Linux 重量:約30g アプリケーション対応OS:日本語版OS: Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7付属品保証書 1 部 マニュアルサイト案内 1 部 USB ケーブル 1 本 ファームウェアアップデート用USB ケーブル1 本クッションゴム 1 セット(ユーザー取付)電源USB バスパワー電源電圧5.0V本体寸法W70×D36×H12mm(突起部除く)機能標準ドライバにて動作。設定は本体内部メモリに記憶。動作環境温度0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから 1 年間ボタン数3(モード/プロファイル切り替え)
REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL
REDRAGON(レッドラゴン)¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W) リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ 6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 使いやすいワンタッチボタンデザイン スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 複雑な操作は不要でその場で調整することができます。 タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760g付属品マニュアルサイズ約W83mm×D110mm×H180mm電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット種別2インチ(約49mm)周波数特性160Hz~20KHzインピーダンス4Ω保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60dbRoHS指令(10物質対応)対応
極小ミリネジセット ケース&工具付
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷太さM3/M2.5/M2、長さ2~10mmの極小ミリネジを、全18種類取り揃えています。ノートPCやタブレット、小型家電など、幅広い機器のメンテナンスやDIYにお使いいただけます。黒塗装のケースやパーツに馴染むスタイリッシュなブラックを、多くのネジに採用しています。バラバラになりがちな小ネジをサイズごとに仕分けできる、保管や持ち運びに便利な専用ケースが付属します。簡易なピンセットと、キーリング付の精密ドライバー (プラス/マイナス/ナット) が付属します。
キャップ/スイッチ引抜工具 メカニカルキーボード用
アイネックス¥889税込¥9781個4日以内出荷メカニカルキーボードのキーキャップとキースイッチを引き抜くための保守用工具です。キーキャップを交換することで、自分好みの見た目にカスタマイズできます。ワイヤーで引っ掛けて、上に引き抜くだけでキーキャップを簡単に取り外せます。キースイッチを好みの軸に交換することで、好みの手ごたえにできます。 [1]。4つのツメで挟んで引き抜くだけで、キースイッチを簡単に取り外せます。メカニカルキーボードの内部の清掃にも役立ち、大切なキーボードを長く使えます。
クーラー モバイルバッテリー用
サンワダイレクト¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷モバイルバッテリーやスマートフォンの充電中に発生する熱を効率よく逃がしてバッテリーの負担を軽減します。物を載せるだけでセンサーが反応しファンが自動でオンオフするためモバイルバッテリーの発熱対策を手軽に行えます。二個のファンが独立して動作する構造でバッテリー全体をムラなく冷却し安定したパフォーマンスをサポートします。自動オンオフのセンサーモードと強制的にファンを回すモードの2つを搭載し発熱状況に応じた最適な冷却が可能です。ルーターやゲーム機などの小型機器にも対応する汎用性の高い冷却台です。充電に便利なUSB AコネクタやTypeCコネクタを搭載。さまざまな機器を接続できます。
コントローラー収納スタンド ウォール式
長尾製作所¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ゲーミングコントローラーを2台収納する収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。 。コントローラーの定位置を決めることでデスク周りをスッキリ整頓します。 取付方法はタッピングネジまたは強力両面テープになります。 。平面ならば設置ができるので壁や家具、デスク横など様々な場所に取付が可能です。 。幅広い機種に対応し、コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属しますのでより安定した設置が可能になります。 。素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。付属品タッピングネジ2本/両面テープ4枚/滑り止めゴム2枚/説明書寸法(mm)45×87×110質量(g)200耐荷重(kg)2
PC用フィギュアディスプレイ台 PCI
長尾製作所¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷拡張/PCIスロットの取付穴を利用してPCケース内にフィギュアを飾れるディスプレイ台です。ディスプレイ台サイズは横幅110mm×奥行100mmになります。 。他PCパーツと干渉しないよう設置前に取付位置をご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
MR-GM3/GM5 シリーズ共通 2.5Mケーブル型アンテナ MR-GM3-ANT(2.5M)
マイクロリサーチ¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷GMシリーズ 専用2.5M延長アンテナ(1セット=2本)。適合MR-GM3/GM5 シリーズ
MR-GM3/GM5 シリーズ用 広温度対応電源アダプター
マイクロリサーチ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷MR-GM3/GM5 シリーズ用 広温度対応電源アダプター。適合MR-GM3/GM5 シリーズ































![しなやかシリコンUSBケーブル 2m TypeAtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831229-221102-02.jpg)
![しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeAtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831220-221102-02.jpg)