絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
- brother(ブラザー)(9)
- ビット・トレード・ワン(7)
- Jabra(6)
- アイネックス(6)
- 長尾製作所(6)
- サンワダイレクト(5)
- サンワサプライ(4)
- マイクロリサーチ(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- EPSON(3)
- 富士電機(3)
- SONIC(ソニック)[文具](3)
- マイクロソフト(3)
- グリーンハウス(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- トライメイト(3)
- ルートアール(3)
- Antigravity(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「商品タイプ」から絞り込む

PC自動操作用小型USBデバイス
ビット・トレード・ワン¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷特定のPC操作を自動化したり時限動作設定をするための小型USBデバイスです。 スリープやログアウトを防ぐためのマウスキーボードの入力や、PCから離席している間のメール送信など様々な動作を行わせる事ができます。 動作に特別なドライバやアプリのインストールは不要で、PCからは通常のマウスキーボードとして認識されます。 一度設定を行ってしまえば、アプリの入っていない別のPCに接続しても同じように動作します。 リモートワーク環境において、支給PCやリモートPCをもっと自由で便利に使用するためのお役立ちデバイスです。 クラウドファンディングにてユーザーからの大きな支援を受け製作されたガジェットが、メーカーマイプロダクトサービスを利用し待望の製品化を果たしました。セット内容本体、保証書質量(g)約7使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)対応OSUSB HID機器を認識可能なOS、設定用アプリ:Windows7以降コネクタ形状USB A(USB1.1フルスピード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×59×8(突起部含まず)保証期間お買い上げから1年間
PCバックミラー
JTT¥899税込¥9891個5日以内出荷【PCバックミラー】 本製品はノートパソコンやモニターなどに設置して、自分の背面を確認できる かわいい丸形デザインの凸面バックミラーです。 取付けは面ファスナーで脱着可能です。 【背面の視線を素早く察知】 オフィスやカフェで作業をしている時、背面からの視線が気になる瞬間があります。 後ろを振り向けない場合でも、本製品なら「サッ」と後ろを確認できます。 パソコンの画面であれば素早く切り替えることも簡単。 【鏡は凸面で幅広く映る】 本製品の鏡は、凸面になっているので背面を広く映し出すことができます。 パソコンに向かって着席した際、約100度程度の範囲を確認できます。 身だしなみのチェックにも最適 【面ファスナーで簡単設置】 付属の面ファスナーを利用して本製品を設置します。付属品面ファスナー材質PC+アクリル質量(g)約30直径(Φcm)(ミラー)6.5寸法(cm)7.95×7.95×5.45
コンパクトロガー(アナログ入力8点)
ラインアイ¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。SDカードに記録可能。付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書仕様入出力端子台:着脱式3.81mmピッチ8極x2、保存ファイル:CSV形式、1ファイル当たり最大約200Mバイト質量(g)約170電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ湿度(%RH)0~85(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30分解能電圧レンジ:24bit、電流レンジ:23bit保存温度(℃)-20~60入力インピーダンス(Ω)1M測定確度±30Vレンジ:±(0.05%rdg+3mV)、±10Vレンジ:±(0.05%rdg+2mV)、±1Vレンジ:±(0.05%rdg+0.2mV)、±100mVレンジ:±(0.05%rdg+50μV)、0-20mA電流レンジ:±0.05%FS取付け方法据え置き、DINレール対応メディアSDHCカード(最大32GB)サンプリング周期10ミリ秒~60分(10ミリ秒はAI1のみ、20ミリ秒はAI1~3の測定に限定されます)動作温度(℃)-10~50チャンネル間絶縁350V(ACピーク/DC)、フォトMOS FETリレー絶縁入力レンジ電圧:±100mV/±1V/±10V/±30V、電流:0~20mA(0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗(2500Ωまたは500Ω、精度±0.1%以下)の外付けが必要です)、熱電対:K/J/T/E/R/S/B/Nアナログ入力8チャンネル通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)![しなやかシリコンUSBケーブル 2m TypeAtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831229-221102-02.jpg)
しなやかシリコンUSBケーブル 2m TypeAtoCユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具]¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい! 急速充電に対応しています。(本製品は最大3Aまで対応) すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付 屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。 USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。材質シリコン色ホワイトケーブル長(m)2(コネクタ含まず)ケーブル径(Φmm)4![しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeAtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831220-221102-02.jpg)
しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeAtoCユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具]¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい! 急速充電に対応しています。(本製品は最大3Aまで対応) すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付 屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。 USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。材質シリコン色ホワイトケーブル長(m)1(コネクタ含まず)ケーブル径(Φmm)4
Type-C OTGハブ
ルートアール¥639税込¥7031個当日出荷USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB バスパワータイプ USB3.0対応で高速転送 プラグアンドプレイ対応付属品簡易説明書、保証書質量(g)約6端子形状Type-Cオス端末OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9
Type-C OTGアダプタ
ルートアール¥708税込¥7791個6日以内出荷USB3.0対応Type-C OTGアダプター 給電しながらUSB機器を同時利用 USB3.0対応で高速転送 Type-Cが1ポートのスマホに最適 プラグアンドプレイ対応付属品簡易説明書、保証書質量(g)約5端子形状Type-C オス - Type-C メス端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9
トラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器
ビット・トレード・ワン¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。 あなたのトラックボールをクリエイターデバイスに トラックスクロールは、市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。 ボール機能を縦横スクロールや設定したショートカットキーに置き換えるほか、ボタン機能もショートカットキーを設定し同時に置き換えることが可能です。 使用アプリケーションを登録することで、プロファイルの自動切替えにも対応。 ※ご利用には別途トラックボールのご用意が必要です。 トラックボールの機能をハック! イラスト作成や動画編集など使用アプリを選びません。 トラックスクロールがトラックボールの機能をハック。 PC側からはトラックスクロールはキーボード、マウスとして認識し振る舞うためショートカットキーが設定できればイラスト作成や動画編集など使用アプリケーションを選びません。 3つのプロファイルがアプリごとにシームレスにチェンジ デバイス本体に保存されるプロファイルは3パターン、アプリごとの管理が可能です。 またアプリケーションをOS上で常駐させることによりフォトショップがアクティブになった際には自動でプロファイルを切り替えるなど、ユーザーがプロファイル変更を意識することなく利用することも可能です。付属品保証書 1 部 マニュアルサイト案内 1 部 USB ケーブル 1 本 ファームウェアアップデート用USB ケーブル1 本クッションゴム 1 セット(ユーザー取付)仕様対応インターフェース規格:PC 側 MicroB USB ケーブル / デバイス側 USB2.0/1.1 TypeA 動作対応OS:日本語版OS:Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7,macOS ,Linux 重量:約30g アプリケーション対応OS:日本語版OS: Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7電源USB バスパワー電源電圧5.0V本体寸法W70×D36×H12mm(突起部除く)機能標準ドライバにて動作。設定は本体内部メモリに記憶。動作環境温度0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから 1 年間ボタン数3(モード/プロファイル切り替え)
REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL
REDRAGON(レッドラゴン)¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W) リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ 6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 使いやすいワンタッチボタンデザイン スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 複雑な操作は不要でその場で調整することができます。 タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。付属品マニュアル仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760gサイズ約W83mm×D110mm×H180mm電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット種別2インチ(約49mm)周波数特性160Hz~20KHzインピーダンス4Ω保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60dbRoHS指令(10物質対応)対応
クーラー モバイルバッテリー用
サンワダイレクト¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷モバイルバッテリーやスマートフォンの充電中に発生する熱を効率よく逃がしてバッテリーの負担を軽減します。物を載せるだけでセンサーが反応しファンが自動でオンオフするためモバイルバッテリーの発熱対策を手軽に行えます。二個のファンが独立して動作する構造でバッテリー全体をムラなく冷却し安定したパフォーマンスをサポートします。自動オンオフのセンサーモードと強制的にファンを回すモードの2つを搭載し発熱状況に応じた最適な冷却が可能です。ルーターやゲーム機などの小型機器にも対応する汎用性の高い冷却台です。充電に便利なUSB AコネクタやTypeCコネクタを搭載。さまざまな機器を接続できます。セット内容クーラー本体、取扱説明書ポート充電:TypeC…1ポート、USB Aコネクタ1ポート
PC用フィギュアディスプレイ台 PCI
長尾製作所¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷拡張/PCIスロットの取付穴を利用してPCケース内にフィギュアを飾れるディスプレイ台です。ディスプレイ台サイズは横幅110mm×奥行100mmになります。 。他PCパーツと干渉しないよう設置前に取付位置をご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
MR-GM3/GM5 シリーズ共通 2.5Mケーブル型アンテナ MR-GM3-ANT(2.5M)
マイクロリサーチ¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷GMシリーズ 専用2.5M延長アンテナ(1セット=2本)。適合MR-GM3/GM5 シリーズ
MR-GM3/GM5 シリーズ用 広温度対応電源アダプター
マイクロリサーチ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷MR-GM3/GM5 シリーズ用 広温度対応電源アダプター。適合MR-GM3/GM5 シリーズ
MR-GM3/GM5シリーズ共通 L字型アンテナ MR-GM3-LMANT
マイクロリサーチ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷GMシリーズ 専用L字型アンテナ(1セット=2本)。適合MR-GM3/GM5 シリーズ
MR-GM3L/GM5L シリーズ用 広温度対応電源アダプター
マイクロリサーチ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷MR-GM3L/GM5L シリーズ用 広温度対応電源アダプター。適合MR-GM3L/GM5L シリーズ
HPE Aruba Networking CX 6400 24p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class8 PoE and 4p SFP56 v2 Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,898,000税込¥3,187,8001個5日以内出荷スイッチモジュール。HPE Aruba Networking CX 6400 24p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class8 PoE and 4p SFP56 v2 Module。
HPE Aruba Networking CX 6400 32p 25G SFP28 4p 100G QSFP28 MACsec v2 Extended Tables Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥10,980,000税込¥12,078,0001個5日以内出荷スイッチモジュール。HPE Aruba Networking CX 6400 32p 25G SFP28 4p 100G QSFP28 MACsec v2 Extended Tables Module。
HPE Aruba Networking AP-600H-MNT2 Dual-gang Wall-box Mount Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷マウントキット。HPE Aruba Networking AP-600H-MNT2 Dual-gang Wall-box Mount Kit。
HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷トランシーバー。HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver。
HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmUpstream 1270/1330 Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷トランシーバー。HPE Aruba Networking 25G BiDi 10kmUpstream 1270/1330 Transceiver。
HPE Aruba Networking 50G BiDi 10kmUpstream 1270/1330 Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥709,800税込¥780,7801個5日以内出荷トランシーバー。HPE Aruba Networking 50G BiDi 10kmUpstream 1270/1330 Transceiver。
HPE Aruba Networking 50G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥709,800税込¥780,7801個5日以内出荷トランシーバー。HPE Aruba Networking 50G BiDi 10kmDownstream 1330/1270 Transceiver。
HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷MMF トランシーバー。HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver。
HPE Aruba Networking 50G eSR 300m MMF Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥579,800税込¥637,7801個5日以内出荷MMF トランシーバー。HPE Aruba Networking 50G eSR 300m MMF Transceiver。
HPE Aruba Networking 50G LR 10km SMF Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥989,800税込¥1,088,7801個5日以内出荷SMF トランシーバー。HPE Aruba Networking 50G LR 10km SMF Transceiver。
Emerald SE IP-KVM トランスミッタ(DPx2 USBx1 1000BASE-Tx1)
ブラックボックス¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷ワークステーションや、PC、サーバーの、Full HD出力に対応したIP-KVMです。USB2.0対応。操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。DisplayPortデュアルモニター対応トランスミッタです。Emeraldシリーズのレシーバとご一緒にご利用下さい。
HPE Aruba Networking 9114-MNT-19 Spare Rack Mount Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷マウントキット。HPE Aruba Networking 9114-MNT-19 Spare Rack Mount Kit。
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
キーボードカバー シリコン と ASUS Chromebook CM14 (CM1405) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS Chromebook CM15 (CM1505) 2026年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998






![しなやかシリコンUSBケーブル 2m TypeAtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831229-221102-02.jpg)
![しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeAtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831220-221102-02.jpg)