絞り込み
使用流体
その他(10)
ガス(1)
水(16)
油(13)
空気(11)
蒸気(8)
薬品(1)
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0.05~1(14)
- 0.05~1.0(2)
- 0.087(3)
- 0.092(1)
- 0.095(4)
- 0.097(1)
- 0.1(20)
- 0.18(1)
- 0.19(1)
- 0.2(20)
- 0.3(21)
- 0.3~0.5(1)
- 0.35(1)
- 0.4(22)
- 0.5(20)
- 0.6(20)
- 0.8(18)
- 0.9(18)
- 1(29)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- ステンレス(4)
- 鋳鉄(7)
- 青銅(10)
- 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
- ねじ込み形(14)
- フランジ形(6)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2
ブランド
- ヨシタケ(19)
- エスコ(1)
- ベン(1)
ヨシタケ・エスコ・ベン
安全弁とは配管において内部に生じる圧力を逃すためのパーツのことです。温水熱交換器の逃し弁など水抜きができるタイプや、水以外にも油や蒸気などにも対応できる万能タイプまでバラエティー豊かなアイテムがあります。安全弁は密閉形構造など液漏れがしにくいタイプや耐熱耐水性に優れた合成ゴムのダイヤフラムを使用したタイプなど高い機能を兼ね備えたものが充実。温水器の修理やボイラーなどの配管工事など幅広い作業現場には欠かせないアイテムです。
「使用流体」から絞り込む

ガス(1)

その他(10)

水(16)

油(13)

蒸気(8)

空気(11)

薬品(1)

安全弁 ALシリーズ
ヨシタケ(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から52日以内出荷蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
安全逃し弁 SL38 ふく太郎
ベン(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
エアー圧力安全弁
エスコ¥4,400税込¥4,8401個当日出荷から翌々日出荷タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
安全弁 AL-300 蒸気用
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-140
ヨシタケ¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-150L
ヨシタケ¥17,980~税込¥19,778~1台8日以内出荷調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-150T
ヨシタケ¥14,980~税込¥16,478~1台8日以内出荷圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-4T 空気・冷温水用
ヨシタケ¥89,980~税込¥98,978~1台8日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 又は SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
安全弁 AL-4 蒸気用
ヨシタケ¥95,980~税込¥105,578~1台8日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
ポンプリリーフ弁 AL-27
ヨシタケ¥24,980~税込¥27,478~1台8日以内出荷連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適 設定圧力MAX1.6MPaまで対応種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下 ),その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6
ポンプリリーフ弁 AL-24F
ヨシタケ¥27,980~税込¥30,778~1台8日以内出荷ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁 各種圧力容器、計装機器の安全弁 取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢でも可種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:FKM形式ダイヤフラム式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7
ポンプリリーフ弁 AL-24
ヨシタケ¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用リリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁に最適 取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢も可種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:EPDM形式ダイヤフラム式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7
ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製
ヨシタケ¥89,980~税込¥98,978~1台8日以内出荷オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-301T 空気・冷温水 要部SUS
ヨシタケ¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0 (※適用圧力1.31~1.6の場合はお問い合わせください。)
安全弁 AL-300T 空気・冷温水
ヨシタケ¥32,980~税込¥36,278~1台8日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150以下接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUS
ヨシタケ¥37,980~税込¥41,778~1台8日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 要部ステンレス製種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6 (※適用圧力1.0を超える場合はJIS16KFFフランジとなります。)
安全弁 AL-140T
ヨシタケ¥41,980~税込¥46,178~1台8日以内出荷オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品
ヨシタケ¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷水道法基準適合品です(E-626) 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC406、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-150TML
ヨシタケ¥18,980~税込¥20,878~1台8日以内出荷圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品
ヨシタケ¥16,980~税込¥18,678~1台8日以内出荷水道法基準適合品です。(E-626) 圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 要部(弁体・弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0