絞り込み
使用流体
  • 使用流体水(2)
呼び径(A)
  • 13
  • 10(1)
  • 15(25)
  • 20(39)
  • 25(35)
  • 32(38)
  • 40(39)
  • 50(44)
  • 65(26)
  • 80(30)
  • 100(30)
  • 125(28)
  • 150(28)
  • 200(14)
  • 250(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.095(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • 兼工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全弁とは配管において内部に生じる圧力を逃すためのパーツのことです。温水熱交換器の逃し弁など水抜きができるタイプや、水以外にも油や蒸気などにも対応できる万能タイプまでバラエティー豊かなアイテムがあります。安全弁は密閉形構造など液漏れがしにくいタイプや耐熱耐水性に優れた合成ゴムのダイヤフラムを使用したタイプなど高い機能を兼ね備えたものが充実。温水器の修理やボイラーなどの配管工事など幅広い作業現場には欠かせないアイテムです。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用流体」から絞り込む
水
水(2)
  • 逃し弁 兼工業

    逃し弁

    兼工業(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
    材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
  • 温水機器用逃し弁 DE 兼工業

    温水機器用逃し弁 DE

    兼工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。
    仕様吹き始め圧力:90~200kPa(標準95kPa)材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
安全弁