絞り込み
使用流体
水(2)
呼び径(A)
- 13(2)
- 20(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.095(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
- 3/4(2)
ブランド
- 兼工業
- ベン(92)
- ヨシタケ(28)
- エスコ(1)
「使用流体」から絞り込む

水(2)

温水機器用逃し弁 DE
兼工業¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から22日以内出荷DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。仕様吹き始め圧力:90~200kPa(標準95kPa)材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA