絞り込み
呼び径(A)
- 20(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
呼び径(B)
- 3/4(1)
材質
- 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0.75(5)
- 1(2)
- 2(1)
ブランド
- カクダイ(1)
カクダイ
減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。

ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁
カクダイ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護材質(本体)ABS使用圧力(MPa)0.6以下接続方式ねじ込み式取付ねじG3/4