絞り込み
使用流体
  • 使用流体空気(1)
呼び径(A)
  • 15(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 2
  • 0.6(1)
  • 0.75(5)
  • 1(2)
ハンドル形状
  • T形(1)
ブランド
  • 日本精器(1)
日本精器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用流体」から絞り込む
空気
空気(1)
  • 減圧弁 日本精器

    減圧弁

    日本精器
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    1.4MPa仕様のコンプレッサーに対応する減圧弁です。
    トラスコ品番728-8025全長(mm)86高さ(mm)160呼び径(B)15A呼び径(A)15A最高許容圧力(MPa)2ハンドル形状T形一次側圧力(MPa)1.5以下適合流体空気二次側圧力(MPa)0.1~1.0
減圧弁