絞り込み
使用流体
水(2)
呼び径(A)
- 20(2)
呼び径(B)
- 3/4(2)
材質
- 青銅(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.75(2)
ブランド
- 兼工業
- ベン(10)
- ヨシタケ(7)
- カクダイ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 日本イトミック(1)
「使用流体」から絞り込む

水(2)

水道用減圧弁 KRME
兼工業(8件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から22日以内出荷ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
水道用減圧弁 KRMJ
兼工業(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。材質(本体)CAC406使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)