絞り込み
呼び径(A)
  • 50(5)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/2(7)
  • 3/4(7)
  • 1(7)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(5)
使用流体
  • 使用流体蒸気(5)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
材質
  • ステンレス(3)
  • 青銅(2)
ブランド
  • ヨシタケ(5)
ヨシタケ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サイレンサとは、水に蒸気を吹き込んで温水を作る際に発生する音や振動を軽減させるために使用する道具で、主に浴槽やそのほかの開放形の温水槽に使用されます。水や蒸気を過熱する際の最高温度によってサイレンサのタイプを選択することが必要です。温度が約60℃以下の加熱にはF形。約90℃以下の場合はS形もしくはレンコン形を使用します。S形はシンプルな構造なので、故障する可能性が低いのが特徴です。レンコン形は、レンコンのように穴がたくさん開いている形状で、S形と比べると電熱量が大きく、小型。材質は様々で、環境や使用する流体の種類に応じて選択します。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケ

    ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
    材質ステンレス鋼接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • サイレンサー MS-2シリーズ ヨシタケ

    サイレンサー MS-2シリーズ

    ヨシタケ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
    材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
  • サイレンサー MS-1シリーズ ヨシタケ

    サイレンサー MS-1シリーズ

    ヨシタケ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
    材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • ステンレス製サイレンサー MS-4シリーズ ヨシタケ

    ステンレス製サイレンサー MS-4シリーズ

    ヨシタケ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
    材質ステンレス鋳鋼接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
  • ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ ヨシタケ

    ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ

    ヨシタケ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
    材質ステンレス鋳鋼接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
サイレンサ