絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
ブランド
- 甲南電機
- ヨシタケ(7)
- ベン(3)

サイレンサ
甲南電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷サイレンサは、空気圧ラインの操作機器から生じる排気音を消音する機器です。一般に電磁弁や方向切換弁等の排気口に取付け、方向切換えの際に発する排気音をやわらげ、工場騒音低減に使用します。質量(g)40タイプ樹脂製標準タイプ有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0~1.0周囲温度(℃)-20~60配管口径15A、R1/2効果消音:20dB(A)