絞り込み
使用流体
水(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.75(1)
ブランド
- オンダ製作所
- ベン(29)
- ヨシタケ(20)
- テイエルブイ(TLV)(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- FMバルブ製作所(1)
- GIACOMINI(1)
「呼び径(A)」から絞り込む

吸気弁
オンダ製作所¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置します。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水させます。・二重の弁構造で漏水を防止します。・上向き、横向き取付け可能です。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのを知らせます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-473取付ねじR1/2使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.75