絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,583)
  • フエニックス・コンタクト(1,481)
  • 河村電器産業(1,051)
  • 日東工業(969)
  • SUS(エスユーエス)(542)
  • RS PRO(525)
  • WEIDMULLER(476)
  • 摂津金属工業(376)
  • タカチ電機工業(331)
  • 内外電機(237)
  • 篠原電機(231)
  • OKW(201)
  • SIEMENS(187)
  • エスコ(169)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • ワゴジャパン(116)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • IDEC(和泉電気)(95)
  • カメダデンキ(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール取付け用ベース 三桂製作所

    DINレール取付け用ベース

    三桂製作所
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    DIN レールにテーブルタップ、ノイズフィルタを取付けるための樹脂に金属板を貼り合わせたベースです。ベースには1 極用テーブルタップ、2 極用テーブルタップ及び2 シリーズのノイズフィルタを取付けできます。ベースにアダプタを取付けると押ボタンスイッチ、スナップスイッチ、ボリューム等が簡単に取付けできます。
    取付35mmDINレール質量(g/個)100
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
  • 機器取付アダプタ板 三桂製作所

    機器取付アダプタ板

    三桂製作所
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    露出丸形ボックスにパナソニック電工(株)製の感知器ベースを取り付けるためのアダプタ板です。取り付けできる感知器ベースはBVK4000 及びBVK4010 です。
    仕様取り付けできる感知器ベース:BVK4000/BVK4010材質SUS304質量(g/個)64適合ボックス適合する丸形ボックス:20/25
  • 端子台付ボックス 三桂製作所

    端子台付ボックス

    三桂製作所
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90寸法d(mm)24.0定格電圧(V)AC/DC250寸法a(mm)5.8寸法e(mm)11.9端子ねじM3×8L±適合電線(mm2)より線1.25以下寸法b(mm)1.2保護等級IP67準拠規格JISC 2811絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)締付トルク(N・m)1.2寸法c(mm)7.0寸法g(mm)22.2寸法f(mm)29.3耐電圧(V/min)2000定格消費電流(A)15
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質PA66(本体、蓋)ライトグレー材質(本体)PA66取付方式バックパネルやDINレール取付保護等級IP66塗装色蓋:ライトグレー材質(フタ)PA66材質(パッキン)NBR環境ハロゲンフリー特性耐油
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)100.0保護等級IP67寸法G(mm)93.5材質(フタ)ステンレス鋼
キャビネット / プラボックス