絞り込み
形状

平型(1)
材質
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- ゴム(4)
- ポリエステル(3)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 天然ゴム(NR)(4)
厚さ(mm)
- 1
- 2(7)
- 3(24)
- 3.5(6)
- 4(40)
- 5(44)
- 6(60)
- 7(7)
- 8(38)
- 9(43)
- 10(31)
- 12(12)
- 13(5)
- 14(11)
- 15(10)
- 16(9)
- 18(30)
- 20(6)
- 26(10)
- 30(9)
- 厚さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(4)
ベージュ(3)
ホワイト(2)
黒×黄(1)
ブランド
- 八幡ねじ(5)
- TRUSCO(3)
- カーボーイ(1)
- HOJO(1)
コーナーガード・クッションとは、車や台車などが多く往来する場所で、衝突による衝撃から車両や人を保護。同時に壁や柱の出隅もガードします。駐車場や工場、倉庫の壁や柱のコーナーに取り付けます。両面テープ・接着剤で固定するタイプとアンカーで固定するタイプがあり、使用場所や状況によって使い分けます。一般的な平型やL字型のほか、パイプ型、H鋼型など形状はさまざま。山型、波型といったバリエーションもあります。素材はニトリルゴム(NBR)がメインです。
商品豆知識

トラマグネットシート
カーボーイ(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷裏面がマグネットになっているので施工なしで簡単に注意喚起することができます。 マグネットシートなので何度でも張り替えが可能です。用途工場、作業所内の危険箇所、バックヤードなどの車両が行き交う場所に。色トラ柄長さ(m)1厚さ(mm)約1種別マグネット式材質マグネットシート、塩化ビニール(PVC)形状平型
傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(10枚)当日出荷製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。材質ポリエステル長さ(mm)300幅(mm)210
ゴム板
八幡ねじ¥699税込¥7691箱(5枚)9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-50~70耐油性なし耐水性有耐候性なし耐摩耗性有
ゴム板シール付
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1箱(5枚)ほか9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良い粘着シート付きのゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム対応粘着有無:有
ゴム板 白
八幡ねじ¥769税込¥8461箱(5枚)9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム長さ(mm)100幅(mm)100色白使用温度範囲(℃)-50~70対応弾性:有、粘着有無:無耐油性なし耐水性有耐候性なし耐摩耗性有
CRゴム板
八幡ねじ¥689税込¥7581箱(5枚)9日以内出荷耐老化性に優れ、難燃性、耐摩耗性、低温特性も良好です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットに。材質クロロプレンゴム長さ(mm)100幅(mm)100色黒対応粘着有無:無
アメゴム板
八幡ねじ¥869税込¥9561箱(5枚)9日以内出荷引っ張り強度が優れたアメゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止めに。材質天然ゴム長さ(mm)100幅(mm)100使用温度範囲(℃)-50~70対応弾性:有、粘着有無:無耐油性なし耐水性有耐候性なし耐摩耗性有