絞り込み
形状

平型(1)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
- ゴム(2)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 天然ゴム(NR)(2)
厚さ(mm)
- 2
- 1(10)
- 3(24)
- 3.5(6)
- 4(40)
- 5(44)
- 6(60)
- 7(7)
- 8(38)
- 9(43)
- 10(31)
- 12(12)
- 13(5)
- 14(11)
- 15(10)
- 16(9)
- 18(30)
- 20(6)
- 26(10)
- 30(9)
- 厚さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
黒×黄(1)
ブランド
- エスコ(2)
- 八幡ねじ(2)
- TRUSCO(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- アラオ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コーナーガード・クッションとは、車や台車などが多く往来する場所で、衝突による衝撃から車両や人を保護。同時に壁や柱の出隅もガードします。駐車場や工場、倉庫の壁や柱のコーナーに取り付けます。両面テープ・接着剤で固定するタイプとアンカーで固定するタイプがあり、使用場所や状況によって使い分けます。一般的な平型やL字型のほか、パイプ型、H鋼型など形状はさまざま。山型、波型といったバリエーションもあります。素材はニトリルゴム(NBR)がメインです。
商品豆知識

ゴム板
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1箱(10枚)ほか9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-50~70耐油性なし耐水性有耐候性なし耐摩耗性有
ゴム板シール付
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1箱(6枚)ほか9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良い粘着シート付きのゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム対応粘着有無:有
エッジクッションテープ コーナー用
TRUSCO¥369税込¥4061袋当日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。はがした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性に優れているので貼り直しが可能です。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。用途作業台や、事務机などの角に。材質基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:ウレタン系厚さ(mm)2幅(mm)50質量(g)10長さ(m)0.13取付け方法貼付タイプ
トラベニヤ
日東エルマテリアル¥32,980税込¥36,2781箱(10枚)17日以内出荷プラスチックダンボールに印刷を施した安全表示養生材です。薄く軽く加工が容易です。 カッターナイフで切断可能です。 中空構造のため、断熱効果や遮音効果に優れます。 色は黄/黒です。緑/白タイプはシマベニヤとなります。用途養生用パネル。 危険表示用パネル。形状平型色イエロー×ブラック厚さ(mm)2トラスコ品番332-4451種別貼付タイプ幅(mm)900質量(g)720長さ(m)2質量(g/枚)72RoHS指令(10物質対応)対応