絞り込み
材質
厚さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
899件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリズムクッション ユニット

    プリズムクッション

    ユニット
    8,498税込9,348
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    危険表示と衝撃防止の2役、工事現場での仮囲いに設置するプリズム反射タイプの安全クッションです。マグネット固定なので、鉄製のフラットパネルへ簡単に取付でき、移動する事も可能です。ご利用サイズに応じてハサミで4分割にカットできます。
    用途工事現場等での設置に。仕様高輝度プリズム再帰反射、マグネット固定、4分割カット可材質表面部:PVC、プリズム反射材、裏面部:ポリエチレン発泡体、マグネット幅(mm)320厚さ(mm)5.3長さ(m)2
  • 蓄光コーナークッション JIS JB規格 TRUSCO

    蓄光コーナークッション JIS JB規格

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    蓄光素材で、暗い時に光るため誤ってぶつかる心配がありません。JIS Z 9107 JB級規格をクリアした安心クッションです。両面テープがついているため容易に取り付けられます。
    用途衝突時の衝撃吸収に。停電時の誘導灯代わりに。トラスコ品番691-2874材質塩化ビニール樹脂(PVC)、両面テープ、蓄光材長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)14蓄光黄緑取付方式両面テープ付寸法(縦×横×高さ)(mm)40×40×14
  • L型ゴム 八幡ねじ

    L型ゴム

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
    用途コーナー部分緩衝材、クッション材に。材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330形状L型幅(mm)20対応粘着有無:有
  • 単管クッション8mm厚 日大工業

    単管クッション8mm厚

    日大工業
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    工事現場等の危険個所の注意喚起に使用します。巻きつけるだけで設置が簡単です。両面テープ付きで固定が楽に出来ます。養生テープを使用すると角等色々な場所での使用が可能です。
    用途単管保護材。材質フィルム:ポリプロピレン/緩衝材:ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(mm)240×500
  • PRT270-003 UNION(ユニオン)

    PRT270-003

    UNION(ユニオン)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    材質/仕上アルミ ブラストステンカラー
  • ゲートプロテクターS1mブラック 大研化成工業

    ゲートプロテクターS1mブラック

    大研化成工業
    599税込659
    1本
    当日出荷
    軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
    用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。トラスコ品番688-1329材質PVC幅(mm)28厚さ(mm)取付部:16~23長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • ターミナルゴム JB(日本ボデーパーツ工業)

    ターミナルゴム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    対候性・耐水性・耐久性に優れた合成ゴムを採用。衝撃吸収に優れたD型ゴムとなり、中空形状の為、クッション性は抜群です。
    用途トラック後部や倉庫・物流センターなどのクッションとしてご使用ください。材質合成ゴム
  • スーパータイガード 仙台銘板

    スーパータイガード

    仙台銘板
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    頑丈なつくりで、D29の太径並列鉄筋にも対応できます。H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。高さが100mmあり安定感抜群です。
    適合D19~D29 高さ100H長さ(m)1
  • L型クッションガード エスコ

    L型クッションガード

    エスコ
    2,860税込3,146
    1箱(5本)
    翌日出荷
    L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
    材質発泡PE長さ(mm)1700形状L字厚さ(mm)約10ブルー内径(Φmm)65外径(Φmm)75
  • L型スポンジ(トラ) MYST

    L型スポンジ(トラ)

    MYST
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    トラ型で目立つ。工場の危険な箇所に最適。両面テープ付き。カットして長さ調節ができる
    用途安全対策に。駐車場や工場のコーナー保護材に。建物内の注意喚起に材質NBR発泡体長さ(mm)600形状L型幅(mm)44厚さ(mm)15トラ柄
  • トラ柄反射クッション はさみこみ型 カーボーイ

    トラ柄反射クッション はさみこみ型

    カーボーイ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    トラ柄の反射クッションです。暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。
    用途鋼材などの保護用クッション材質反射材/EVA形状はさみこみ型厚さ(mm)12粘着剤アクリル寸法(幅W×長さL)(mm)約160×1000
  • コーナーガード ナカ工業

    コーナーガード

    ナカ工業
    5,898税込6,488
    1本
    翌日出荷
    衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。
    付属品取付下地材×1本材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5幅(mm)65厚さ(mm)16レモンイエロー取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
  • L型プロテクター MYST

    L型プロテクター

    MYST
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    工場の危険な箇所に最適。両面テープ付き
    用途安全対策に材質本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:PEフォーム(アクリル系粘着剤)長さ(mm)600厚さ(mm)10イエロー取付方式両面テープ貼付け長さ(m)0.6
  • 安心クッションSTRONGコーナー用 細 カーボーイ

    安心クッションSTRONGコーナー用 細

    カーボーイ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    紫外線に強く、水分を含まない材質なので屋外でも使用できます。千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
    用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。形状コーナー型幅(mm)24厚さ(mm)6高さ(mm)22長さ(m)0.05
  • 安心クッションSTRONGL字型90cm 細 カーボーイ

    安心クッションSTRONGL字型90cm 細

    カーボーイ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    紫外線に強く、水分を含まない材質なので屋外でも使用できます。千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
    用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。形状L字型幅(mm)24厚さ(mm)6高さ(mm)22長さ(m)0.9
  • コーナーガード エスコ

    コーナーガード

    エスコ
    340税込374
    1個
    欠品中
    粘着付。コーナーの保護・キズ防止に。
    材質NBRスポンジ(発泡ラバー)厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30グリーン質量(g)13内幅(mm)67×67
  • 蓄光プリズムクッションドラム トーグ安全工業

    蓄光プリズムクッションドラム

    トーグ安全工業
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)8赤×白材質(本体)ポリエチレン樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)600×840色(本体)
  • 反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】 セーフラン安全用品

    反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】

    セーフラン安全用品
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
    用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。仕様3m両面テープ材質EVA形状コーナー用厚さ(mm)20寸法(mm)H500×150黄/黒(トラ柄)入数1セット2枚組反射シートPET
  • パイプカバー赤白 ユニット

    パイプカバー赤白

    ユニット
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
    用途工事現場での単管パイプ養生に。トラスコ品番286-9503材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン厚さ(mm)10赤白質量(g)95長さ(m)1.0適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)69内径(mm)49
  • L型クッション アラオ

    L型クッション

    アラオ
    1,998税込2,198
    1本ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです! <設置方法> 付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属 ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!
    用途出隅など様々な箇所の養生に材質発泡NBR
  • 安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ

    安心クッションコーナー用 木目

    カーボーイ
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
    用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用木目ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーパット ちびちび4P カーボーイ

    コーナーパット ちびちび4P

    カーボーイ
    689税込758
    1袋(4個)
    当日出荷
    透明素材のため対象物の風合いを損ねず目立ちません。
    用途危険な角の安全対策に。材質PVC形状コーナー用厚さ(mm)4クリア高さ(mm)15質量(g)30タイプコーナー縦(mm)37横(mm)37
  • 300x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付) エスコ

    300x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1枚
    翌日出荷
    材質裏面:異方性マグネット、表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム寸法(mm)幅:300、厚み:5、長さ:500黄/黒吸着力6.87kPa、70gf/cm2シマ幅(mm)60
  • 100x1000mm 反射マグネットシート(黄/黒) エスコ

    100x1000mm 反射マグネットシート(黄/黒)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1巻
    欠品中
    材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット厚さ(mm)0.92寸法(mm)100×1000黄/黒
  • 50x1000mm 反射マグネットシート(黄/黒) エスコ

    50x1000mm 反射マグネットシート(黄/黒)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1巻
    翌日出荷
    材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット厚さ(mm)0.92寸法(mm)50×1000黄/黒
  • 50x50x22mm コーナーガード(油面用/黄/2個) エスコ

    50x50x22mm コーナーガード(油面用/黄/2個)

    エスコ
    450税込495
    1袋
    当日出荷
    材質NBR(発泡ゴム)寸法(A×B×C)(mm)50×50×22厚さD(mm)6入数2個
  • コーナーガード(90×90) ヒナカ(旧:日中製作所)

    コーナーガード(90×90)

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    3日以内出荷
    工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
    用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:90×90穴径(Φmm)芯金:7材質(芯金)アルミ
  • ゴム製蘇生型 衝撃吸収ポール デスポール フタハシ技研

    ゴム製蘇生型 衝撃吸収ポール デスポール

    フタハシ技研
    46,980税込51,678
    1本
    21日以内出荷
    コイルスプリング内蔵!国内唯一のゴム製蘇生型ポール!!。本体で衝撃を吸収!足元に負担をかけず床面に傷をつけません。本体が元に戻るので見栄えも良く、長期に亘り使用可能です!。「人とモノ」と輸送車等の接触事故を回避する為の防護材です。取り付けボルトによる転倒事故等を防止する、セフティーベースカバー付き!。蛍光反射テープ付きで視認性もUP!
    用途貨物用エレベーターサイド・壁面・精密機器の周辺・進入禁止箇所・作業場出入り口付近等の接触・衝突防止と注意喚起。台車のストッパー・緩衝材として。質量(kg)約10.0直径(Φmm)約120材質(本体)合成ゴムSBR(コイルスプリング内蔵)全高(mm)約450公差(mm)±3ベース幅(mm)Φ約220ゴム硬度(ポール部/ベースカバー)70°/60°材質(ベースカバー)合成ゴムEPDMベース高(mm)約10材質(台座)Steel(ユニクロメッキ仕上げ)適合アンカー推奨サイズ:M12
  • プラットホームストッパーC型無垢タイプ(カーストッパー) フタハシ技研

    プラットホームストッパーC型無垢タイプ(カーストッパー)

    フタハシ技研
    48,980税込53,878
    1本
    21日以内出荷
    人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!。Steel製の押さえ金物(黒色)で挟み込んで強度もUP!!
    用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。全長(mm)2000材質(本体)合成ゴムSBR公差(mm)±3材質(金具)押さえ金具:Steel(38×4.5t焼付け塗装)適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/×適合アンカー推奨サイズ:M12
  • H鋼セーフティガード 王子ゴム化成

    H鋼セーフティガード

    王子ゴム化成
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。 適用可能なH形鋼のサイズ(厚さ)は、9~28mmの幅広いラインナップ。 さまざまなH形鋼に、ぴったりとフィットします。 軟質樹脂製と独自の中空形状で、万が一の衝突時も安心なソフトな感触で、しっかりと衝撃吸収です。 接着剤を塗布してH形鋼に装着するだけなので、取り付け作業も簡単です。
    用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂
  • コーナーガード(面取りコーナー用)1mタイプ 王子ゴム化成

    コーナーガード(面取りコーナー用)1mタイプ

    王子ゴム化成
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
    用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ面取りコーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
  • カーストッパー(角型ムクタイプ) 王子ゴム化成

    カーストッパー(角型ムクタイプ)

    王子ゴム化成
    34,980税込38,478
    1本
    61日以内出荷
    合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型ムク(無垢)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
    用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状角型タイプムク(無垢)タイプ寸法L(mm)1000高さH(mm)100厚さT(mm)60幅W(mm)100ボルト穴ピッチ(mm)100-400p×2-100下穴径d(Φmm)22主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16上穴径D(Φmm)40
  • 穴キャップ(ネオストッパー・カーストッパー用) 王子ゴム化成

    穴キャップ(ネオストッパー・カーストッパー用)

    王子ゴム化成
    359税込395
    1個ほか
    3日以内出荷
    王子ゴム化成製のネオストッパー、カーストッパーの専用穴キャップです。
    用途対応品番:NS-110D、NS-135D、NS-110D(L)、NS-135D(L)、CSD-0110、CSD-0135、、CSD-0110(L)、CSD-013(L)主材質熱可塑性エラストマー
  • ラックガード A-SAFE

    ラックガード

    A-SAFE(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。 A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。 専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
    用途パレットラック脚の防護材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplexイエロー規格(食品接触)対応全高(mm)600耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 HB毒性なし導電性なし適合温度(℃)-15~50衝撃エネルギー1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
  • 70x70x31mmコーナーガード(油面用/黒/2個) エスコ

    70x70x31mmコーナーガード(油面用/黒/2個)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
    仕様粘着付材質NBR(発泡ゴム)ブラック寸法(A×B×C)(mm)70×70×31厚さD(mm)9
  • 工事看板用カバー(補完パーツ) アタッチメント ポリエチレン製 日本緑十字社

    工事看板用カバー(補完パーツ) アタッチメント ポリエチレン製

    日本緑十字社
    399税込439
    1本
    当日出荷
    クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129037)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
    用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。トラスコ品番148-1318全長(mm)550材質/仕上発泡ポリエチレンブルー質量(g)24取付け方法はめ込み有効幅(mm)10~40日本緑十字社品番129039
  • 工事看板用カバー ポリエチレン製 日本緑十字社

    工事看板用カバー ポリエチレン製

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    翌日出荷
    クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
    用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。付属品左枠用×1本、右枠用×1本全長(mm)1700材質/仕上発泡ポリエチレン質量(g)68(1本あたり)取付け方法はめ込み有効幅(mm)10~40
  • ベルデビバコーナーテープ ミドリ安全

    ベルデビバコーナーテープ

    ミドリ安全
    3,998税込4,398
    1袋(10枚)
    当日出荷
    表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
    用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。質量(g)50基材ペットフィルム厚さ0.16mm粘着剤アクリル系引張強度(N/mm)130/10粘着力(N/mm)12.2/24
  • マモールコーナー 共立ゴム工業

    マモールコーナー

    共立ゴム工業
    5,398税込5,938
    1セットほか
    5日以内出荷
    屋内の柱や壁のコーナー部の保護に役立ちます。シンプルなデザインで接着や両面テープで簡単に取付が出来ます。
    形状L字型
  • 安心クッション L字型 TRUSCO

    安心クッション L字型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。トラスコ品番437-6901材質ニトリルゴム(NBR)幅(mm)37厚さ(mm)9ブルー質量(g)100長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)2018年トラスコ掲載ページ6 1372
コーナーガード・クッション