絞り込み
材質
厚さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
897件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance

    Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード

    orivance
    2,998税込3,298
    1巻
    5日以内出荷
    Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッションは、誤って口に入れてしまっても安全な素材を使用しており、第三者機関による検査もクリアしたコーナークッションです。有害物質を含まないため、赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。厚さ0.1mmの薄型両面テープで角にピタッと密着し、隙間からゴミが入りにくく、剥がれにくい仕様です。テープ幅が1.45mmで伸びにくく、貼るときにヨレたりせず、初めての方でもきれいに取り付けられます。取付たい角のサイズに合わせて、はさみで簡単にカットできます。
    用途保育園やキッズスペースなど、子どもが多く集まる場所の安全対策をしたい方、初めての育児で安全対策を始めたい方、ハイハイやつかまり立ちが始まった赤ちゃんがいるご家庭に。セット内容【ベビーガード】5m【コーナー用ベビーガード】8個【両面テープ】11m
  • ガード隊 仙台銘板

    ガード隊

    仙台銘板
    339税込373
    1本ほか
    翌々日出荷
    クッション材の弾力鵜が、衝突時の衝撃を緩和します。看板にしっかり喰いつく「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくいです。反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付きです。
  • フォークリフト用スネークバンパー 信栄物産

    フォークリフト用スネークバンパー

    信栄物産
    48,980税込53,878
    1個
    14日以内出荷
    フォークリフト・自動車等の駐車時に必須アイテム。接触による荷物・什器の損傷を防ぎます。収まりが良くジャマになりません。マグネット式なので、管理しやすく、紛失防止に繋がります。リーチタイプ・カウンタータイプで共通。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製です。中空形状なのでクッション効果はバツグンです。マグネット式なので、取り付けが簡単。
    用途衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。材質マグネット部:ネオジム長さ(mm)700質量(kg)3.6高さ(mm)70材質(本体)合成ゴム径(Φmm)穴サイズ60間口(mm)150入数(個)1幅×長さ(mm)150×700
  • 軟質コーナーガード ふつう 信栄物産

    軟質コーナーガード ふつう

    信栄物産
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    柔らかいので屋内でも屋外でも使用できます。カッター、はさみなどでカットができ、取り付けが簡単です。
    用途コーナーガード材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)900形状コーナー接着面粘着テープ付
  • コーナー用ガードクッション L型タイプ 日本緑十字社

    コーナー用ガードクッション L型タイプ

    日本緑十字社
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。
    用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。仕様両面テープ付き、無反射タイプ材質NBR(ニトリルゴム)タイプL型
  • 安心クッションL字型2m 細 カーボーイ

    安心クッションL字型2m 細

    カーボーイ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。
    用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。形状L字型イエロー長さ(m)2
  • ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印

    ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー”

    ワニ印
    26,980税込29,678
    1箱(40本)ほか
    翌日出荷
    テープ不要・取付け、取外し簡単。 軽くて簡単にカットできます。 様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
    用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。材質発泡ポリエチレン形状はめ込みタイプ厚さ(mm)10長さ(m)1.7
  • 豆イスボール パステル カーボーイ

    豆イスボール パステル

    カーボーイ(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(4個)
    当日出荷
    豆イス使用時にお子様の足を踏んでしまう等の事故の衝撃をやわらげます。すべり止めや床キズ防止の効果もあります。
    用途ベビーチェアの安全対策、怪我防止、床の傷防止に。トラスコ品番252-8421材質NBRパステル(ピンク、パープル、ブルー、ライトブルー)穴径(mm)20直径(mm)65
  • 柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 ナカ工業

    柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15

    ナカ工業
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)15.5取付穴径Φ8×20取付穴数3面取り30mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
  • ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成

    ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)

    王子ゴム化成
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
    用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー
  • ガードレールクッション ユニット

    ガードレールクッション

    ユニット
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です
    用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい厚さ(mm)15材質PVC、PE発泡体黄黒幅(mm)300長さ(m)0.3
  • KYスマートフレーム グリーンクロス

    KYスマートフレーム

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    本体とビスカバーが一体で成形されており、簡単にビスを隠す事ができ、見た目がすっきりして、ビス、板面との接触を防ぎます。 本体は硬質と軟質で成形されており、看板枠、板面にぴったりフィットして、外観がきれいにおさまります。 看板板面の浮き上がりをしっかりカバーします。本体の一部は軟質で、接触時の衝撃をしっかり吸収します。
    用途工事現場の危険防止に材質硬質PVC
  • アングル型スポンジ 光

    アングル型スポンジ

    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
    材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)約54×54×900
  • ネオストッパー 八興

    ネオストッパー

    八興
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
    用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)ライン色
  • ホームストッパー 信栄物産

    ホームストッパー

    信栄物産
    8,998税込9,898
    1本ほか
    3日以内出荷
    荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。
    用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。材質当て板(裏板ベースアングル):鉄材質(本体)軟質塩ビ寸法D1(Φmm)19寸法D2(Φmm)9
  • ガード隊 仙台銘板

    ガード隊

    仙台銘板(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2本)
    翌日出荷
    クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)550×1400
  • L型ゴム 光

    L型ゴム

    (1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    形状L字型材質EPDM長さ(mm)450幅(mm)42取付貼付タイプ(両面テープ付属)
  • コーナークッションスリム つくし工房

    コーナークッションスリム

    つくし工房
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    商品をカットして、長さ調節をすることが可能です。
    用途作業現場の仮囲い等のコーナー部分から第三者を保護するカバー。形状平型材質EVAシート、発泡ポリエチレン厚さ(mm)6幅(mm)220質量(g)300長さ(m)2
  • H鋼セーフティガード 王子ゴム化成

    H鋼セーフティガード

    王子ゴム化成
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    耐震補強工事のH形鋼にも最適! H形鋼を衝撃物からしっかり保護。 軟質樹脂製でソフトな感触。 衝突時も安心な高い衝撃吸収性。 接着剤で簡単取付。
    用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に材質軟質塩化ビニル樹脂形状はさみこみ型取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)標準長さ(m)1
  • フォークリフト用クッション クッション大魔王 Mini 日本輸送機(ニチユ)

    フォークリフト用クッション クッション大魔王 Mini

    日本輸送機(ニチユ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    25日以内出荷
    お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。
    トラ材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mmセット内容左右2枚入寸法(mm)100×600材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm材質(磁石)フェライト磁石
  • L型ゴム 光

    L型ゴム

    689税込758
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。
    用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系長さ(mm)330形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • プリズムクッション ユニット

    プリズムクッション

    ユニット
    8,498税込9,348
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    危険表示と衝撃防止の2役、工事現場での仮囲いに設置するプリズム反射タイプの安全クッションです。マグネット固定なので、鉄製のフラットパネルへ簡単に取付でき、移動する事も可能です。ご利用サイズに応じてハサミで4分割にカットできます。
    用途工事現場等での設置に。仕様高輝度プリズム再帰反射、マグネット固定、4分割カット可材質表面部:PVC、プリズム反射材、裏面部:ポリエチレン発泡体、マグネット幅(mm)320厚さ(mm)5.3長さ(m)2
  • 安心クッション 丸型 カーボーイ

    安心クッション 丸型

    カーボーイ
    1,298税込1,428
    1本
    9日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR幅(mm)37厚さ(mm)5高さ(mm)37長さ(m)0.9内径(mm)27直径(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム板 八幡ねじ

    ゴム板

    八幡ねじ
    699税込769
    1箱(5枚)ほか
    9日以内出荷
    弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。
    用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-50~70耐油性なし耐水性耐候性なし耐摩耗性
  • ゴム板シール付 八幡ねじ

    ゴム板シール付

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1箱(5枚)ほか
    9日以内出荷
    弾性があり、摩擦性など機械的性質が良い粘着シート付きのゴム板です。
    用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム対応粘着有無:有
  • 単管クッション8mm厚 日大工業

    単管クッション8mm厚

    日大工業
    349税込384
    1枚
    翌々日出荷
    工事現場等の危険個所の注意喚起に使用します。巻きつけるだけで設置が簡単です。両面テープ付きで固定が楽に出来ます。養生テープを使用すると角等色々な場所での使用が可能です。
    用途単管保護材。材質フィルム:ポリプロピレン/緩衝材:ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(mm)240×500
  • コーナーパットクリア4P ちび カーボーイ

    コーナーパットクリア4P ちび

    カーボーイ
    819税込901
    1袋
    7日以内出荷
    抜群の透明感!。透明素材のため対象物の風合いを損ねず目立ちません。専用両面テープ入り。
    材質PVC/アクリル系粘着剤寸法(mm)約幅24×長50×高22×厚6質量(g)85
  • H鋼バンパー トラ柄 アラオ

    H鋼バンパー トラ柄

    アラオ
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。
    用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。トラ柄長さ(m)1
  • ターミナルゴム JB(日本ボデーパーツ工業)

    ターミナルゴム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    対候性・耐水性・耐久性に優れた合成ゴムを採用。衝撃吸収に優れたD型ゴムとなり、中空形状の為、クッション性は抜群です。
    用途トラック後部や倉庫・物流センターなどのクッションとしてご使用ください。材質合成ゴム
  • 安心クッションSTRONG コーナー用極細 カーボーイ

    安心クッションSTRONG コーナー用極細

    カーボーイ
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
    用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。付属品専用両面テープ材質PVC取付方式貼付けタイプ(両面テープ付属)
  • 安全クッションL字型 セーフラン安全用品

    安全クッションL字型

    セーフラン安全用品
    599税込659
    1本ほか
    4日以内出荷
    工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。カッターやハサミで必要な長さにカットできます。
    用途衝撃吸収、衝撃緩和材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900形状L字型
  • L型コーナーゴム小 SUGICO(スギコ)

    L型コーナーゴム小

    SUGICO(スギコ)
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
    台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
    材質ニトリルゴム寸法(mm)99×99×H42耐熱温度(℃)約80
  • D型ゴム 八幡ねじ

    D型ゴム

    八幡ねじ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
    用途戸当り緩衝材、クッション材に。トラスコ品番469-9183材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330幅(mm)30厚さ(mm)21.5
  • 安心クッションSTRONGコーナー用 極細 カーボーイ

    安心クッションSTRONGコーナー用 極細

    カーボーイ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    紫外線に強く、水分を含まない材質なので屋外でも使用できます。千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
    用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。形状コーナー型幅(mm)18厚さ(mm)4高さ(mm)15長さ(m)0.037
  • 0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本 エスコ

    0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本

    エスコ(1件のレビュー)
    3,920税込4,312
    1組(2本)
    翌日出荷
    C型鋼、H型鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。
    材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型ブラック/イエロー
  • 0.9m クッションガード 挟み込型/2本 黄 エスコ

    0.9m クッションガード 挟み込型/2本 黄

    エスコ
    1,760税込1,936
    1組(2本)
    翌日出荷
    スチールラックやガラスのエッジに。鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
    材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型イエロー
  • 防災用ルミカライト カーボーイ

    防災用ルミカライト

    カーボーイ
    599税込659
    1セット(3本)
    当日出荷
    防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
    用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラスホワイト寸法(Φ×mm)14~18×190材質(液体)フタル酸エステル、グリコールエーテル、クエン酸エステル、安息香酸エステル、ショウ酸エステル、過酸化水素1%未満、蛍光色素発光時間(時間)約6~8
  • ウェーブクッション カーボーイ

    ウェーブクッション

    カーボーイ
    1,298税込1,428
    1巻
    翌々日出荷
    クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。
    用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)0.8寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8×200×0.8
  • 50x50x22mm コーナーガード(油面用/黄/2個) エスコ

    50x50x22mm コーナーガード(油面用/黄/2個)

    エスコ
    450税込495
    1袋
    当日出荷
    材質NBR(発泡ゴム)寸法(A×B×C)(mm)50×50×22厚さD(mm)6入数2個
  • 自在クッション まきまき TRUSCO

    自在クッション まきまき

    TRUSCO
    539税込593
    1本ほか
    当日出荷
    発泡材の中に針金が入っており接着剤を使用しなくても巻きつけ保持が可能です。 繰り返し使用できます。 必要な長さにカットして使えます。
    用途屋内の安全対策として。イエロー長さ(m)1
コーナーガード・クッション