絞り込み
呼び径(A)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(1)
- 32(1)
- 40(3)
- 50(3)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(3)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(3)
- 250(2)
- 300(2)
厚さ(mm)
- 5
- 1(16)
- 1.2(3)
- 1.3(12)
- 1.5(37)
- 1.6(17)
- 2(22)
- 2.3(7)
- 2.8(5)
- 2.9(4)
- 3(77)
- 3.2(9)
- 7(7)
- 8(4)
- 10(7)
- 12(2)
- 13(15)
- 14(26)
- 15(11)
- 16(10)
- 厚さ(mm)をもっと見る
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(4)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
特性
- 弾力(1)
- 耐食(2)
種別

フランジ用全面パッキン(2)
ブランド
- ニチアス(4)
- 武蔵オイルシール工業(3)
ニチアス・武蔵オイルシール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
「呼び径(A)」から絞り込む
15(3)
20(3)
25(3)
40(3)
50(3)
65(3)
80(3)
100(3)
200(3)
300(2)

エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品
ニチアス(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から11日以内出荷ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。使用温度範囲(℃)-40~150
オイルシールKE型 50個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥9,998税込¥10,9981包(50個)10日以内出荷一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません仕様●軸径(Φ):25●外径(Φ):35●厚さ(b):5●使用限界の目安 圧力 MAX:0MPa●外周金属 KD, 外周ゴム KE●コード番号:306-0004012厚さ(mm)5最高使用圧力(MPa)0アズワン品番67-4899-11
オイルシールKD型 50個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥10,980税込¥12,0781包(50個)10日以内出荷一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
オイルシールKD型 20個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥4,798~税込¥5,278~1包(20個)10日以内出荷一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
エビロンガスケット TOMBO NO.9013
ニチアス¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷材質中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~150使用圧力10K