絞り込み
呼び径(A)
- 10(2)
- 15(14)
- 20(14)
- 25(14)
- 30(1)
- 32(12)
- 40(14)
- 50(14)
- 65(14)
- 80(14)
- 100(14)
- 125(7)
- 150(8)
- 200(9)
- 250(5)
- 300(5)
- 350(1)
厚さ(mm)
- 1.5(8)
- 2(6)
- 3(10)
- 5(4)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(4)
- ノンアスベスト(1)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(6)
- 二トリルゴム(NBR)(3)
- 炭素鋼(2)
適合流体
- アルカリ(2)
- ガス(2)
- 冷媒(2)
- 水(6)
- 油(4)
- 溶剤(2)
- 炭化水素(1)
- 空気(4)
- 蒸気(4)
- 酸(2)
特性
- 弾力(1)
- 耐油(1)
- 耐食(2)
種別

フランジ用全面パッキン(9)
フランジ用全面パッキン
ブランド
- ニチアス
- モノタロウ(1)
- 武蔵オイルシール工業(172)
- コンサス(45)
- エスコ(38)
- 日本バルカー(36)
- ダイコー(13)
- セキスイ(10)
- アキツ(8)
- アサヒAV(6)
- TRUSCO(5)
- Matex(5)
- ノーブランド(3)
- フロンケミカル(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- ASK(2)
- サンワエンタープライズ(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
15(14)
20(14)
25(14)
32(12)
40(14)
50(14)
65(14)
80(14)
100(14)
200(9)

フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷から6日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色茶色フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)
ニチアス¥169~税込¥186~1枚当日出荷から8日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品
ニチアス(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から11日以内出荷ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。使用温度範囲(℃)-40~150
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥489~税込¥538~1枚当日出荷から5日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥489~税込¥538~1枚当日出荷から4日以内出荷適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ニチアス¥139~税込¥153~1枚当日出荷から7日以内出荷適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260フランジタイプ全面座(FF)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥359~税込¥395~1枚当日出荷から4日以内出荷適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力5K
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚当日出荷から4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~100フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
エビロンガスケット EPDMゴム単体
ニチアス¥379~税込¥417~1枚当日出荷から11日以内出荷ゴムを打ち抜きガスケットよりさらに低面圧で安定したシール性が得られる使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力10K
エビロンガスケット TOMBO NO.9013
ニチアス¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷厚さ(mm)5材質中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE使用温度範囲(℃)-40~150使用圧力10K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥1,598~税込¥1,758~1枚4日以内出荷厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力5K