絞り込み
呼び径(A)
- 10(4)
- 15(12)
- 20(11)
- 25(12)
- 32(11)
- 40(11)
- 50(12)
- 65(12)
- 80(12)
- 100(11)
- 125(11)
- 150(12)
- 200(11)
- 250(3)
- 300(3)
厚さ(mm)
- 1.5(2)
- 3(11)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(6)
- ゴム(3)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
- 天然ゴム(NR)(3)
適合流体
- 水(4)
- 油(4)
特性
- 弾力(1)
種別

フランジ用全面パッキン(12)
フランジ用全面パッキン
ブランド
- ダイコー
- モノタロウ(1)
- 武蔵オイルシール工業(172)
- コンサス(45)
- エスコ(38)
- 日本バルカー(36)
- ニチアス(15)
- セキスイ(10)
- アキツ(8)
- アサヒAV(6)
- TRUSCO(5)
- Matex(5)
- ノーブランド(3)
- フロンケミカル(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- ASK(2)
- サンワエンタープライズ(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む
15(12)
25(12)
40(11)
50(12)
65(12)
80(12)
100(11)
125(11)
150(12)
200(11)

フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー¥139~税込¥153~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ
ダイコー(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷から9日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)
ダイコー¥129~税込¥142~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
Dパッキン(PTFE被覆)
ダイコー(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム、PTEF厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)
ダイコー¥92~税込¥101~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)
ダイコー¥229~税込¥252~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ
ダイコー¥169~税込¥186~1枚当日出荷から9日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)
ダイコー¥199~税込¥219~1枚当日出荷から7日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)
ダイコー¥129~税込¥142~1枚当日出荷から6日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)
ダイコー¥109~税込¥120~1枚当日出荷から6日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
ダイコー¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98フランジタイプ全面座(FF)呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)
ダイコー(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ゴム材質の中で最も弾性を持った、一般的な材料です。用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K