絞り込み
幅(mm)
- 300(2)
- 500(21)
厚さ(μm)
- 12
- 4.5(1)
- 5.5(2)
- 6(6)
- 8(14)
- 9(1)
- 10(11)
- 14(6)
- 15(25)
- 16(6)
- 17(17)
- 18(29)
- 20(13)
- 23(3)
- 25(13)
- 600(1)
長さ(m)
- 300(7)
- 400(3)
- 450(1)
- 500(9)
- 3000(3)
紙管内径
- 2inch(2)
- 3inch(6)
- 50.8mm(1)
- 60mm(1)
- 76mm(5)
ブランド
- モノタロウ(2)
- FKK(富士工業)(1)
- RABLISS(1)
- TRUSCO(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- オルディ(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
- ツカサ(1)
- 司化成(8)
- 大化工業(4)
- 積水樹脂(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
300(2)
500(21)

ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm
(235件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(6巻)当日出荷弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。材質ポリエチレン質量(g/本)2050RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mm
(29件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(6巻)当日出荷弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。材質ポリエチレン(LLDPE)質量(g/本)2050
ストレッチフィルム 12ミクロン
司化成(3件のレビュー)¥18,890税込¥20,7791箱(6巻)当日出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途防水、防塵、汚れ防止に最適。材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)破断伸度(%)縦325、横500破断強度(MPa)縦30、横15引裂強度(kg/cm)縦100、横230
ストレッチフィルム
ツカサ¥19,980税込¥21,9781セット(6巻)当日出荷2インチ紙管と薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みの紙管やフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。 パッケージもスリムで場所を取らず、保管費や運送費に関してもエコノミーな製品です。用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に仕様1ケースに1セット、簡易ホルダー付セット内容簡易ホルダー1セット材質LLDPE(低密度ポリエチレン)質量(kg)2.76
ストレッチフィルム 12・15・18μ
アイリスオーヤマ¥6,998税込¥7,6981箱(6本)当日出荷から翌日出荷厚み別で使い分け。梱包物の形を選ばず荷物をしっかり固定します。アイリスオーヤマで生産、自社工場でも使用しています。用途配送時の荷崩れ防止に紙管内径(mm)76
ストレッチフィルム ダイカラップS
大化工業¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷植物由来の原料を10%以上配合しています。 Co2 1本当たり10.7%削減 環境省COOL CHOICE運動に賛同 バイオマーク番号取得澄みトラスコ品番206-6149材質ポリエチレン質量(kg)2.2アズワン品番64-1126-73引張破断強度(daN)540(cm2)
ストレッチフィルム梱包用 12μ(ミクロン) KO451
RABLISS¥9,698税込¥10,6681ケース(6本)3日以内出荷機械を使わず、必要な場所ですぐに巻ける手巻きタイプ。中身が見えやすい透明フィルムで梱包後も内容物を確認しやすく、仕分け・保管時にも便利。本製品はポリエチレン(PE)素材を使用しています。塩化ビニル樹脂(PVC)は使用しておりません。用途12ミクロン: 軽作業・日常梱包向け材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500質量(kg)ケース:約12.7長さ(m)300厚さ(μm)12本体質量(kg)約2.0寸法(cm)ケース:約34.5×23×53紙管内径(inch)3環境対応塩化ビニル樹脂(PVC)不使用
ダイヤストレッチフィルム
司化成¥13,980税込¥15,3781箱(6本)3日以内出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途荷崩れ防止 汚れ防止 濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください)材質PE幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用ストレッチフィルム
司化成¥11,980税込¥13,1781箱(6本)3日以内出荷から6日以内出荷プラスシリーズは、従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したストレッチフィルムです。 ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。 また「ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているのでフィルムの取り出しが簡単になり、 さら転倒・落下によるダメージを軽減することができました。 非常に軽くて使いやすい仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
手巻用ストレッチフィルム レスコア
積水樹脂¥17,980税込¥19,7781ケース(6巻)4日以内出荷100巻使用で約40kgの廃棄物を削減。環境のことを考えて、紙管の代わりにライナー紙を採用しました。従来の紙管(約500g/本)に比べ、紙使用量を約1/10(約50g/2枚)に減量しました。また、ご使用後のライナー紙は、古紙回収、リサイクル可能な環境配慮製品です。薄型のライナー紙は廃棄処理も簡単、かさばらず産業廃棄物削減。従来品の紙管同様、フィルムは最後までご使用になれます用途パレット出荷の荷崩れ防止やホコリの付着防止に色透明
ダイカラップ
大化工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷・従来品よりも厚みが薄くても本製品は、同等かそれ以上の破断強度を示します。包装形態、機械調整等で変更サイズは多少前後します。・安心の日本生産品。・従来の3.5倍延伸。・省資源、CO2削減、減容化用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷・パレット上の荷崩れ防止などに使用される機械巻き用のストレッチフィルムです用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500色透明タイプパワータイプ(コンベンショナル)長さ(m)3000厚さ(μm)12紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム
オルディ¥23,980税込¥26,3781箱(6個)10日以内出荷から11日以内出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)色透明耐冷温度(℃)-30
ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781箱(5巻)当日出荷薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ダイヤストレッチHSP-S
司化成¥15,980税込¥17,5781箱(8巻)3日以内出荷プラスシリーズは、 従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したフィルムです。 包装作業中にフィルムエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。また「 ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているので、フィルムの取り出しが非常に簡単でフィルム自身の落下によるダメージも軽減することができます。うっかりフィルムを落としてもキズがつきにくいので、余分なフィルムロスと作業ロスを削減することができます。 フィルムは非常に軽いので、包装作業の負担軽減が期待できます。RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルストレッチフィルム
司化成¥17,980税込¥19,7781箱(6巻)3日以内出荷一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。 運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。 重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。 使用済みストレッチフィルムを再生原料にし、主原料と配合してリサイクルストレッチを作りました。 現在ご使用されているストレッチフィルムと置き換えることで、CO2の排出を抑制することが期待できます。 環境負荷軽減と操作性を損なわないように設計したストレッチフィルムです。 持続可能な社会創りの貢献のために、リサイクルストレッチのご利用を推奨します。再生材使用率(%)10再生材使用使用
ストレッチフィルム 12ミクロン 500mm幅 2.5インチ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥32,980~税込¥36,278~1箱(8巻)ほか6日以内出荷手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。環境配慮型2.5インチ紙管仕様タイプとなります。用途荷崩れ防止や汚れ防止
ストレッチフィルム
司化成¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷フィルム厚みが薄いため、使用後の重量が減り、ゴミの削減になります。ハイグレードタイプの為、厚みは薄くても強度はございます。用途大量のパレット梱包等、ゴミの量を減らしたいシーンに。材質ポリエチレン
ストレッチフィルム ORタイプ
積水樹脂¥15,980税込¥17,5781箱(6巻)当日出荷引き裂き強度に優れた「メタロセン樹脂(LLDPE)」を使用。15μと同等の強度を確保。(メーカー比) 巻き長さが450mと一般的な手巻きフィルムに比べ150m長尺化を実現。(紙管の発生が2/3に。ゴミの削減) しかも、従来の18×500×300のフィルムと同じ重量に抑えました。材質ポリエチレン質量(g/本)2500破断伸度(%)(縦)490(横)775
タピレンストレッチフィルム(スーパー130)
大化工業¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。 紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。トラスコ品番335-8933材質ポリエチレン質量(kg)2.2タイプ無紙管タイプ質量(g/本)2200