絞り込み
厚さ(μm)
- 15
- 9(1)
- 10(1)
- 12(4)
- 14(1)
- 17(2)
- 18(3)
- 20(4)
- 23(5)
- 25(4)
長さ(m)
- 2000(1)
- 2500(4)
幅(mm)
- 500(5)
ブランド
- 積水樹脂(3)
- 司化成(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム
積水樹脂¥22,980税込¥25,2781巻4日以内出荷独自の押出技術から生まれた、高強度フィルム。従来よりも薄いにもかかわらず引き裂き強度が強く、厚手のフィルムからの切り替えによりコストダウンに貢献します。開梱時にかさばらないため、廃棄物量が削減でき、環境負荷を低減いたします用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500色透明
機械用ストレッチフィルム パワーストレッチフィルム
積水樹脂¥22,980税込¥25,2781巻4日以内出荷強靭で粘着性に優れたストレッチフィルム。強靭性に優れています。固い結束物の梱包に適しています。パレット貨物の輸送時に安全な結束を施します用途固い結束物の梱包、パレット貨物の輸送時幅(mm)500色透明
ストレッチフィルム(機械巻) エコタイプ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷特殊な原料・製法により従来の厚みに対応することが出来るようになったエコタイプとなります。15μの物をご利用の方はタイプ15、18μの物をご利用の方はタイプ18という風にお試しください。用途ストレッチ包装機とセットでご利用いただけます。
機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム
積水樹脂¥22,980税込¥25,2781巻4日以内出荷高延伸3~5倍でコストダウンが可能。従来のフィルムに比べ、フィルム使用量を大幅に削減できます。インパクト強度、突差強度に優れています。応力緩和(内部応力の経時変化)が少ないです。柔軟性に優れ、結束力が過大になりません。延伸後も高い粘着性を保持します。フィルムがかさばらず、開梱後の処理も簡単です用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500色透明
超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX
司化成¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から4日以内出荷Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応