絞り込み
厚さ(μm)
- 17
- 9(1)
- 10(1)
- 12(4)
- 14(1)
- 15(5)
- 18(3)
- 20(4)
- 23(5)
- 25(4)
長さ(m)
- 2000(2)
幅(mm)
- 500(2)
ブランド
- 司化成(1)
- 積水樹脂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム
積水樹脂¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷独自の押出技術から生まれた、高強度フィルム。従来よりも薄いにもかかわらず引き裂き強度が強く、厚手のフィルムからの切り替えによりコストダウンに貢献します。開梱時にかさばらないため、廃棄物量が削減でき、環境負荷を低減いたします用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500色透明
超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX
司化成¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から4日以内出荷Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応