絞り込み
厚さ(μm)
- 20
- 9(1)
- 10(1)
- 12(4)
- 14(1)
- 15(5)
- 17(2)
- 18(3)
- 23(5)
- 25(4)
長さ(m)
- 1000(1)
- 2000(3)
幅(mm)
- 500(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 積水樹脂(2)
- 司化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ
司化成¥17,980税込¥19,7781巻4日以内出荷Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム
積水樹脂¥13,980税込¥15,3781巻4日以内出荷高延伸3~5倍でコストダウンが可能。従来のフィルムに比べ、フィルム使用量を大幅に削減できます。インパクト強度、突差強度に優れています。応力緩和(内部応力の経時変化)が少ないです。柔軟性に優れ、結束力が過大になりません。延伸後も高い粘着性を保持します。フィルムがかさばらず、開梱後の処理も簡単です用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500色透明
ストレッチフィルム 機械用 プレストレッチ・コンベンショナル兼用
(1件のレビュー)1巻完売プレストレッチ包装機・コンベンショナル一般包装機の両方で使用可能な、ハイグレードかつ強力な機械用ストレッチフィルムです。 代表的な機械メーカー(司化成・積水樹脂・シグノード・日本包装機械・日本梱包資材)に適合します。用途ストレッチ包装機用材質低密度ポリエチレン(LLDPE)破断伸度(%)縦:450以上/横:575以上質量(kg/本)約18.4販売区分業務用