絞り込み
厚さ(μm)
- 23
- 9(1)
- 10(1)
- 12(4)
- 14(1)
- 15(5)
- 17(2)
- 18(3)
- 20(4)
- 25(4)
長さ(m)
- 1500(2)
- 1750(2)
- 2000(2)
幅(mm)
- 250(1)
- 500(4)
ブランド
- 司化成(2)
- 積水樹脂(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

機械用ストレッチフィルム パワーストレッチフィルム
積水樹脂¥26,980税込¥29,6781巻4日以内出荷から5日以内出荷強靭で粘着性に優れたストレッチフィルム。強靭性に優れています。固い結束物の梱包に適しています。パレット貨物の輸送時に安全な結束を施します用途固い結束物の梱包、パレット貨物の輸送時幅(mm)500色透明
超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ
司化成¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム
積水樹脂¥24,980税込¥27,4781巻4日以内出荷高延伸3~5倍でコストダウンが可能。従来のフィルムに比べ、フィルム使用量を大幅に削減できます。インパクト強度、突差強度に優れています。応力緩和(内部応力の経時変化)が少ないです。柔軟性に優れ、結束力が過大になりません。延伸後も高い粘着性を保持します。フィルムがかさばらず、開梱後の処理も簡単です用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500色透明
機械用ストレッチフィルム
積水樹脂¥25,980~税込¥28,578~1ケース(2巻)4日以内出荷角のある固い結束物や、重量のある金属部材などを包んでも破れにくいタフな仕様です。背の低い荷物や、細長い資材のピンポイント結束に最適です用途パイプ、棒鋼、木材などの細長い資材の結束、背が低くコンパクトなパレット貨物の包装幅(mm)250色透明厚さ(μm)23
超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX
司化成¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から4日以内出荷Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応