絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](53)
  • 静岡製機(15)
  • オリオン機械(12)
  • Chrester(コンフォー)(11)
  • トヨトミ(8)
  • ダイキン工業(6)
  • DENSO(デンソー)(5)
  • パーカーコーポレーション(5)
  • サンポット(4)
  • CML(4)
  • イケヒコ・コーポレーション(4)
  • 八光電機(3)
  • 高須産業(3)
  • エクセン(2)
  • 高田ベッド製作所(2)
  • インターセントラル(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • LION (ライオン事務器)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Heat Spot ヒートスポット スイデン

    Heat Spot ヒートスポット

    スイデン(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
    用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
  • ホットドライヤ(熱生機) スイデン

    ホットドライヤ(熱生機)

    スイデン
    203,980税込224,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
    用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。仕様デジタル電子温度制御型周波数(Hz)50/60最高温度(℃)350(一方吐出)温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置
  • 熱風機 スイデン

    熱風機

    スイデン
    159,880税込175,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 熱風機 ホットドライヤ 5kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 5kW

    スイデン
    369,000税込405,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0128質量(kg)36周波数(Hz)60~30電流(A)15.7電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)5.1本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
  • Heat Spot ヒートスポット スイデン

    Heat Spot ヒートスポット

    スイデン
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。
    用途工場・倉庫・事務所などに最適付属品脚2個種別使い勝手の良い100Vタイプ質量(kg)7タイプシングル使用温度範囲(℃)-10~23電源(V)100消費電力(W)1000キャスター別売り方式遠赤外線輻射式安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構電源コード(m)2(2Pプラグ付)ヒーター縦・横ワンタッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900本体寸法(mm)奥行360本体寸法(mm)高さ900プラグあり保証期間1年発熱体1本温度調節あり本体寸法(mm)幅330首振りなし標準消費電力料金(50Hz)31.0円/h標準消費電力料金(60Hz)31.0円/h
  • 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品 スイデン

    遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品

    スイデン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1台
    翌々日出荷
    取っ手を持ち楽に移動できる様になります。
    用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品トラスコ品番163-1850適合機種SHE-10A-1、SHE-15A-2
  • 熱風機 ホットドライヤ 7.5kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 7.5kW

    スイデン
    389,000税込427,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0136質量(kg)38周波数(Hz)60~30電流(A)23電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)7.5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)7.6本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
  • 熱風機 ホットドライヤ 15kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 15kW

    スイデン
    689,000税込757,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0110質量(kg)57周波数(Hz)60~30電流(A)46.5電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)1.6安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)15本体寸法(mm)奥行452本体寸法(mm)高さ553温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)12消費電力(kW)15.5本体寸法(mm)幅913吐出口径(mm)125設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ125/Φ125(熱風吐出口/吸込み口)
  • 熱風機 ホットドライヤ 10kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 10kW

    スイデン
    469,000税込515,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0101質量(kg)41周波数(Hz)60~30電流(A)31電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.4安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)10本体寸法(mm)奥行396本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)9消費電力(kW)10.3本体寸法(mm)幅719吐出口径(mm)100設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ100/Φ100(熱風吐出口/吸込み口)
業務用ヒーター/ストーブ