絞り込み
ブランド
- スイデン
- YAMAZEN(山善)(152)
- ダイニチ工業(129)
- サンポット(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](104)
- オーティ・マットー(70)
- 静岡製機(68)
- アイリスオーヤマ(64)
- ダイケン(62)
- TEKNOS(57)
- アール(51)
- トヨトミ(39)
- ユーザー(38)
- 萩原(34)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ライフオンプロダクツ(29)
- D&Dグループ(27)
- TAIGASHOJI(大河商事)(26)
- ブランドをもっと見る

Heat Spot ヒートスポット
スイデン(4件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
ホットドライヤ(熱生機)
スイデン¥203,980~税込¥224,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。仕様デジタル電子温度制御型周波数(Hz)50/60最高温度(℃)350(一方吐出)温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置
熱風機 ホットドライヤ 5kW
スイデン¥369,000税込¥405,9001台4日以内出荷トラスコ品番453-0128質量(kg)36周波数(Hz)60~30電流(A)15.7電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)5.1本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
Heat Spot ヒートスポット
スイデン¥46,980税込¥51,6781台当日出荷シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。用途工場・倉庫・事務所などに最適付属品脚2個種別使い勝手の良い100Vタイプ質量(kg)7タイプシングル使用温度範囲(℃)-10~23電源(V)100消費電力(W)1000キャスター別売り方式遠赤外線輻射式安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構電源コード(m)2(2Pプラグ付)ヒーター縦・横ワンタッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900本体寸法(mm)奥行360本体寸法(mm)高さ900プラグあり保証期間1年発熱体1本温度調節あり本体寸法(mm)幅330首振りなし標準消費電力料金(50Hz)31.0円/h標準消費電力料金(60Hz)31.0円/h
遠赤外線ヒーター
スイデン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。用途冬場の寒さ対策。トラスコ品番109-9104色黒消費電力(W)1000アズワン品番64-9623-60
遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品
スイデン(1件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台翌々日出荷取っ手を持ち楽に移動できる様になります。用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品トラスコ品番163-1850適合機種SHE-10A-1、SHE-15A-2
熱風機用オプション 耐熱ダクト400 75パイ
スイデン¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から21日以内出荷トラスコ品番853-6782質量(kg)1.04長さ(m)2ダクト径(Φmm)75
熱風機用オプション リモコンボックス - F2
スイデン¥73,900税込¥81,2901個翌々日出荷トラスコ品番853-6844幅(mm)175質量(kg)2.2高さ(mm)125奥行(mm)178.5
熱風機 ホットドライヤ 7.5kW
スイデン¥389,000税込¥427,9001台4日以内出荷トラスコ品番453-0136質量(kg)38周波数(Hz)60~30電流(A)23電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)7.5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)7.6本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)