絞り込み
タンク容量(L)
  • 3.1(1)
  • 4.9(1)
  • 18(3)
ブランド
  • トヨトミ
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](53)
  • 静岡製機(15)
  • オリオン機械(12)
  • Chrester(コンフォー)(11)
  • スイデン(9)
  • ダイキン工業(6)
  • DENSO(デンソー)(5)
  • パーカーコーポレーション(5)
  • サンポット(4)
  • CML(4)
  • イケヒコ・コーポレーション(4)
  • 八光電機(3)
  • 高須産業(3)
  • エクセン(2)
  • 高田ベッド製作所(2)
  • インターセントラル(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • LION (ライオン事務器)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用大型石油ストーブ トヨトミ

    業務用大型石油ストーブ

    トヨトミ
    99,900税込109,890
    1台
    当日出荷
    10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
    用途部屋全体の暖めに。仕様全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9484幅(mm)444(置台を含む)質量(kg)23高さ(mm)743(置台を含む)奥行(mm)649(置台を含む)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)18油タンク容量(L)18燃焼方式圧力噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84消費電力(W)(50/60Hz)59(最大)暖房の目安(コンクリート)[集合]64畳(106m2)暖房の目安(木造)[戸建て]47畳(78m2)機能省電力運転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743点火方式電気点火運転音(dB)51/48(最大/最小燃焼時)暖房出力(kW)18.5~8.64天板側面熱くならない点火時消費電力(W)(50/60Hz)47燃焼持続時間(h)約10/21.4(強/弱)ファンあり燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)55点火時間(秒)10安全機能耐震自動消火装置、不完全燃焼防止装置(フレームロット、O2センサー、バーナーサーミスタ方式)、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置(80℃)
  • 業務用大型石油ストーブ KF-10P トヨトミ

    業務用大型石油ストーブ KF-10P

    トヨトミ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    天板あつくなりません。室温設定で自動火力調整が出来ます。低消費電力設計で電気代が節約できます。
    トラスコ品番708-3044タイプファン付電源単相100Vタンク容量(L)18電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.930~0.359消費電力(W)(50/60Hz)43/37暖房の目安(コンクリート)34畳(56[[M2]])暖房の目安(木造)25畳(41[[M2]])本体寸法(mm)奥行649本体寸法(mm)高さ685運転音(dB)42~46暖房出力(kW)9.57~3.70/時間本体寸法(mm)幅444燃焼持続時間(h)19.4~50標準消費電力料金(50Hz)1.3標準消費電力料金(60Hz)1.1
  • 速暖遠赤外線電気ヒーター トヨトミ

    速暖遠赤外線電気ヒーター

    トヨトミ
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    芯から暖かいシーズヒーターと運転ONですぐ暖かいカーボンヒーターをダブルで使用した遠赤外線ヒーターです。大きなダイヤルで回しやすいです。もしもの時の安全機能。防災型2重点灯OFFスイッチが付いています。日本製です。
    トラスコ品番708-3055電源(V)単相100スイッチ防災型2重安全転倒OFF:温度過昇防止装置電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ665本体寸法(mm)幅290消費電力(kW)(50/60Hz)500・1000標準消費電力料金(50Hz)15.5・31標準消費電力料金(60Hz)15.5・31
  • 対流型石油ストーブ ランタン調 トヨトミ

    対流型石油ストーブ ランタン調

    トヨトミ
    34,900税込38,390
    1台
    当日出荷
    燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
    用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番554-9164質量(kg)約6.2ダークグリーン電源(V)単2形乾電池×4本(別売)電源単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9油タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)本体寸法(mm)奥行388(置台を含む)本体寸法(mm)高さ485.7(置台を含む)点火方式電子点火暖房出力(kW)2.5保証期間1年間本体寸法(mm)幅388(置台を含む)燃焼持続時間(h)約20.2~40.2時間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能対震自動消火装置(しん降下式)
  • 業務用大型石油ストーブ トヨトミ

    業務用大型石油ストーブ

    トヨトミ
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
    幅(mm)444質量(kg)18.6高さ(mm)685奥行(mm)649タンク容量(L)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649油タンク容量(L)18暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2)暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2)機能マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止点火方式電機点火暖房出力(kW)9.57~3.70天板側面熱くならない
  • 石油こんろ K-324 トヨトミ

    石油こんろ K-324

    トヨトミ
    59,980税込65,978
    1箱(2台)
    5日以内出荷
    2重タンク構造で灯油漏れも防止します。
    トラスコ品番688-9146タンク容量(L)3.1燃料消費量(L/h)0.209本体寸法(mm)奥行358本体寸法(mm)高さ330暖房出力(kW)2.15本体寸法(mm)幅358燃焼持続時間(h)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 煙突式石油ストーブ トヨトミ

    煙突式石油ストーブ

    トヨトミ
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    アンティーク調デザインで両面輻射タイプになります。
    トラスコ品番585-0996ブラック電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.909-0.198暖房の目安(コンクリート)23暖房の目安(木造)17本体寸法(mm)奥行427本体寸法(mm)高さ611暖房出力(kW)6.45~1.41本体寸法(mm)幅760RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンティークFF式石油ストーブ トヨトミ

    アンティークFF式石油ストーブ

    トヨトミ
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    ブラック電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.791-0.246暖房の目安(コンクリート)25暖房の目安(木造)18本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ745暖房出力(kW)7.00~2.18本体寸法(mm)幅840RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ヒーター/ストーブ