絞り込み
ブランド
- トヨトミ
- モノタロウ(422)
- オカムラ(岡村製作所)(33,530)
- イトーキ(10,713)
- エスコ(2,224)
- 内田洋行(2,010)
- アイリスオーヤマ(1,410)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,367)
- ケルヒャー(1,366)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- テラモト(1,246)
- TRUSCO(1,235)
- コクヨ(1,203)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(994)
- YAMAZEN(山善)(834)
- 山崎実業(743)
- ミヅシマ工業(700)
- 不二貿易(689)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

対流形石油ストーブ
トヨトミ(9件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。色ホワイトタンク容量(L)6.3本体質量(kg)11暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで機能静止点火、電子点火、2重タンク構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583使用電池単2型乾電池×4点火方式電子点火暖房出力(kW)6.66~4.86適合床面積~24畳最大燃料消費量(L/h)0.647燃焼持続時間(h)9.7~13.3
ACフロア扇風機
トヨトミ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
壁掛けサーキュレーター
トヨトミ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。用途室内全体の空気循環に。トラスコ品番554-9165幅(mm)670色ホワイト高さ(mm)200奥行(mm)148電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)20/30風量調整4段階タイマーあり首振り左右70°、上下45°リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h左右首振70°上下首振45°標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h
業務用大型石油ストーブ
トヨトミ¥99,900税込¥109,8901台当日出荷10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。用途部屋全体の暖めに。仕様全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9484幅(mm)444(置台を含む)質量(kg)23高さ(mm)743(置台を含む)奥行(mm)649(置台を含む)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)18油タンク容量(L)18燃焼方式圧力噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84消費電力(W)(50/60Hz)59(最大)暖房の目安(コンクリート)[集合]64畳(106m2)暖房の目安(木造)[戸建て]47畳(78m2)機能省電力運転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743点火方式電気点火運転音(dB)51/48(最大/最小燃焼時)暖房出力(kW)18.5~8.64天板側面熱くならない点火時消費電力(W)(50/60Hz)47燃焼持続時間(h)約10/21.4(強/弱)ファンあり燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)55点火時間(秒)10安全機能耐震自動消火装置、不完全燃焼防止装置(フレームロット、O2センサー、バーナーサーミスタ方式)、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置(80℃)
トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W)
トヨトミ¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷高性能でありながら洗練されたコンパクトなデザイン質量(kg)約20色ホワイト使用温度範囲(℃)約18~35消費電力(W)(冷風)820 / 930電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.5kW / 3.0kWコード長さ(m)1.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)698×285×350冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 58
反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ
トヨトミ¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。電源(V)単2形乾電池×4本(別売)暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW
トヨトミ¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷エアコンが取り付けられないお部屋や作業場など、様々な場面で活躍!質量(kg)約26.0色ホワイト使用温度範囲(℃)冷:16~35、温:12~25消費電力(W)冷風:590 / 690、温風:600 / 730電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.0kW / 2.2kW、温風:1.7kW / 1.9kWコード長さ(m)3騒音値(dB)前方:47、後方:53外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)690×440×320使用場所屋内・準屋内リモコン単4乾電池 2本(別売)除湿能力(L/日)36 / 42
トヨトミ 窓用エアコン ACW-16R(W)
トヨトミ¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷音が気になりにくい静音設計。暮らしの景色に溶け込む、窓用エアコン。質量(kg)約22色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:361×293×754 ※アルミ製標準取付枠付き運転音(音響パワーレベル):内:50/52dB 外:57/59dB、(音圧パワーレベル):内:39/41dB 外:46/48dB待機時消費電力(W)1以下期間消費電力量(kWh)355/397(50/60z)
トヨトミ 窓用エアコン ACW-18R(W)
トヨトミ¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷パワフルに冷やすベーシックタイプ。暮らしの景色に溶け込む、窓用エアコン質量(kg)約23色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:361×293×754 ※アルミ製標準取付枠付き送風口数1運転音(音響パワーレベル):内:55/57dB 外:59/62dB、(音圧パワーレベル):内:44/46dB 外:48/51dB待機時消費電力(W)1以下期間消費電力量(kWh)391/434(50/60z)
エアクリーナー
トヨトミ¥19,900税込¥21,8901台翌々日出荷3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。前面パネルも丸洗い可能です。薄型の省スペース設計です。トラスコ品番679-8979幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100コード長さ(m)電源:2使用範囲目安:10畳消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ
トヨトミ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷電気がなくても暖がとれる、手回し点火石油ストーブです。七色の優しい炎でお部屋全体を暖め、照らします。トラスコ品番675-5006幅(mm)388色ホワイト高さ(mm)474.5奥行(mm)388電源(V)手回し着火タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.24~0.12暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電池レス点火、ニオイセーブ消火、耐震自動消火装置付、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2
反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ
トヨトミ¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に色ホワイト電源(V)手回し着火機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用
トヨトミ(3件のレビュー)¥869税込¥9561個(10g)当日出荷適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
大型ストーブ用ムービングスタンド
トヨトミ¥9,990税込¥10,9891個欠品中給油・移動が楽になるムービングスタンドです。4輪ストッパー付キャスター仕様です。対応製品KF-104、KF-196、KF-N、KF-Rシリーズ質量(kg)4.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×100
石油こんろ K-324
トヨトミ¥59,980税込¥65,9781箱(2台)5日以内出荷2重タンク構造で灯油漏れも防止します。トラスコ品番688-9146タンク容量(L)3.1燃料消費量(L/h)0.209本体寸法(mm)奥行358本体寸法(mm)高さ330暖房出力(kW)2.15本体寸法(mm)幅358燃焼持続時間(h)15RoHS指令(10物質対応)対応
煙突式石油ストーブ
トヨトミ¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷アンティーク調デザインで両面輻射タイプになります。トラスコ品番585-0996色ブラック電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.909-0.198暖房の目安(コンクリート)23暖房の目安(木造)17本体寸法(mm)奥行427本体寸法(mm)高さ611暖房出力(kW)6.45~1.41本体寸法(mm)幅760RoHS指令(10物質対応)対応
アンティークFF式石油ストーブ
トヨトミ¥299,800~税込¥329,780~1台5日以内出荷色ブラック電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.791-0.246暖房の目安(コンクリート)25暖房の目安(木造)18本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ745暖房出力(kW)7.00~2.18本体寸法(mm)幅840RoHS指令(10物質対応)対応
ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W)
トヨトミ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。用途オフィスなどの涼み、換気に付属品リモコン仕様風量調節:8段階トラスコ品番701-5228幅(mm)360高さ(mm)680~830奥行(mm)340電源(V)単相100ハネ径(cm)30風量(m3/min)41電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)19/19最大風量(m3/min)(50/60Hz)41首振り70°RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.6円/h標準消費電力料金(60Hz)0.6円/h
ACフロア扇風機 FS-F40R(W)
トヨトミ¥12,780税込¥14,0581台当日出荷大きな羽で遠くまで風を届けます。羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構を搭載しています。用途事務所やフロアの送風・循環に。トラスコ品番713-6006幅(mm)450高さ(mm)1160~1400羽枚数5奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49首振角度(°)60風量調整3段階高さ調節無段階タイマー切(3時間)首振り有り設置形態スタンド上下角度調節上20度・下8度
トヨトミ スポットクーラー TAD-30R(W)
トヨトミ¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷涼しさを広げる、空間まるごと心地よく質量(kg)約29色ホワイト使用温度範囲(℃)約16~32消費電力(W)(冷風)730 / 890電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.7kW / 3.0kWコード長さ(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×415×345冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 56
業務用大型石油ストーブ KF-10P
トヨトミ¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷天板あつくなりません。室温設定で自動火力調整が出来ます。低消費電力設計で電気代が節約できます。トラスコ品番708-3044タイプファン付電源単相100Vタンク容量(L)18電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.930~0.359消費電力(W)(50/60Hz)43/37暖房の目安(コンクリート)34畳(56[[M2]])暖房の目安(木造)25畳(41[[M2]])本体寸法(mm)奥行649本体寸法(mm)高さ685運転音(dB)42~46暖房出力(kW)9.57~3.70/時間本体寸法(mm)幅444燃焼持続時間(h)19.4~50標準消費電力料金(50Hz)1.3標準消費電力料金(60Hz)1.1
空気清浄機 ACーV20P(W)
トヨトミ¥77,980税込¥85,7781箱(4台)5日以内出荷3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは水洗いが可能、約10年買替不要です。トラスコ品番707-8381幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz1~2電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.96~0.5適用畳数10畳標準消費電力料金(60Hz)1.08~0.5
石油ファンヒーター LCー33P(W)
トヨトミ¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷W消臭によりニオイの発生率を低減します。エコモード搭載で灯油使用量を節約できます。低消費電力設計で電気代がお得です。トラスコ品番707-8383色ホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)5電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.316~0.077本体寸法(mm)奥行296本体寸法(mm)高さ428暖房出力(kW)3.25~0.79本体寸法(mm)幅376燃焼持続時間(h)15.8~64.9RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数【コンクリート】12、【木造】9
石油ファンヒーター LRー68P(B)
トヨトミ¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷消臭システムによりニオイの発生率を低減します。微温風タイプです。遠赤外線+赤外線で暖かいです。エコモード搭載で灯油使用量を抑えます。トラスコ品番707-8385色ブラック電源(V)単相100タンク容量(L)6.5電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.660~0.253本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ560暖房出力(kW)6.79~2.60本体寸法(mm)幅704燃焼持続時間(h)9.8~25.7RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数【コンクリート】24、【木造】18
石油ファンヒーター LCーS
トヨトミ¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷人感センサーで灯油の節約、また消し忘れ防止の機能があります。エコモード搭載で灯油使用量を抑えます。低電気消費量設計で電気代が節約できます。色ホワイト電源(V)単相100電源コード(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
速暖遠赤外線電気ヒーター
トヨトミ¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷芯から暖かいシーズヒーターと運転ONですぐ暖かいカーボンヒーターをダブルで使用した遠赤外線ヒーターです。大きなダイヤルで回しやすいです。もしもの時の安全機能。防災型2重点灯OFFスイッチが付いています。日本製です。トラスコ品番708-3055電源(V)単相100スイッチ防災型2重安全転倒OFF:温度過昇防止装置電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ665本体寸法(mm)幅290消費電力(kW)(50/60Hz)500・1000標準消費電力料金(50Hz)15.5・31標準消費電力料金(60Hz)15.5・31
対流型石油ストーブ ランタン調
トヨトミ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番675-5008幅(mm)388色ダークグリーン高さ(mm)485.7奥行(mm)388電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
電子点火式対流型石油ストーブ
トヨトミ¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番675-5010幅(mm)388色ホワイト高さ(mm)474.5奥行(mm)388電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
輻射FF式石油ストーブ 人感センサーモデル
トヨトミ¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。トラスコ品番688-9155幅(mm)440色ホワイト高さ(mm)555タイプ輻射式赤外線タイプ、タンク別置き奥行(mm)308電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.407-0.139暖房の目安(コンクリート)13畳暖房の目安(木造)10畳機能人感センサー、消臭システム、ビルトイン対応暖房出力(kW)3.60-1.23kW/h
温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式
トヨトミ¥88,980~税込¥97,878~1台4日以内出荷から7日以内出荷温風式タイプでカートリッジ式です。カートリッジ式油タンク内蔵ですので別置き油タンクが設置できない場所、2階等での使用に便利です。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。色ホワイトタイプ温風式大型暖房、カードリッジタンク式電源(V)単相100
輻射FF式石油ストーブ ヒートフレアタイプ
トヨトミ¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。トラスコ品番688-9145幅(mm)700色ホワイト高さ(mm)593奥行(mm)422電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.791-0.198暖房の目安(コンクリート)25畳暖房の目安(木造)18畳機能ヒートフレア暖房出力(kW)7.00-1.75kW/h
温風式FF式石油ストーブ
トヨトミ¥88,980~税込¥97,878~1台4日以内出荷温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。色ホワイトタイプ温風式大型暖房、別置きタンク式電源(V)単相100
温風式FF式石油ストーブ(あったかルーバー付)
トヨトミ¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。あったかルーバーで足元まであったかです。トラスコ品番688-9156幅(mm)496色ホワイト高さ(mm)600タイプ温風式大型暖房、別置きタンク式奥行(mm)339電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.509-0.174暖房の目安(コンクリート)16畳暖房の目安(木造)12畳機能あったかルーバー暖房出力(kW)4.50-1.54kW/h