絞り込み
最大トルク(N・m)
- 250(1)
電源(V)
- 100(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10~M18(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M8~M14(1)
M8~M14
電流(A)
- 4.8
- 2.9(2)
- 3.5(2)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 4.2(1)
- 4.9(2)
- 5(1)
- 5.3(2)
- 5.5(1)
- 6.6(1)
- 6.9(1)
- 11(1)
- 13.1(1)
- 13.8(1)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 10(1)
10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2700(1)
2700
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2100(1)
2100
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(1)

インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500四角ドライブ寸法(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14電源(V)単相100電流(A)4.8消費電力(W)380コード長さ(m)2心・10質量(kg)2付属品ケースアズワン品番64-7057-23