絞り込み
最大トルク(N・m)
- 294(2)
- 360(1)
- 588(1)
- 620(2)
- 1000(2)
電源(V)
- 100(6)
- 200(2)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](4)
- 19.0[3/4](2)
- 25.4[1](2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M12~M16(1)
- M12~M22(2)
- M14~M24(2)
- M16~M20(1)
- M22~M24(1)
- M22~M30(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(3)
- 1000~1100未満(3)
- 1100~1200未満(1)
- 1300~1400未満(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M12~M16(2)
- M12~M20(1)
- M16~M22(3)
- M22~M24(1)
- M24~M30(1)
M12~M16・M12~M20・M16~M22・M22~M24・M24~M30
電流(A)
- 3.8(1)
- 4.9(2)
- 5(1)
- 6.6(1)
- 6.9(1)
- 11(1)
- 13.1(1)
- 13.8(1)
- 15(1)
3.8・4.9・5・6.6・6.9・11・13.1・13.8・15
コード長さ(m)
- 2.5
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 3(1)
- 5(6)
- 10(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1500(2)
- 1600(1)
- 1900(1)
- 2000(2)
- 2200(1)
- 2600(1)
1500・1600・1900・2000・2200・2600
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1100(1)
- 1400(3)
- 1600(1)
- 1700(1)
- 2200(2)
1100・1400・1600・1700・2200
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- マキタ(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
294(2)
360(1)
588(1)
620(2)
1000(2)

インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から翌々日出荷最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]打撃数(min-1[回/分])2000差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.6振動3軸合成値(m/s2)15.2電源周波数(Hz)単相交流50/60付属品ケース・サイドハンドル全長×全高(mm)280×261
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥119,800~税込¥131,780~特価1台当日出荷から翌々日出荷最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200]打撃数(min-1[回/分])1500差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24消費電力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)7.7振動3軸合成値(m/s2)15.2電源周波数(Hz)単相交流50/60付属品ケース・サイドハンドル全長×全高(mm)340×293
ブラシレス インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷操作性に優れたコンパクトボディ! カーボンブラシの交換不要! エンジン発電機で使用可能!用途鉄骨組立てなど最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300四角ドライブ寸法(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16電源(V)単相100電流(A)5.0消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品ケース本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260トラスコ品番495-9132
インパクトレンチ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷樹脂ボディの軽量タイプ!用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]打撃数(min-1[回/分])2200ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])2200電源(V)単相100電流(A)4.9消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号401振動3軸合成値(m/s2)6全長(mm)275仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース質量(kg)2.3
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷業界初※1「クラス最小・最軽量」※2「堅牢・高耐久」を実現 ※1:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(インパクトレンチ) ※2:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(22/25mm クラスインパクトレンチ) メンテナンスフリー 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63.2]打撃数(min-1[回/分])2000差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22電源(V)単相交流・100電流(A)3.8消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.5(コード除く)振動3軸合成値(m/s2)15.2(EN60745-2-2規格に基づき測定)付属品ケース・サイドハンドル・六角ソケット(リング・ピン付)本体寸法(全長×高さ)(mm)280×261保証期間2年