絞り込み
最大トルク(N・m)
- 250(2)
電源(V)
- 100(2)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10~M20(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M10~M14(2)
M10~M14
電流(A)
- 5.3(2)
5.3
コード長さ(m)
- 5(2)
5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2300
- 0~4200(1)
- 1500(2)
- 1600(1)
- 1900(1)
- 2000(3)
- 2200(1)
- 2600(1)
- 2700(3)
- 3000(2)
- 3100(2)
- 3200(1)
- 4200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(2)
2300
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(2)

インパクトレンチ
マキタ(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887]打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12角ドライブsq(mm)12.7差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)11全長(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付質量(kg)2.1トラスコ品番422-8162
インパクトレンチ
マキタ¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷無段変速・2 スピード・正逆転両用。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887]打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)11.0全長(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220付属品フック、プラスチックケース質量(kg)2.1