絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 250(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](2)
電源(V)
  • 100(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M18
  • M10~M14(1)
  • M10~M16(3)
  • M10~M20(2)
  • M12~M16(1)
  • M12~M22(4)
  • M14~M24(2)
  • M16~M20(1)
  • M22~M24(1)
  • M22~M30(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M8~M14(2)
M8~M14
電流(A)
  • 4.8(2)
4.8
コード長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
5・10
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2700(2)
2700
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2100(2)
2100
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
250(2)
インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500四角ドライブ寸法(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14電源(V)単相100電流(A)4.8消費電力(W)380コード長さ(m)2心・5質量(kg)2付属品ケーストラスコ品番495-9124
インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500四角ドライブ寸法(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14電源(V)単相100電流(A)4.8消費電力(W)380コード長さ(m)2心・10質量(kg)2付属品ケースアズワン品番64-7057-23
インパクトレンチ