「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(2)
アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887]
打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800
ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18
ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12
角ドライブsq(mm)12.7
差込角(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)11
全長(mm)250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220
付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付
質量(kg)2.1
トラスコ品番422-8162
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
無段変速・2 スピード・正逆転両用。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887]
打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800
ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18
ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12
角ドライブsq(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)11.0
全長(mm)250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220
付属品フック、プラスチックケース
質量(kg)2.1
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。