絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 238(1)
  • 251(1)
  • 600(1)
  • 1800(1)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
電源(V)
  • 100(11)
  • 200(10)
  • その他(2)
差込角(mm[inch])
  • 19.0[3/4](2)
  • 25.4[1](4)
  • 38.1[1-1/2](1)
  • その他(2)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(4)
  • 1300~1400未満(3)
  • 1400~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 36(1)
  • 80(1)
  • 1600(1)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • マキタ(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • エスコ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • KTC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • FACOM(1)
  • TINOVA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
238(1)
251(1)
600(1)
1800(1)
3000(1)
4000(1)
5000(1)
6000(1)
  • コーナー型ナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コーナー型ナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    929,800税込1,022,780
    1台
    51日以内出荷
    全長153mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適です。
    用途一般産業、土木建築業界、道路建設等の狭小でトルク規制が必要な六角ボルト・ナットの着脱仕様出力角:レバーソケット(URタイプ)取付付属品レバーソケット:24UR41T、(-)ベビードライバー、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D153×H477質量(g)製品単体:5800電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])11先端形状レバーソケット取付精度(%)繰返締付:±5最大消費電力(W)1450トルク制御範囲(N・m)500~1200
  • 電動パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動パワーデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    919,800税込1,011,780
    1個
    翌々日出荷
    高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
    用途電動工具 六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
  • 電動タイヤレンチ・デジトルクセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動タイヤレンチ・デジトルクセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    569,800税込626,780
    1個
    4日以内出荷
    大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
  • 電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動タイヤレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50-60差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5
  • パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499,800税込549,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)
    用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)
  • ナットランナー(シンプルトルコンGST) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットランナー(シンプルトルコンGST)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    509,800税込560,780
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60
  • トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルシャット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷
    本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付
    仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
  • デジトルク/電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    デジトルク/電動タイヤレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。 両回転方向の締付けトルクを測定できます。 トルク負荷方向左右回転可能 測定機能付 トレーサビリティ体系図付
    精度(%)±4使用電池単4アルカリ乾電池×4本使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと)最小表示値2連続使用回数2100
  • スクリューランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スクリューランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。 ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。 インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。 小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。 回転方向は左右両方向対応。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])80周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1020
  • シンプルトルコンパワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シンプルトルコンパワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    4日以内出荷
    シンプルトルコン用増力器とシンプルトルコンの組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。 シンプルトルコンのトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。 両回転 トルク制御機能付
    用途電動工具 六角ボルト用付属品取扱説明書寸法B(mm)63.5差込角(sq.)63.5入力トルク(N・m)500~1100
  • シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シンプルトルコン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • Uリブランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    Uリブランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。 高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。 両回転 トルク制御機能付
    用途電動工具 六角ボルト用仕様制御器外付けトルクコントローラー周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1100繰返し精度(%)±5
  • 電動インパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動インパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
    常用トルク(N・m)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600最大消費電力(W)1100本体質量(kg)5適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用周波数(Hz)50/60
  • 電動インパクトレンチセット スプライン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動インパクトレンチセット スプライン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。トルシア形高力ボルトにも対応。付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2662セット内容スプラインドライブインパクトソケット、4角アダプタ、取扱説明書、メタルケース材質本体:樹脂、アルミダイカスト電源(V)100適合ボルト高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
  • 電動インパクトレンチセット IW TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動インパクトレンチセット IW

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    TONE市販インパクト用ソケットが使用可能。振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。トルシア形高力ボルトにも対応。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2664セット内容インパクトソケット、取扱説明書、メタルケース材質本体:樹脂、アルミダイカスト差込角(mm)19電源(V)100適合ボルト高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
  • コーナー型ナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コーナー型ナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    789,800税込868,780
    1台
    51日以内出荷
    全長145mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適です。
    用途一般産業、土木建築業界、道路建設等の狭小でトルク規制が必要な六角ボルト・ナットの着脱仕様出力角:レバーソケット(URタイプ)取付付属品レバーソケット:24UR41T、(-)ベビードライバー、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D145×H474電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])17先端形状レバーソケット取付精度(%)繰返締付:±5最大消費電力(W)1400トルク制御範囲(N・m)350~800
インパクトレンチ