絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • ダイニチ工業(39)
  • ライフオンプロダクツ(20)
  • 静岡製機(14)
  • UYEKI(14)
  • アピックス(12)
  • TEKNOS(11)
  • CRECOTE(10)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • グリーンハウス(5)
  • TOPLAND(5)
  • UCAN(5)
  • 三菱重工(5)
  • 象印マホービン(4)
  • いけうち(4)
  • siroca(4)
  • オーム電機(3)
  • ナカトミ(3)
タンク容量(L)
  • 3(1)
  • 3.7(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
連続使用時間
  • 5~10時間未満(1)
  • 10~20時間未満(2)
  • 20~30時間未満(1)
  • 30~40時間未満(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッド式加湿器 350ml/h アイリスオーヤマハイブリッド式加湿器 350ml/hアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1台
当日出荷
【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。 コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。 離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。 ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳)質量(g)1900電源(V)AC100消費電力(W)40タンク容量(L)4.5コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿)加湿方式ハイブリッド式加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルター アイリスオーヤマ気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルターアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,690税込1,859
1枚
欠品中
気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。 交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。 およそ5年を目安に交換してください。 交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
タンク容量(L)約5.0コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7動作温度(℃)5~35タイマー切タイマー:2・4時間加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
上給水超音波ハイブリッド加湿器 アイリスオーヤマ上給水超音波ハイブリッド加湿器アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です
質量(kg)2.2電源(V)AC100タンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×164×359連続加湿時間(時間)30加湿量(mL/h)550
サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h アイリスオーヤマサーキュレーター加湿器 加湿量550ml/hアイリスオーヤマ
12,990税込14,289
1台
3日以内出荷
【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書ホワイト質量(g)5400電源(V)AC100タンク容量(L)3.7コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395消費電力(W)(50/60Hz)160/155適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強最大加湿量(mL/h)550加湿方式ハイブリッド式
超音波式加湿器 280ml/h アイリスオーヤマ超音波式加湿器 280ml/hアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1台
当日出荷
【加湿量280ml/h】【加湿時間11時間】【タンク容量3.0L】【卓上タイプ】【LEDライト】 タッチパネルで操作簡単な、卓上タイプの超音波式加湿器です。 コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン。デザイン性の高い加湿器です。(光の演出でお部屋を癒しの空間にします) 抗菌ビーズ。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能) 加湿量の調整可能。ボタン一つで加湿量の調節が可能です。ボタンの光で運転状況をお知らせしてくれるので、一目で状況が分かります。 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。タンク容量(L)3質量(kg)1.3消費電力(W)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×353適合床面積木造4.5畳・プレハブ7.5畳連続加湿時間(時間)運転時~弱運転/11~30加湿量(mL/h)280
大型気化加湿器 アイリスオーヤマ大型気化加湿器アイリスオーヤマ
37,900税込41,690
1台
翌々日出荷
気化式タイプなので省エネでリビングにもピッタリな加湿器です。 フィルターを四角にすることで、風のあたる面積を増やし、加湿効率をUP。 合計7L(3.5L×2)の取手付きのダブルタンクなので、大容量で持ち運びやお手入れも簡単です。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×267×733質量(g)10200適合床面積木造和室:15畳、プレハブ洋室:25畳切タイマー2・4・6・8h加湿量(mL/h)約900(ターボモード時)加湿方式気化式定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約7(3.5×2)定格消費電力(W)39電源コード(m)約2.0連続加湿時間(時間)約8~23(ターボモード時)モード【運転モード】連続・自動、【連続運転モード】弱(静音)・中・強・ターボ、【自動運転モード】おまかせ・おやすみ・うるおい
気化加湿器 別売加湿フィルター アイリスオーヤマ気化加湿器 別売加湿フィルターアイリスオーヤマ
4,990税込5,489
1台
3日以内出荷
気化加湿器(HDF-1000-W、他)に使用する加湿フィルターです。
ホワイト
加湿器