絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,613件中 1,961~2,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング75mm130mm6215-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75mm130mm6215-Z/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥40,599税込¥44,659
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 75 mm
    仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:25mm●コード番号:207-6575アズワン品番65-7923-32
  • ボールベアリング19.05mm41.27mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング19.05mm41.27mm 深溝

    NSK(日本精工)
    ¥9,589税込¥10,548
    1個
    7日以内出荷
    RHP Imperial Ball Bearing - Open。The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation
    仕様●内径:19.05mm●外径:41.27mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11.11mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:4.4kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:8.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8373アズワン品番65-8020-96
  • ベアリングユニット 4穴 45mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 4穴 45mm

    NSK(日本精工)
    ¥19,799税込¥21,779
    1個
    7日以内出荷
    4 ボルトフランジハウジングベアリングユニット、45 mm シャフト、105 x 136.5 x 54.18 mm
    仕様●材質:鋳鉄●内径:45mm●長さ:136.5mm●幅:136.5mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:192-9909アズワン品番65-7976-20
  • ボールベアリング9mm20mm スラストBA 9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング9mm20mm スラストBA 9

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。このボールベアリングは、ボア径が 9 mm、外径が 20 mm です。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください
    仕様●内径:9mm●外径:20mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0332アズワン品番65-7935-30
  • ピローブロックベアリング NSK(日本精工)

    ピローブロックベアリング

    NSK(日本精工)
    ¥31,099税込¥34,209
    1個
    7日以内出荷
    自己潤滑ピローブロックベアリング - 耐食性。頻繁な洗浄、最適な衛生標準が必要で、広い使用温度範囲内で化学薬品に対する耐久性が重要な業界での使用に特に適しています。ボルト2本取付けフランジ構成のピローブロックで利用可能で、取り付け中の初期ミスアライメン
    仕様●内径:35mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:47.6mm●取付穴サイズ:14mm●長さ:167.2mm●深さ:47.8mm●全高:94.9mm●取付穴 センター to センター:126.9mm●コード番号:232-8647アズワン品番65-7973-49
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥50,299税込¥55,329
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●コード番号:207-8591アズワン品番65-7930-90
  • 球面軸受 20mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    球面軸受 20mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,099税込¥17,709
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
    仕様●内径:20mm●外径:35mm●コード番号:217-6702アズワン品番65-7909-01
  • ボールベアリング38.1mm82.55mmRLS 12 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング38.1mm82.55mmRLS 12

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥22,799税込¥25,079
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 38 mm、外径は 83 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア
    仕様●内径:38.1mm●外径:82.55mm●レース幅:19.05mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0426アズワン品番65-7933-12
  • アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    アダプタスリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥74,899税込¥82,389
    1個
    7日以内出荷
    SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリン
    仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-3605アズワン品番65-7950-11
  • ボールベアリング70mm125mm3214 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm125mm3214 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9897アズワン品番65-7936-23
  • ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ)

    ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メス

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥8,299税込¥9,129
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:6mm●動定格荷重:4.3kN●静定格荷重:5.4kN●全体長さ:21mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:SILKAC です●コード番号:232-2784アズワン品番65-7891-17
  • ロッド端 M8 メス スチール ボア8mm 全長25mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ)

    ロッド端 M8 メス スチール ボア8mm 全長25mm Metric Thread Standard メス

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:8mm●動定格荷重:7.1kN●静定格荷重:11.4kN●全体長さ:25mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:SIKB (英語●コード番号:232-2783アズワン品番65-7891-19
  • アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    アダプタスリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥10,999税込¥12,099
    1個
    7日以内出荷
    SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング
    仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3685アズワン品番65-7942-16
  • ロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M5 メス●内径:5mm●動定格荷重:2.5kN●静定格荷重:6.6kN●全体長さ:35mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2466アズワン品番65-7969-01
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 22320 E/C3 Meet the demands of challenging applications with this spherical roller bearing from SKF。It maintains reliable operation when dealing with heavy radial and axial loads and readily handles
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:73mm●材質:スチール●静定格荷重:950000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:847000N●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8543アズワン品番65-7934-20
  • ボールベアリング35mm80mm2307 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm80mm2307 ETN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥23,499税込¥25,849
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9797アズワン品番65-7924-45
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):37●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端非接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-6370アズワン品番67-2367-91
  • ローラーベアリング 内径200mm レース幅51mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径200mm レース幅51mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥623,999税込¥686,399
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 200 mm、外径 310 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:200mm●外径:310mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:51mm●コード番号:209-1962アズワン品番65-7954-58
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    5日以内出荷
    耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大
    仕様●内輪径(mm):55●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:384-9695アズワン品番67-2365-79
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):55●外輪径(mm):120●幅(mm):43●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5197アズワン品番67-2372-95
  • ベアリングインサート 35mm 72mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 35mm 72mm

    NSK(日本精工)
    ¥10,499税込¥11,549
    1個
    7日以内出荷
    Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャ
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:749-020アズワン品番65-8050-25
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):72●幅(mm):17●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5176アズワン品番67-2371-70
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):40●外輪径(mm):90●幅(mm):33●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-1650アズワン品番67-2369-30
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 90mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 90mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥155,999税込¥171,599
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 90 mm、全長は 235 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボー
    仕様●内径:90mm●長さ:235mm●幅:97.9mm●深さ:94mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4589アズワン品番65-7901-88
  • 球面軸受 80mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    球面軸受 80mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥107,999税込¥118,799
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
    仕様●内径:80mm●外径:130mm●コード番号:217-6780アズワン品番65-7965-64
  • ボールベアリング55mm100mm 自動調心2211 EKTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm100mm 自動調心2211 EKTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥21,899税込¥24,089
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm、外径 100 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性
    仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1927アズワン品番65-7946-10
  • ボールベアリング40mm68mm 深溝16008/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm68mm 深溝16008/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥5,089税込¥5,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:68mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7069アズワン品番65-7852-30
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,119税込¥2,331
    1個
    7日以内出荷
    SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバ
    仕様●内径:35mm●センター高さ:50mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:185mm●コード番号:213-1341アズワン品番65-7892-10
  • ボールベアリング190mm290mm 深溝6038 M SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング190mm290mm 深溝6038 M

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥325,999税込¥358,599
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:190mm●外径:290mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:216kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:195kN●コード番号:207-6943アズワン品番65-7924-21
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥41,699税込¥45,869
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:31mm●コード番号:209-2046アズワン品番65-7947-61
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 75 mm、外径は 160 mm、幅は 37 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:209-2260アズワン品番65-7945-99
  • ロッド端 M16 メス 炭素鋼 ボア16mm 全長83mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M16 メス 炭素鋼 ボア16mm 全長83mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥6,279税込¥6,907
    1個
    7日以内出荷
    ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M16 メス●内径:16mm●動定格荷重:16kN●静定格荷重:34.5kN●全体長さ:83mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2472アズワン品番65-7968-88
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥215,999税込¥237,599
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 90 mm、幅 23 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:207-8621アズワン品番65-7954-79
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥17,299税込¥19,029
    1個
    7日以内出荷
    SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング
    仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:31.75 mm x 36mm●内径:31.75mm●コード番号:209-2179アズワン品番65-7945-93
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    仕様●内輪径(mm):110●外輪径(mm):200●幅(mm):53●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5505アズワン品番67-2372-04
  • フランジ付きベアリングユニット 2穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 2穴 40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥17,499税込¥19,249
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 171.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深
    仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:171.5mm●幅:54.2mm●深さ:54.2mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14 mm●取付穴 センター to センター:143.5mm●コード番号:212-4602アズワン品番65-7901-65
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):62●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7922アズワン品番67-2368-68
  • ボールベアリング200mm250mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング200mm250mm 深溝

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥234,999税込¥258,499
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 61840 This SKF deep-groove bearing maintains quiet operation in applications that demand high rotational speeds。It features precision rolling elements and specially-designed raceway grinding equipment for ultra
    仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:102kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:76.1kN●コード番号:207-7015アズワン品番65-7928-42
  • ロッド端 M14 メス 炭素鋼 ボア14mm 全長74mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M14 メス 炭素鋼 ボア14mm 全長74mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥4,159税込¥4,575
    1個
    7日以内出荷
    ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M14 メス●内径:14mm●動定格荷重:13kN●静定格荷重:27.8kN●全体長さ:74mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2471アズワン品番65-7970-66
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    仕様●内輪径(mm):60●外輪径(mm):110●幅(mm):22●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-6116アズワン品番67-2371-75
樹脂/プラスチック