絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- Aurora Bearing Company(38)
- Durbal(50)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- IKO(日本トムソン)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- LDK(114)
- NMB(ミネベア)(32)
- NSK(日本精工)(302)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,453)
- Timken(47)
- TOK(6)
- TRUSCO(6)
- イースタン精工(26)
- エスコ(19)
- トックベアリング(TOK)(80)
- バンドー化学(7)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- 作新工業(20)
- 鹿島化学金属(UKB)(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
45ページ目: 樹脂/プラスチック

ボールベアリング100mm180mm2220 KM
SKF(日本エスケイエフ)¥201,999税込¥222,1991個7日以内出荷仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9775アズワン品番65-7928-89
ボールねじサポートベアリング40mm75mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズ。BSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付けられる状態で提供されます。基油に合成炭化水素油を用いた長寿命のリチウム石けんグリースが充填された状態で提供されます。通常の運転条件下では、ベアリングは耐用期間にわたって潤滑されます。外輪の外径面にある再給脂溝により、必要に応じて動作中に再仕様●内径:40mm●外径:75mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:34mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:88kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:42kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6958アズワン品番65-7941-74
ボールねじサポートベアリング40mm100mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥197,999税込¥217,7991組7日以内出荷ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイ仕様●内径:40mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:68mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:100mm●行数:2●静定格荷重:176kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:68.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9096アズワン品番65-7939-59
ボールねじサポートベアリング35mm90mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥134,999税込¥148,4991組7日以内出荷ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイ仕様●内径:35mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:64mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:90mm●行数:2●静定格荷重:155kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:64.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9095アズワン品番65-7939-58
ボールねじサポートベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥107,999税込¥118,7991組7日以内出荷ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズ。BSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付けられる状態で提供されます。基油に合成炭化水素油を用いた長寿命のリチウム石けんグリースが充填された状態で提供されます。通常の運転条件下では、ベアリングは耐用期間にわたって潤滑されます。外輪の外径面にある再給脂溝により、必要に応じて動作中に再仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:111kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:46.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9099アズワン品番65-7938-78
ベアリングユニットインサートキャップ 76mm 1袋 2個入
NSK(日本精工)¥5,269税込¥5,7961袋(2個)7日以内出荷自己潤滑エンドキャップ 50p仕様●外径:76mm●コード番号:192-9926アズワン品番65-7939-90
ベアリングユニットインサート 60mm
SKF(日本エスケイエフ)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷SKF 60 mm インサートベアリングユニット、SE仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●静定格荷重:36000N●動定格荷重:52700N●コード番号:195-9622アズワン品番65-7983-46
ベアリングユニットインサート 38.1mm 80mm
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●外径:80mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:233-7257アズワン品番65-7867-17
ベアリングユニットインサート 36.513mm 72mm
SKF(日本エスケイエフ)¥12,399税込¥13,6391個7日以内出荷仕様●材質:ステンレス鋼●内径:36.513mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:233-7255アズワン品番65-7867-16
ベアリングユニット 4穴 75mm
SKF(日本エスケイエフ)¥38,799税込¥42,6791個7日以内出荷SKF ベアリングユニットはベアリング用に設計されています。農業、製パン、建設、林業、海洋、繊維機器など、さまざまな用途で使用されています。この設計により、中程度の初期ミスアライメントに対応することができます仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:75mm●長さ:200mm●幅:200mm●深さ:78.3mm●取り付け穴の数:4●コード番号:205-5007アズワン品番65-7917-86
ベアリングユニット 4穴 50mm
SKF(日本エスケイエフ)¥21,799税込¥23,9791個7日以内出荷SKF 4-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FY 50 TF Use this SKF flange bearing unit when you need a simple and efficient way to attach a rotating shaft to a surface。It provides strong perpendicular support while also allowing for smooth rotary motion<仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:143mm●幅:60.6mm●深さ:143mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:195-9605アズワン品番65-7977-13
ベアリングユニット 4穴 35mm
NSK(日本精工)¥25,599税込¥28,1591個7日以内出荷フランジカートリッジハウジングベアリングユニット 35 mm シャフト 133.4 x 111.12 x 92.07 mm仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●幅:133.4 (Dia.)mm●深さ:49.2mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:111.1mm●コード番号:192-9887アズワン品番65-7976-65
ベアリングユニット 4穴 30mm
NSK(日本精工)¥12,599税込¥13,8591個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:108mm●幅:108mm●深さ:29.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:82.5mm●コード番号:747-591アズワン品番65-8050-92
ベアリングユニット 4穴 25mm
NSK(日本精工)¥19,299税込¥21,2291個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:111.1mm●幅:111.1mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:92.1mm●コード番号:213-2985アズワン品番65-8050-79
ベアリングユニット 4穴 25.4mm
NSK(日本精工)¥15,699税込¥17,2691個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25.4mm●長さ:108mm●幅:108mm●深さ:29.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:82.5mm●コード番号:212-8223アズワン品番65-8050-80
ベアリングユニット 4穴 20mm
NSK(日本精工)¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:85.7mm●幅:85.7mm●深さ:27.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:747-579アズワン品番65-8051-12
ベアリングユニット 4穴 15mm
NSK(日本精工)¥9,269税込¥10,1961個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:15mm●長さ:76.2mm●幅:76.2mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:54mm●コード番号:747-557アズワン品番65-8051-37
ベアリングユニット 4穴 1-1/2インチ
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:1-1/2インチ●長さ:136.5mm●幅:136.5mm●深さ:35.3mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:212-8245アズワン品番65-8050-33
ベアリングユニット 3穴 25mm
NSK(日本精工)¥7,949税込¥8,7441個7日以内出荷取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25mm●長さ:95.2mm●幅:95.2mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:3●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-340アズワン品番65-7974-04
ベアリングユニット 3穴 25.4mm
SKF(日本エスケイエフ)¥46,899税込¥51,5891個7日以内出荷SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:155mm●幅:125mm●深さ:92mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-5357アズワン品番65-7950-12
ベアリングユニット 3穴 20mm
SKF(日本エスケイエフ)¥43,699税込¥48,0691個7日以内出荷SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:157mm●幅:54.1mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3786アズワン品番65-7958-67
ベアリングユニット 38.1mm
SKF(日本エスケイエフ)¥90,599税込¥99,6591個7日以内出荷SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバ仕様●材質:鋳鉄●内径:38.1mm●長さ:134mm●幅:41mm●深さ:113mm●コード番号:209-4178アズワン品番65-7952-31
ベアリングユニット 31.75mm
SKF(日本エスケイエフ)¥72,699税込¥79,9691個7日以内出荷SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバ仕様●材質:鋳鉄●内径:31.75mm●長さ:122mm●幅:39mm●深さ:103mm●コード番号:209-4177アズワン品番65-7949-55
ベアリングユニット 30mm
SKF(日本エスケイエフ)¥59,499税込¥65,4491個7日以内出荷SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバ仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:117mm●幅:39mm●深さ:103mm●コード番号:209-4181アズワン品番65-7941-94
ベアリングユニット 30mm
NSK(日本精工)¥14,099税込¥15,5091個7日以内出荷grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical b仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:115.5mm●幅:101.5mm●深さ:36.5mm●コード番号:244-0769アズワン品番65-7974-34
ベアリングユニット 2穴 5/8インチ
NSK(日本精工)¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ仕様●材質:鋳鉄●内径:5/8インチ●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-276アズワン品番65-7845-33
ベアリングユニット 2穴 40mm
NSK(日本精工)¥16,599税込¥18,2591個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:171.4mm●幅:104.5mm●深さ:34.9mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:143.5mm●コード番号:747-377アズワン品番65-7973-71
ベアリングユニット 2穴 35mm
NSK(日本精工)¥12,699税込¥13,9691個7日以内出荷2 ボルトフランジハウジングベアリングユニット 35 mm シャフト 155.5 x 95.5 x 46.41 mm仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:95.5mm●幅:46.41mm●深さ:155.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9913アズワン品番65-7974-82
ベアリングユニット 2穴 35mm
NSK(日本精工)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷熱可塑樹脂ハウジングベアリングユニット 30 mm 230 x 142.5 x 42.2 mm仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:90.1mm●幅:43.4mm●深さ:163.3mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:M12●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9905アズワン品番65-7981-92
ベアリングユニット 2穴 25mm
NSK(日本精工)¥10,399税込¥11,4391個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:96mm●幅:71mm●深さ:29.24mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:785-4728アズワン品番65-7988-41
ベアリングユニット 2穴 25.4mm
SKF(日本エスケイエフ)¥41,299税込¥45,4291個7日以内出荷SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:146mm●幅:55.6mm●深さ:82mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5354アズワン品番65-7947-30
ベアリングユニット 2穴 15mm
NSK(日本精工)¥9,269税込¥10,1961個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:15mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-327アズワン品番65-7974-22
ベアリングユニット 2穴 12mm
NSK(日本精工)¥8,889税込¥9,7781個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ仕様●材質:鋳鉄●内径:12mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-311アズワン品番65-7973-85
ベアリングインサート 50mm 90mm
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷SKF 50 mm インサートベアリングのみ、SE仕様●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9627アズワン品番65-7977-11
ベアリングインサート 50mm 62.4mm
NSK(日本精工)¥14,799税込¥16,2791個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:50mm●外径:62.4mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35000N●コード番号:785-5040アズワン品番65-7976-19
ベアリングインサート 30mm 62mm
NSK(日本精工)¥6,359税込¥6,9951個7日以内出荷自己潤滑ベアリングインサート 30 mm シャフト、62 x 31.21 x 16 mm仕様●内径:30mm●外径:62mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:192-9875アズワン品番65-7939-44
ベアリングインサート 30mm 62mm
NSK(日本精工)¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:30mm●外径:62mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:749-014アズワン品番65-8050-90
ベアリングインサート 25mm 52mm
NSK(日本精工)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷自己潤滑ベアリングインサート 25 mm シャフト、52 x 27.35 x 15 mm仕様●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:192-9877アズワン品番65-7939-18
ベアリングインサート 25mm 40.3mm
NSK(日本精工)¥6,749税込¥7,4241個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:25mm●外径:40.3mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:785-4905アズワン品番65-7988-40
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリング(軸受) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら